Page 172 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 172
Douilles à billes linéaire, Guide des douilles à billes
Type standard et fermé LBCR
LBCR..A sans joint LBCR..-LS avec un joint
Type standard et fermé LBCR
LBCR..A sans joint LBCR..-LS avec un joint
12 mm 16 mm 22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
22 mm 16 mm 22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
Longueur hors tout
22 mm 25 mm 32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
Longueur hors tout
22 mm 25 mm 32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
Code de commande
C3348784 C3348785 C1435844 C1435849 C1435853 C1435857 C1435861 C1305720 C1435869 C2286109 C1435877
Référence Fabricant Diamètre intérieur
LBCR 5 A-2LS LBCR 8 A-2LS LBCR 12A-2LS LBCR 16A-2LS LBCR 20A-2LS LBCR 25A-2LS LBCR30A-2LS LBCR 40A-2LS LBCR 50A-2LS LBCR 60A-2LS LBCR 80 A-2LS
5 mm 8 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
Douilles à billes KBO
2
Douilles à billes KBO, version ouverte ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C1435870 C2352255 C2494059 C1435848 C3348782 C2274516 C3348783 C3738081 C2289343 C3467215 C1435876
Référence Fabricant
LBCR 5 A LBCR 8 A LBCR 12 A LBCR16A LBCR 20 A LBCR25A LBCR 30 A LBCR 40 A LBCR 50 A LBCR 60 A LBCR 80 A
Diamètre intérieur
5mm 8mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
Prix unitaire €
36,44 37,12 31,20 41,21 45,68 62,13 75,56
106,62 169,13 232,55 405,98
Prix unitaire €
28,89 15,80 39,54 47,50 49,71 82,03 70,65
100,53 143,76 217,98 367,84
Prix unitaire €
49,14 62,38 70,78 90,95
106,58 146,09 227,16
Prix unitaire €
36,30 58,41 72,94 71,15 99,55
129,05 151,37
D FW
Code de commande
C2280518 C3340099 C1434190 C2282038 C2279764 C3340101 C3340102
Référence Fabricant FW
KBO 1232 12 mm KBO 1636 16 mm KBO 2045 20 mm KBO 2558 25 mm KBO 3068 30 mm KBO 4080 40 mm KBO 50100 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
Douilles à billes KBO..-PP
Douilles à billes KBO..-PP, version ouverte, étanchéité complète ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2277971 C2277135 C1305176 C2288849 C1305179 C2279765 C1434211
Référence Fabricant FW
KBO 1232 PP 12 mm KBO 1636 PP 16 mm KBO 2045 PP 20 mm KBO 2558 PP 25 mm KBO 3068 PP 30 mm KBO 4080 PP 40 mm KBO 50100 PP 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
160
www.brammer.biz
Guidage linéaire
86184 86183 62902 62850