Page 171 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 171
Douilles à billes linéaire, Guide des douilles à billes
Gamme auto-alignante et ouvert LBCD
LBCF..A sans joint LBCF..-LS avec un joint LBCF..-2LS avec deux joints
Code de commande
C2283527 C3738068 C2285493 C2285494 C2669185 C3738075 C3348781
Référence Fabricant
LBCF 12 A LBCF 16 A LBCF20A LBCF 25 A LBCF 30 A LBCF 40 A LBCF 50 A
Diamètre intérieur
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Diamètre extérieur
Longueur hors tout
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Longueur hors tout
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Prix unitaire €
48,17 58,56 69,87 86,86
100,08 130,23 206,25
Prix unitaire €
56,19 57,72 68,09 78,69 95,01
104,12 212,23
Guidage linéaire
Gamme à alignement automatique et ouvert LBCD
LBCF..A sans joint LBCF..-LS avec un joint LBCF..-2LS avec deux joints
Code de commande
C2286106 C1246292 C0760053 C2286107 C2274515 C1435838 C2286108
Référence Fabricant
LBCF 12A-2LS LBCF 16 A-2LS LBCF20A-2LS LBCF25A-2LS LBCF 30A-2LS LBCF 40A-2LS LBCF 50 A-2LS
Diamètre intérieur
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Douilles à billes gamme KB, KB-PP, KB-PP-AS
Douilles à billes linéaires KB, sans joints
Douilles à billes linéaires KB-PP, avec joints
Douilles à billes linéaires KB-PP-AS, avec joints et lubrification Structure fermée
Possibilité de modèle résistant à la corrosion
FW
D
Code de commande
C2280910 C1434153 C2274555 C2280911 C1305164 C2279766 C2277912 C1305165 C1305166 C3340087 C1305167 C2279753 C2277328 C1305168 C1305169 C1434173 C1305171 C1305172 C1434177 C2279767 C2279768
Référence Fabricant FW D
L
32 mm 32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 36 mm 45 mm 45 mm 45 mm 58 mm 58 mm 58 mm 68 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Charge dyn. de base
640 N 640 N 640 N 840 N 840 N 840 N 1660 N 1660 N 1660 N 2950 N 2950 N 2950 N 3800 N 3800 N 3800 N 6400 N 6400 N 6400 N 9200 N 9200 N 9200 N
Charge statique de base
570 N 570 N 570 N 780 N 780 N 780 N 1570 N 1570 N 1570 N 2850 N 2850 N 2850 N 3600 N 3600 N 3600 N 5600 N 5600 N 5600 N 8000 N 8000 N 8000 N
L
Prix 2 unitaire €
30,08 47,89 36,37 40,32 33,49 38,47 55,68 42,75 41,36 46,31 62,46 58,18 83,95 67,60 83,19 77,64
100,18 110,00 140,40
88,83 93,37
KB 1232
KB 1232 PP
KB 1232 PP
KB 1636
KB 1636 PP
KB 1636 PP
KB 2045
KB 2045 PP
KB 2045 PP
KB 2558
KB 2558 PP
KB 2558 PP
KB 3068
KB 3068 PP
KB 3068 PP
KB 4080
KB 4080 PP
KB 4080 PP
KB 50100
KB 50100 PP 50 mm 75 mm KB 50100 PP AS 50 mm 75 mm
12 mm 22 mm
12 mm 22 mm AS 12 mm 22 mm 16 mm 26 mm 16 mm 26 mm AS 16 mm 26 mm 20 mm 32 mm 20 mm 32 mm AS 20 mm 32 mm 25 mm 40 mm 25 mm 40 mm AS 25 mm 40 mm 30 mm 47 mm 30 mm 47 mm AS 30 mm 47 mm 40 mm 62 mm 40 mm 62 mm AS 40 mm 62 mm 50 mm 75 mm
www.brammer.biz
159
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86175
62909
62868