Page 170 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 170
Douilles à billes linéaire, Guide des douilles à billes
Douilles à billes KS..-PP
Douilles à billes KS..-PP, joint à lèvre des 2 côtés
Code de commande
C1434718 C1434720 C1434722 C1434724 C1434726 C1434728 C1434730
Référence Fabricant FW
KS 12 PP 12 mm KS 16 PP 16 mm KS 20 PP 20 mm KS 25 PP 25 mm KS 30 PP 30 mm KS 40 PP 40 mm KS 50 PP 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Longueur hors tout
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Prix unitaire €
41,19 41,10 52,78 42,68 48,57 95,50 85,87
Prix unitaire €
43,21 53,29 62,86 77,90 91,12
101,44 193,90
Prix unitaire €
51,37 54,84 58,57 69,03 79,53
120,03 198,57
Prix unitaire €
40,34 47,44 54,25 57,07 77,95
110,01 143,02
Douilles à billes KSO, version ouverte, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés
FW
D
Code de commande
C1434731 C1434733 C1434735 C1434737 C1434740 C2277790 C2277791
Référence Fabricant FW
KSO 12 12 mm KSO 16 16 mm KSO 20 20 mm KSO 25 25 mm KSO 30 30 mm KSO 40 40 mm KSO 50 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
Douilles à billes KSO..-PP, version ouverte, avec étanchéité par joint à lèvre des 2 côtés
Code de commande
C1434732 C1434734 C1434736 C1434739 C1434741 C1434742 C1434743
Référence Fabricant
KSO 12 PP KSO 16 PP KSO 20 PP KSO 25 PP KSO 30 PP KSO 40 PP KSO 50 PP
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Gamme à alignement automatique et fermée LBCD
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Diamètre intérieur
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
2
LBCD..A sans joint LBCD..-LS avec un joint LBCD..-2LS avec deux joints
Douilles à billes KSO
Douilles à billes KSO..-PP
Code de commande
C3738054 C3348779 C3738058 C3348780 C3738062 C2669182 C3738065
Référence Fabricant
LBCD 12 A LBCD 16 A LBCD 20 A LBCD 25 A LBCD 30 A LBCD 40 A LBCD 50 A
Gamme à alignement automatique et fermée LBCD
LBCD..A sans joint LBCD..-LS avec un joint LBCD..-2LS avec deux joints
Code de commande
C2286104 C2286105 C1435812 C1435816 C1435819 C1435823 C2283655
Référence Prix
Fabricant
LBCD 12 A-2LS LBCD16A-2LS LBCD20A-2LS LBCD25A-2LS LBCD30A-2LS LBCD 40A-2LS LBCD 50A-2LS
Diamètre intérieur
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Longueur hors tout
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
unitaire € 46,88 46,13 49,39 78,32 81,35 92,69 149,32
158
www.brammer.biz
Guidage linéaire
109685 109682 109680
62907 62865