Page 169 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 169
Douilles à billes linéaire, Guide des douilles à billes
Douilles à billes KN..-B, KN..-B-PP
Douilles à billes KN..-B, version fermée, regraissable, auto-alignant
Douilles à billes KN..-B-PP, version fermée, étanchéité complète, regraissable, auto-alignant
L
Code de commande
C1434591 C2285030 C2285862 C2530944 C3340133 C1305482 C3340134 C1434596 C3340135 C1434598 C3340136 C2285031 C3340137 C2285771
Référence Prix
Fabricant FW
KN12-B 12 mm KN12-B-PP 12 mm KN16-B 16 mm KN16-B-PP 16 mm KN20-B 20 mm KN20-B-PP 20 mm KN25-B 25 mm KN25-B-PP 25 mm KN30-B 30 mm KN30-B-PP 30 mm KN40-B 40 mm KN40-B-PP 40 mm KN50-B 50 mm KN50-B-PP 50 mm
D
22 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 47 mm 47 mm 62 mm 62 mm 75 mm 75 mm
L
32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 45 mm 45 mm 58 mm 58 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Charge dyn. de base
870 N 870 N 1040 N 1040 N 1830 N 1830 N 3250 N 3250 N 3950 N 3950 N 6700 N 6700 N 9800 N 9800 N
Charge statique de base
740 N 740 N 910 N 910 N 1570 N 1570 N 2850 N 2850 N 3650 N 3650 N 5600 N 5600 N 8300 N 8300 N
unitaire € 29,82 47,63 44,05 54,90 42,64 37,33 66,41 46,12 76,11 49,41 97,60 83,14 127,83 142,66
D
FW
Guidage linéaire
Douilles à billes KNO..-B, KNO..-B-PP
Douilles à billes KNO..-B, version ouverte, regraissable, auto-alignant
Douilles à billes KNO..-B-PP, version ouverte, étanchéité complète, regraissable, auto-alignant
L
Code de commande
C2284462 C2284184 C2291538 C2284226 C3340138 C2284426 C3340139 C2284427 C2285032 C2285033 C3340140 C2285034 C2291676 C2285772
Référence Prix
Fabricant FW
KNO12-B 12 mm KNO12-B-PP 12 mm KNO16-B 16 mm KNO16-B-PP 16 mm KNO20-B 20 mm KNO20-B-PP 20 mm KNO25-B 25 mm KNO25-B-PP 25 mm KNO30-B 30 mm KNO30-B-PP 30 mm KNO40-B 40 mm KNO40-B-PP 40 mm KNO50-B 50 mm KNO50-B-PP 50 mm
D
22 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 47 mm 47 mm 62 mm 62 mm 75 mm 75 mm
L
32 mm 32 mm 36 mm 36 mm 45 mm 45 mm 58 mm 58 mm 68 mm 68 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm
Charge dyn. de base Charge statique de base unitaire € 840 N 640 N 44,21 840 N 640 N 54,29 1000 N 910 N 56,31 1000 N 910 N 65,54 1740 N 1240 N 64,18 1740 N 1240 N 50,57 3100 N 2260 N 81,32 3100 N 2260 N 77,95 3750 N 2850 N 96,74 3750 N 2850 N 103,18 6300 N 4350 N 136,87 6300 N 4350 N 139,42 9300 N 6500 N 208,25 9300 N 6500 N 214,21
FW D
1
2
Douilles à billes KS
Douilles à billes KS, avec étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Code de commande
C1434717 C1434719 C1434721 C1434723 C1434725 C1434727 C1434729
Référence
Fabricant FW
KS 12 12 mm KS 16 16 mm KS 20 20 mm KS 25 25 mm KS 30 30 mm KS 40 40 mm KS 50 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
Prix L unitaire €
32 mm 34,36 36 mm 42,97 45 mm 49,66 58 mm 62,95 68 mm 74,11 80 mm 94,96 100 mm 124,83
D FW
L
www.brammer.biz
157
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
109678 109676
109670