Page 168 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 168

Douilles à billes linéaire, Guide des douilles à billes
Série compacte LBBR
Code de commande
C2286100
C2279176
C2827352
C2279410
C1627783
C1627776
C1435767
C1435770
C1435772
C1305716
C1305717
C1305718
C1435786
C1435790
Référence Fabricant
LBBR3-2LS (CAS4)
LBBR4-2LS (CAS4)
LBBR 5-2LS-C004
LBBR 6 A-2LS
LBBR 8-2LS
LBBR 10-2LS
LBBR 12-2LS
LBBR 14-2LS
LBBR 16-2LS
LBBR 20-2LS
LBBR 25-2LS
LBBR 30-2LS
LBBR 40-2LS
LBBR 50-2LS
Diamètre intérieur
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
24 mm
28 mm
35 mm
40 mm
52 mm
62 mm
Longueur hors tout
10 mm
12 mm
15 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Longueur hors tout
10 mm
12 mm
15 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Longueur hors tout
10 mm
12 mm
15 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Prix unitaire €
104,24
145,81
82,92
15,53
13,71
15,44
20,58
19,00
17,02
26,77
29,97
31,06
42,15
48,85
Prix unitaire €
152,55
188,39
123,62
17,99
18,02
21,77
26,01
24,79
27,03
31,17
39,59
37,52
63,19
86,77
Prix unitaire €
177,77
190,63
141,67
21,90
19,76
23,44
26,34
26,93
29,52
33,30
42,74
36,87
67,60
91,73
Série compacte résistante à la corrosion LBBR/HV6
LBBR../HV6 sans joint
LBBR..-2LS/HV6 Avec deux joints
** Sans joint, 4 unités conditionnées dans une cassette (tailles 3, 4, 5 uniquement)
Code de commande
C2276984
C3738042
C3738050
C2278108
C1435796
C1435766
C2275518
C2843620
C3738028
C1435776
C1435779
C1435783
C2275365
C3738049
Référence Fabricant
LBBR3/HV6 (CAS4)
LBBR 4/HV6-C004
LBBR 5/HV6-C004
LBBR 6 A/HV6
LBBR 8/HV6
LBBR10/HV6
LBBR 12/HV6
LBBR14/HV6
LBBR 16/HV6
LBBR 20/HV6
LBBR 25/HV6
LBBR30/HV6
LBBR 40/HV6
LBBR 50/HV6
Diamètre intérieur
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
24 mm
28 mm
35 mm
40 mm
52 mm
62 mm
Série compacte résistante à la corrosion LBBR/HV6
2
LBBR../HV6 sans joint
LBBR..-2LS/HV6 Avec deux joints
** Sans joint, 4 unités conditionnées dans une cassette (tailles 3, 4, 5 uniquement)
Code de commande
C3738032
C3738037
C3738043
C1435793
C1435795
C1435765
C2280893
C1435771
C1435773
C1435775
C1435778
C2282892
C1435787
C3739984
Référence Fabricant
LBBR 3-2LS/HV6-C004
LBBR 4-2LS/HV6-C004
LBBR 5-2LS/HV6-C004
LBBR 6A-2LS/HV6
LBBR 8-2LS/HV6
LBBR 10-2LS/HV6
LBBR 12-2LS/HV6
LBBR 14-2LS/HV6
LBBR 16-2LS/HV6
LBBR 20-2LS/HV6
LBBR 25-2LS/HV6
LBBR 30-2LS/HV6
LBBR 40-2LS/HV6
LBBR 50-2LS/HV6
Diamètre intérieur
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
24 mm
28 mm
35 mm
40 mm
52 mm
62 mm
156
www.brammer.biz
Guidage linéaire
62900 62841 62898


































































































   166   167   168   169   170