Page 167 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 167

Douilles à billes linéaire, Guide des douilles à billes
Douilles à billes KH, KH..-PP
Douilles à billes KH, conservé, sans étanchéité, regraissable Douilles à billes KH..-PP, conservé, sans étanchéité, regraissable
L
Code de commande
C6151117 C1434552 C6151118 C1434554 C4377061 C1434556 C6151119 C1305216 C6151120 C1434563 C3739508 C2280221 C6151121 C1305220 C6151122 C1434578 C3739537 C1434582 C3739554 C1434586 C3739580 C2280226
Référence Prix
Guidage linéaire
Série compacte LBBR
LBBR ... sans joint
LBBR -LS avec un joint
LBBR -2LS avec deux joints
** Sans joint, 4 unités conditionnées dans des cassettes (Taille 3 4 5)
2
Code de Référence Prix
commande
C2275986 C2275984 C2277796 C1627782 C1435794 C1435764 C1627777 C1435769 C1627778 C1435774 C1435777 C1627779 C1627780 C2281442
Fabricant
LBBR3 (CAS4) LBBR4 (CAS4) LBBR5 (CAS4) LBBR 6 A LBBR 8 LBBR10 LBBR 12 LBBR14 LBBR 16 LBBR 20 LBBR 25 LBBR 30 LBBR 40 LBBR 50
Diamètre intérieur
3 mm 4 mm 5 mm 6mm 8mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 24 mm 28 mm 35 mm 40 mm 52 mm 62 mm
Longueur hors tout
10 mm 12 mm 15 mm 22 mm 24 mm 26 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
unitaire € 113,49 142,26 126,77 13,53 14,93 14,66 18,21 17,23 13,95 22,46 23,08 27,50 31,08 46,58
Fabricant
KH 6
KH 0622 PP KH 8
KH 0824 PP KH 10
KH 1026 PP KH 12
KH 1228 PP KH 14
KH 1428 PP KH 16
KH 1630 PP KH 20
KH 2030 PP KH 25
KH 2540 PP KH 30
KH 3050 PP KH 40
KH 4060 PP KH 50
KH 5070 PP
FW
6mm 6 mm 8mm 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
D
12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 19 mm 19 mm 21 mm 21 mm 24 mm 24 mm 28 mm 28 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 52 mm 52 mm 62 mm 62 mm
L
22 mm 22 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm 70 mm 70 mm
Charge dyn. de base
390 N 390 N 475 N 475 N 590 N 590 N 800 N 800 N 830 N 830 N 1060 N 1060 N 1170 N 1170 N 2420 N 2420 N 3300 N 3300 N 5300 N 5300 N 6800 N 6800 N
Charge statique de base
340 N 340 N 400 N 400 N 520 N 520 N 740 N 740 N 760 N 760 N 910 N 910 N 1010 N 1010 N 2130 N 2130 N 3100 N 3100 N 4950 N 4950 N 7000 N 7000 N
unitaire € 8,24 9,93 10,62 12,67 9,79 11,59 13,48 15,75 12,61 14,96 *** 18,37 18,48 21,43 20,90 24,46 *** 30,60 *** 40,45 *** 35,34
D FW
www.brammer.biz
155
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62840 109665


































































































   165   166   167   168   169