Page 160 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 160
Paliers lisses
EP®43TM Bague cylindrique
Le EP®43TM est un matériau thermoplastique moulé par injection composé de PFTE, PPS et fibres d’aramide. Ce matériau est adapté à un fonctionnement à sec et offre un très faible coefficient de frottement, une bonne résistance chimique
et une stabilité dimensionnelle élevée pour de nombreuses applications dont la manutention, équipements industriels et appareils ménagers. Disponible dans une large gamme de bagues cylindriques et à collerette de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes spéciales.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Très Bon
Huile = Bon
Graisse = Bon
Lubrifié par eau = Très Bon
Autres Fluides = Bon à vérifier par des essais
Sinter Bronze Bague cylindrique
Le BP25 est un matériau en bronze fritté imprégné d’huile pour un fonctionnement sans entretien pour des applications générales qui offre une performance optimale sous faibles charges et hautes vitesses. Disponible dans une large gamme de bagues cylindriques et à collerette de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes spéciales.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Bon (huile imprégnée)
Huile = Très Bon (imprégnation d’huile supplémentaire) Graisse = As sez bon
Lubrifié par eau = ne convient pas
Autres Fluides = ne convient pas
Charge maximale statique p, (MPa)
83
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s)
1
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, pour AH/AC = 5 (MPa X m/s)
0,22
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, pour AH/AC = 10 (MPa X m/s)
0,9
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, pour AH/AC = 20 (MPa X m/s)
3,59
Température maximum T, (° C)
+240
Température minimum T, (° C)
-40
Coefficient de frottement à sec f
0.11 - 0.20
Fini de surface de l’arbre Ra
0,5 ± 0,3 μm
Dureté de l’arbre (HB)
>200
Charge maximale statique p, (MPa)
10
Charge maximale dynamique p, (MPa)
5
Vitesse de glissement maximum imprégné d’huile v, (m/s)
10
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, impregné d’huile (MPa X m/s)
10
Température maximum T, (° C)
+90
Température minimum T, (° C)
-5
Coefficient de frottement imprégné d’huile f
0.08 - 0.12
Fini de surface de l’arbre Ra
x
Dureté de l’arbre (HB)
>350
Code de commande
C6142243
C6142245
C6142246
C6142247
C6142248
C6142249
C6142250
C6142251
C6142252
C6142253
C6142254
C6142255
C6142256
C6142257
C6142258
C6142259
C6142260
C6142261
C6142262
C6142263
C6142264
C6142265
C6142266
C6142267
C2842611
C6142268
Référence Fabricant
0806EP43
0808EP43
0810EP43
0812EP43
0815EP43
1004EP43
1006EP43
1008EP43
1010EP43
1015EP43
1020EP43
1210EP43
1212EP43
1215EP43
1220EP43
1415EP43
1420EP43
1425EP43
1515EP43
1520EP43
1525EP43
2015EP43
2020EP43
2030EP43
2515EP43
2520EP43
Diamètre intérieur
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Diamètre Prix
1
extérieur (Do)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
17 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
Largeur B
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
30 mm
15 mm
20 mm
unitaire €
0,66
0,70
0,79
0,83
0,87
0,70
0,79
0,83
0,87
0,92
1,00
0,83
0,92
0,96
1,09
1,00
1,14
1,27
1,05
1,18
1,31
1,70
1,88
2,58
1,94
2,18
Code de commande
C0049012
C0046267
C0047426
C0048664
C0052681
C0050157
C0052690
C0050188
C0050708
C0052702
C0046083
C0052714
C0050186
C0052716
C0048509
C0040040
C0052726
C0052727
C0052734
C0050073
C0052751
C0052758
C0046270
C0036227
C0052780
C0050406
Référence Fabricant
040808BP25
050808BP25
060906BP25
061212BP25
081208BP25
081216BP25
101416BP25
101610BP25
121612BP25
121620BP25
141814BP25
142022BP25
151916BP25
151920BP25
162016BP25
162020BP25
182222BP25
182228BP25
202425BP25
202620BP25
253225BP25
283636BP25
303830BP25
405025BP25
455628BP25
506050BP25
Diamètre Prix
Diamètre intérieur
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
28 mm
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
extérieur (Do)
8 mm
8 mm
9 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
19 mm
19 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
24 mm
26 mm
32 mm
36 mm
38 mm
50 mm
56 mm
60 mm
Largeur B
8 mm
8 mm
6 mm
12 mm
8 mm
16 mm
16 mm
10 mm
12 mm
20 mm
14 mm
22 mm
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
22 mm
28 mm
25 mm
20 mm
25 mm
36 mm
30 mm
25 mm
28 mm
50 mm
unitaire €
1,14
0,87
0,96
1,79
1,62
1,83
2,75
2,14
2,36
2,84
2,62
4,63
2,75
3,06
2,93
3,63
3,63
4,59
5,72
5,72
9,17
16,64
14,41
36,34
54,01
69,71
148
www.brammer.biz
Roulements
63450
63451