Page 158 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 158

Paliers lisses
DU® Bague cylindrique
Les propriétés autolubrifiantes de la surface de glissement composée de PTFE et Plomb et la couche de bronze poreuse avec un support solide en acier apportent au matériau DU® de très bonnes performances d’antifriction et de faible d’usure sous différentes charges, vitesses et températures. Disponible dans une large gamme
de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes ou dimensions spéciales. Egalement, disponible en version DU-BTM avec support en bronze résistant à la corrosion.
Conditions de fonctionnement:
Charge maximale statique p, (MPa)
250
Charge maximale dynamique p, (MPa)
140
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s)
2,5
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à sec, fonctionnement intermittant (MPa X m/s)
1,8
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à sec, fonctionnement continu (MPa X m/s)
3,5
Température maximum T, (° C)
+280
Température minimum T, (° C)
-200
Coefficient de frottement à sec f
0.02 - 0.25
Coefficient de frottement lubrifié à l’huile f
0.02 - 0.12
Fini de surface de l’arbre, montage à sec Ra
0,4 ± 0,1 μm
Dureté de l’arbre (HB)
Possibilité d’utiliser des arbres non traités
À sec = Très Bon
Huile = Bon
Graisse = As sez Bon Lubrifié par eau = As sez Bon Autres Fluides = As sez Bon
Code de commande
C0033239
C0033241
C0019461
C0033597
C0019411
C0019407
C0019398
C0019405
C0019400
C0019373
C0019374
C0014911
C0033245
C0016694
C0014913
C0033248
C0019375
C0014651
C0019386
C0019435
C0014915
C0014916
C0030377
C0014917
C0019408
C0014918
C0019377
C0016697
C0019389
Référence
Fabricant Diamètre intérieur
0203DU 2 mm
0303DU 3 mm
0305DU 3 mm
0404DU 4 mm
0406DU 4 mm
0505DU 5 mm
0606DU 6 mm
0610DU 6 mm
0808DU 8 mm
0810DU 8 mm
1008DU 10 mm
1010DU 10 mm
1210DU 12 mm
1212DU 12 mm
1215DU 12 mm
1410DU 14 mm
1415DU 14 mm
1515DU 15 mm
1520DU 15 mm
1610DU 16 mm
1615DU 16 mm
1620DU 16 mm
1810DU 18 mm
1815DU 18 mm
2010DU 20 mm
2015DU 20 mm
2020DU 20 mm
2215DU 22 mm
2220DU 22 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0019410
C0033251
C0019383
C0014921
C0014922
C0014923
C0014924
C0014925
C0019393
C0014926
C0014927
C0014928
C0019380
C0014930
C0016699
C0014674
C0014931
C0014932
C0014933
C0033263
C0033067
C0014936
C0019422
C0019381
C0038996
C0019418
C0032983
C0033273
C0019441
Référence
Fabricant Diamètre intérieur
2230DU 22 mm
2415DU 24 mm
2420DU 24 mm
2515DU 25 mm
2525DU 25 mm
3020DU 30 mm
3030DU 30 mm
3040DU 30 mm
3240DU 32 mm
3520DU 35 mm
3530DU 35 mm
4020DU 40 mm
4050DU 40 mm
4530DU 45 mm
4550DU 45 mm
5020DU 50 mm
5040DU 50 mm
5540DU 55 mm
6040DU 60 mm
6070DU 60 mm
6530DU 65 mm
7050DU 70 mm
7070DU 70 mm
8060DU 80 mm
8080DU 80 mm
90100DU 90 mm
95100DU 95 mm
10060DU 100 mm
100115DU 100 mm
Diamètre Prix
1
extérieur (Do)
3,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
Largeur B
3 mm
3 mm
5 mm
4 mm
6 mm
5 mm
6 mm
10 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
unitaire €
0,48
0,53
0,66
0,70
0,74
0,70
0,74
0,79
0,79
0,87
1,09
1,14
1,62
0,81
1,92
3,14
2,05
2,05
2,10
1,92
2,18
2,58
2,14
2,36
2,53
2,62
2,88
2,71
3,19
extérieur (Do)
25 mm
27 mm
27 mm
28 mm
28 mm
34 mm
34 mm
34 mm
36 mm
39 mm
39 mm
44 mm
44 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
100 mm
105 mm
105 mm
Largeur B
30 mm
15 mm
20 mm
15 mm
25 mm
20 mm
30 mm
40 mm
40 mm
20 mm
30 mm
20 mm
50 mm
30 mm
50 mm
20 mm
40 mm
40 mm
40 mm
70 mm
30 mm
50 mm
70 mm
60 mm
80 mm
100 mm
100 mm
60 mm
115 mm
unitaire €
3,97
2,88
3,54
2,88
4,06
3,76
5,24
6,25
6,55
4,11
6,12
4,67
8,56
9,39
12,41
9,39
11,36
11,97
14,81
25,38
18,56
23,37
26,63
32,28
37,91
52,81
56,65
43,81
60,23
146
www.brammer.biz
Roulements
63447


































































































   156   157   158   159   160