Page 161 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 161
Paliers lisses
GAR-MAX® Bague cylindrique
Le GAR-MAX® est un matériau composite à base d’enroulement filamentaire avec une surface de glissement autolubrifiante composée de PTFE. Ses caractéristiques sont : une grande capacité de charge, une excellente résistance aux chocs, à
la pollution et au désalignement et de bonnes propriétés de faible coefficient de frottement et d’usure. Le GAR-MAX® offre la solution d’un palier sans entretien pour des applications sévères et environnements difficiles. Disponible dans une large gamme de bagues cylindriques de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes spéciales ou dimensions spéciales.
Charge maximale statique p, (MPa)
210
Charge maximale dynamique p, (MPa)
140
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s)
0,13
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à sec (MPa X m/s)
1,05
Température maximum T, (° C)
+160
Température minimum T, (° C)
-195
Coefficient de frottement à sec f
0.05 - 0.30
Fini de surface de l’arbre Ra
0,15 - 0,40 μm
Dureté normale de l’arbre (HB)
>350
Dureté de l’arbre, pour une durée de service > 2000 heures (HB)
>480
Conditions de fonctionnement: À sec = Très Bon
Huile = As sez Bon
Graisse = As sez Bon
Lubrifié par eau = As sez Bon Autres Fluides = Pas approprié
Code de commande
C6142294
C6142295
C6142296
C6142297
C6142298
C6142299
C6142300
C6142301
C6142302
C6142303
C6142304
C6142305
C6142306
C6142307
C6142308
C6142309
C6142310
C6142311
C6142312
C6142313
C4180916
C4257256
C6142314
C6142319
C6142315
C6142316
C6142317
C6142318
C6142320
C6142321
Référence Fabricant
162020GM
202415GM
202420GM
202425GM
222620GM
222625GM
253020GM
253025GM
253030GM
283422GM
303620GM
303630GM
303636GM
303640GM
303650GM
354130GM
354135GM
354140GM
354150GM
404820GM
404830GM
404840GM
404850GM
455330GM
455340GM
455345GM
455350GM
455360GM
505830GM
505840GM
Diamètre Prix
Code de commande
C4988949
C6142322
C6142323
C6142324
C6142325
C6142326
C6142327
C6142328
C6142329
C2149084
C6142330
C6142331
C6142332
C2830252
C6142333
C6142334
C6142335
C6142336
C6142337
C6142338
C6142339
C6142340
C6142341
C4133590
C6142342
C6142343
C6142344
C6142345
C2830094
C4169739
Référence Fabricant
505850GM
505860GM
556330GM
556340GM
556360GM
607030GM
607040GM
607045GM
607050GM
607060GM
657550GM
708040GM
708050GM
708055GM
708060GM
708070GM
708080GM
758550GM
758560GM
758570GM
758580GM
809050GM
809060GM
809070GM
809080GM
859560GM
859580GM
9010570GM
10011580GM
100115100GM
Diamètre Prix
Diamètre intérieur
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
extérieur (Do)
20 mm
24 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
30 mm
34 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
41 mm
41 mm
41 mm
41 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
58 mm
58 mm
Largeur B
20 mm
15 mm
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
30 mm
22 mm
20 mm
30 mm
36 mm
40 mm
50 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
30 mm
40 mm
unitaire €
44,99
46,30
48,48
54,16
48,48
54,16
48,48
54,16
64,21
54,16
44,99
48,48
54,16
58,97
64,21
48,48
54,16
62,03
69,89
54,16
69,89
59,36
85,18
58,97
75,13
83,43
91,29
102,21
58,97
75,13
Diamètre intérieur
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
100 mm
100 mm
extérieur (Do)
58 mm
58 mm
63 mm
63 mm
63 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
105 mm
115 mm
115 mm
Largeur B
50 mm
60 mm
30 mm
40 mm
60 mm
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
50 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
60 mm
80 mm
70 mm
80 mm
100 mm
unitaire €
91,29
102,21
69,89
80,37
117,50
80,37
96,10
109,64
122,74
149,82
122,74
102,21
129,29
149,82
155,06
176,90 1 208,79
144,14
160,31
181,71
213,60
149,82
170,79
197,43
235,44
176,90
240,68
245,92
304,45
422,39
www.brammer.biz
149
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
63452