Page 159 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 159
Paliers lisses
DP4-BTM Bague cylindrique
Composé d’un support solide résistant à la corrosion en bronze, une couche de bronze poreuse et une surface de glissement antifriction sans plomb conforme aux directives ELV et RoHS, le matériau DP4-BTM offre d’excellentes caractéristiques de résistance à l’usure sous conditions lubrifiées, un faible coefficient de frottement, une bonne résistance chimique et une bonne résistance à l’usure en fonctionnement à sec. Le matériau DP4-BTM est recommandé pour les applications dans l’eau ou
à l’extérieur. Disponible dans une large gamme de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes ou dimensions spéciales.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Bon
Charge maximale statique p, (MPa)
140
Charge maximale dynamique p, (MPa)
140
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s)
2,5
Vitesse de glissement maximum lubrifié à l’huile v, (m/s)
5
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à sec (MPa X m/s)
1
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, lubrifié à l’huile (MPa X m/s)
10
Température maximum T, (° C)
+280
Température minimum T, (° C)
-200
Coefficient de frottement à sec f
0.04 - 0.25
Coefficient de frottement lubrifié à l’huile f
0.02 - 0.08
Fini de surface de l’arbre, montage à sec Ra
0,4 ± 0,1 μm
Dureté de l’arbre (HB)
>200
Huile = Très Bon Graisse = Bon Lubrifié par eau = Bon Autres Fluides = Bon
Code de commande
C6142207
C6142208
C6142209
C6142210
C6142211
C1186338
C3009700
C6142212
C6142213
C6142214
C0904225
C6142215
C6142216
C6142217
C3925525
C6142218
C6142219
C6142220
C6142221
C6142222
C6142223
C6142224
C3584014
C6142225
C6142226
C6142227
C6142228
C4001662
C6142229
C6142230
Référence Fabricant
0404DP4B
0410DP4B
0505DP4B
0510DP4B
0606DP4B
0610DP4B
0808DP4B
0812DP4B
1010DP4B
1212DP4B
1415DP4B
1525DP4B
1615DP4B
1825DP4B
2020DP4B
2215DP4B
2525DP4B
3020DP4B
3520DP4B
4030DP4B
4050DP4B
4530DP4B
5040DP4B
5060DP4B
5540DP4B
6040DP4B
6070DP4B
6570DP4B
7070DP4B
8060DP4B
Diamètre intérieur
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
Diamètre extérieur (Do)
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
20 mm
23 mm
25 mm
28 mm
34 mm
39 mm
44 mm
44 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
85 mm
Largeur B
4 mm
10 mm
5 mm
10 mm
6 mm
10 mm
8 mm
12 mm
10 mm
12 mm
15 mm
25 mm
15 mm
25 mm
20 mm
15 mm
25 mm
20 mm
20 mm
30 mm
50 mm
30 mm
40 mm
60 mm
40 mm
40 mm
70 mm
70 mm
70 mm
60 mm
Prix unitaire €
1,22
***
1,31
1,40
1,35
1,62
1,53
1,97
2,14
3,41
4,15
4,80
4,59 1 7,03
7,43
6,33
10,35
10,00
12,36
20,14
28,17
37,30
44,60
49,31
42,76
46,65
81,46
86,27
90,64
108,98
www.brammer.biz
147
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
63448