Page 162 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 162

Paliers lisses
DP4TM Rondelle de butée
DU® Rondelle de butée
Composé d’un support solide en acier, une couche de bronze poreuse et une surface de glissement antifriction sans plomb conforme aux directives ELV et RoHS, le matériau DP4TM offre d’excellentes caractéristiques de résistance à l’usure sous conditions lubrifiées, un faible coefficient de frottement, une bonne résistance chimique et une bonne résistance à l’usure en fonctionnement à sec. Le matériau DP4TM est alors le choix naturel pour une multitude d’applications industrielles. Disponible dans une large gamme de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes ou dimensions spéciales.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Bon
Huile = Très Bon
Graisse = Bon
Lubrifié par eau = As sez Bon
Autres Fluides = Bon
Charge maximale statique p, (MPa) 250 Charge maximale dynamique p, (MPa) 140
Vitesse de glissement maximum
Vitesse de glissement maximum
Coefficient maximum de charge
sec (MPa X m/s)
Coefficient maximum de charge
lubrifié à l’huile (MPa X m/s)
Température maximum T, (° C) Température minimum T, (° C)
Coefficient de frottement à sec f
Coefficient de frottement lubrifié à l’huile f Fini de surface de l’arbre, montage à sec Ra Dureté de l’arbre (HB)
Les propriétés autolubrifiantes de la surface de glissement composée de PTFE et Plomb et la couche de bronze poreuse avec un support solide en acier apportent au matériau DU® de très bonnes performances d’antifriction et de faible d’usure sous différentes charges, vitesses et températures. Disponible dans une large gamme
de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes ou dimensions spéciales. Egalement, disponible en version DU-BTM avec support en bronze résistant à la corrosion.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Très Bon
Huile = Bon
Graisse = As sez Bon Lubrifié par eau = As sez Bon Autres Fluides = As sez Bon
Charge maximale statique p, (MPa) 250
Charge maximale dynamique p, (MPa) 140
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s) 2,5
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à 1,8 sec, fonctionnement intermittant (MPa X m/s)
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à 3,5 sec, fonctionnement continu (MPa X m/s)
1
à sec v, (m/s) 2,5 lubrifié à l’huile v, (m/s) 5
x vitesse de rotation pv, à 1
x vitesse de rotation pv, 10
Température maximum T, (° C) Température minimum T, (° C)
Coefficient de frottement à sec f
Coefficient de frottement lubrifié à l’huile f Fini de surface de l’arbre, montage à sec Ra Dureté de l’arbre (HB)
+280
-200
0.02 - 0.25
0.02 - 0.12
0,4 ± 0,1 μm
Possibilité d’utiliser des arbres non traités
+280
-200
0.04 - 0.25 0.02 - 0.08 0,4 ± 0,1 μm >200
Code de commande
C6139041
C2274344
C2885093
C3477037
C6142201
C2296677
C1186458
C6142202
C3328671
C6142203
C4078514
C6142204
C1091943
C6142205
C6142206
C2602334
Diamètre Référence intérieur Fabricant (d;dw;Di)
WC08DP4 10 mm
WC10DP4 12 mm
WC12DP4 14 mm
WC14DP4 16 mm
WC16DP4 18 mm
WC18DP4 20 mm
WC20DP4 22 mm
WC22DP4 24 mm
WC24DP4 26 mm
WC25DP4 28 mm
WC30DP4 32 mm
WC35DP4 38 mm
WC40DP4 42 mm
WC45DP4 48 mm
WC50DP4 52 mm
WC60DP4 62 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
20 mm
24 mm
26 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
42 mm
44 mm
48 mm
54 mm
62 mm
66 mm
74 mm
78 mm
90 mm
Hauteur Prix
Code de commande
C0015089
C0019399
C0015090
C0015091
C0015092
C0015093
C0015094
C0033293
C0019430
C0019432
C0019397
C0019451
C0019382
C0019442
C0019391
C0019446
Référence Diamètre intérieur Fabricant (d;dw;Di)
WC08DU 10 mm
WC10DU 12 mm
WC12DU 14 mm
WC14DU 16 mm
WC16DU 18 mm
WC18DU 20 mm
WC20DU 22 mm
WC22DU 24 mm
WC24DU 26 mm
WC25DU 28 mm
WC30DU 32 mm
WC35DU 38 mm
WC40DU 42 mm
WC45DU 48 mm
WC50DU 52 mm
WC60DU 62 mm
Diamètre extérieur (D;Dg)
20 mm
24 mm
26 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
42 mm
44 mm
48 mm
54 mm
62 mm
66 mm
74 mm
78 mm
90 mm
Hauteur Prix
totale
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
unitaire €
1,75
1,83
1,88
2,27
2,49
2,80
3,01
3,54
4,19
4,32
5,11
5,85
6,90
9,83
10,57
18,61
totale
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
unitaire €
1,09
1,18
1,22
0,97
1,53
1,75
1,77
5,06
2,56
2,64
3,19
3,63
4,28
6,16
6,60
11,62
150
www.brammer.biz
Roulements
63455
63456
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   160   161   162   163   164