Page 157 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 157

Paliers lisses
DP4TM Bague cylindrique
Composé d’un support solide en acier, une couche de bronze poreuse et une surface de glissement antifriction sans plomb conforme aux directives ELV et RoHS, le matériau DP4TM offre d’excellentes caractéristiques de résistance à l’usure sous conditions lubrifiées, un faible coefficient de frottement, une bonne résistance chimique et une bonne résistance à l’usure en fonctionnement à sec. Le matériau DP4TM est alors le choix naturel pour une multitude d’applications industrielles. Disponible dans une large gamme de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes ou dimensions spéciales.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Bon
Huile = Très Bon
Graisse = Bon
Lubrifié par eau = As sez Bon
Autres Fluides = Bon
Charge maximale statique p, (MPa)
250
Charge maximale dynamique p, (MPa)
140
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s)
2,5
Vitesse de glissement maximum lubrifié à l’huile v, (m/s)
5
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à sec (MPa X m/s)
1
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, lubrifié à l’huile (MPa X m/s)
10
Température maximum T, (° C)
+280
Température minimum T, (° C)
-200
Coefficient de frottement à sec f
0.04 - 0.25
Coefficient de frottement lubrifié à l’huile f
0.02 - 0.08
Fini de surface de l’arbre, montage à sec Ra
0,4 ± 0,1 μm
Dureté de l’arbre (HB)
>200
Code de commande
C6142179
C6142180
C0741198
C6142181
C3933669
C2431537
C0047851
C0332156
C0048413
C2582894
C0734514
C0038767
C0036591
C0034926
C0034927
C0047984
C0288118
C3007082
C2432894
C0047987
C0036041
C0224882
C0906047
C0047988
C6142182
C0035021
C0035022
C6142183
C6142184
C0287682
Référence Diamètre Prix
Code de commande
C6142185
C6142186
C0456148
C0035962
C0039288
C2803218
C0055294
C0224895
C2803245
C0590893
C0050842
C0048898
C0286190
C0039905
C1191375
C0053171
C6142187
C0048866
C6142188
C0332720
C6142189
C6142190
C6142191
C6142192
C6142193
C0755745
C2423122
C6142194
C0287468
C6142195
Référence Diamètre Prix
Fabricant Diamètre intérieur extérieur (Do)
Largeur B
3 mm
3 mm
5 mm
4 mm
6 mm
5 mm
6 mm
10 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
20 mm
10 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
30 mm
unitaire €
0,92
1,05
1,09
1,22
1,27
1,22
1,31
1,57
1,53
1,62
1,79
1,88
2,80
3,14
3,28
3,14
3,49
3,58
3,97
3,49
3,93
4,59
3,63
4,19
4,19
4,63
5,20
4,59
5,59
7,08
Fabricant Diamètre intérieur extérieur (Do)
Largeur B unitaire €
15 mm 3,80
20 mm 5,85
15 mm 3,80
25 mm 7,08
30 mm 7,86
20 mm 6,42
30 mm 9,09
40 mm 11,01
40 mm 11,27
20 mm 7,16
30 mm 9,61
20 mm 7,43
30 mm 9,70
50 mm 15,11 1 30 mm 16,47
50 mm 21,80
20 mm 16,38
40 mm 19,61
40 mm 21,01
40 mm 26,08
70 mm 44,47
30 mm 35,38
50 mm 47,48
70 mm 56,65
60 mm 57,48
80 mm 66,96
100 mm 92,38
100 mm 98,19
60 mm 87,62
115 mm 105,62
0203DP4 2 mm
0303DP4 3 mm
0305DP4 3 mm
0404DP4 4 mm
0406DP4 4 mm
0505DP4 5 mm
0606DP4 6 mm
0610DP4 6 mm
0808DP4 8 mm
0810DP4 8 mm
1008DP4 10 mm
1010DP4 10 mm
1210DP4 12 mm
1212DP4 12 mm
1215DP4 12 mm
1410DP4 14 mm
1415DP4 14 mm
1515DP4 15 mm
1520DP4 15 mm
1610DP4 16 mm
1615DP4 16 mm
1620DP4 16 mm
1810DP4 18 mm
1815DP4 18 mm
2010DP4 20 mm
2015DP4 20 mm
2020DP4 20 mm
2215DP4 22 mm
2220DP4 22 mm
2230DP4 22 mm
3,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
25 mm
2415DP4 24 mm
2420DP4 24 mm
2515DP4 25 mm
2525DP4 25 mm
2530DP4 25 mm
3020DP4 30 mm
3030DP4 30 mm
3040DP4 30 mm
3240DP4 32 mm
3520DP4 35 mm
3530DP4 35 mm
4020DP4 40 mm
4030DP4 40 mm
4050DP4 40 mm
4530DP4 45 mm
4550DP4 45 mm
5020DP4 50 mm
5040DP4 50 mm
5540DP4 55 mm
6040DP4 60 mm
6070DP4 60 mm
6530DP4 65 mm
7050DP4 70 mm
7070DP4 70 mm
8060DP4 80 mm
8080DP4 80 mm
90100DP4 90 mm
95100DP4 95 mm
10060DP4 100 mm
100115DP4 100 mm
27 mm
27 mm
28 mm
28 mm
28 mm
34 mm
34 mm
34 mm
36 mm
39 mm
39 mm
44 mm
44 mm
44 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
100 mm
105 mm
105 mm
www.brammer.biz
145
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
63446


































































































   155   156   157   158   159