Page 131 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 131
Palier à semelle
Paliers à semelle RSHEY
Corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R.
Code de commande
C0030193
C0020692
C0026895
C0031095
C0020238
C0030361
C0031692
C0020693
C0020237
C0050510
Référence Fabricant
RSHEY 15
RSHEY 17
RSHEY 20
RSHEY 25
RSHEY 30-N
RSHEY 35-N
RSHEY 40-N
RSHEY 50-N
RSHEY 55
RSHEY 60-N
Diamètre intérieur
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Hauteur totale
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
115 mm
125 mm
140 mm
Longueur/ Largeur (B)
63 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
103 mm
116 mm
135 mm
150 mm
150 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
47 mm
47 mm
50,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
82,6 mm
88,9 mm
101,6 mm
118 mm
118 mm
Hauteur au centre
30,2 mm
30,2 mm
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
47,6 mm
49,2 mm
57,2 mm
64 mm
69,9 mm
Prix unitaire €
32,81
36,29
34,00
45,48
45,22
46,09
69,58
94,90
76,59
143,71
Life-Lube - Paliers à semelle Série PNP/LP99
Les corps Life-Lube® sont en résines PBT thermoplastique qui, outre le fait d’être non corrosives, résistent aux détergents et à un large éventail de produits chimiques. Les inserts de roulements sont en acier inoxydable apportant ainsi une résistance supérieure à la corrosion. Les paliers sont disponibles en différentes configurations : palier à semelle, bride à deux écrous, bride à quatre écrous et unité de tension, et s’adaptent au désalignement initial résultant d’erreurs de montage.
• Corps en résine thermoplastique
• Insert en acier inoxydable doté de la technologie de lubrification • Molded-Oil
• Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable
• Adaptation au désalignement initial
• Température de fonctionnement -20 °C à +80 °C
Dispositif d’étanchéité efficaceMontage aisé
Entraxe au centre Hauteur au des trous de
centre fixation
33,3 mm 94,9 mm
36,5 mm 104,9 mm
42,9 mm 118,9 mm
Code de
commande Fabricant
C2137122 PNP35/LP99
C2141678 PNP40/LP99
Diamètre d’arbre
35 mm
40 mm
Hauteur au centre
47,6 mm
49,2 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
126,9 mm
136,8 mm
Prix unitaire €
174,17
284,86
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre d’arbre
20 mm
25 mm
30 mm
Prix unitaire €
181,75
281,85
327,67
Référence
C2137118
C2137119
C2137121
PNP20/LP99
PNP25/LP99
PNP30/LP99
Self-Lube - Paliers à semelle Série MP
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis sans tête - Fixations via manchon conique et collier excentrique également disponibles • Montage aisé
• Joint à trois lèvres et lanceur supplémentaire disponibles en option
• Inserts haute et basse température disponibles en option
Usage intensif
1
Code de Référence commande Fabricant
C0107004 MP25
C0048034 MP30
C0079649 MP35
C0062043 MP40
C0062038 MP45
C0062051 MP50
Entre-axe minimum)
108,5 mm
121,5 mm
135 mm
145 mm
145 mm
162,5 mm
du boulon de fixation (centrage
Entre-axe du boulon de fixation (centrage maximum)
127,5 mm
136,5 mm
160 mm
172,5 mm
172,5 mm
178,5 mm
Prix unitaire €
53,52
63,73
68,13
73,59
91,24
114,67
Diamètre d’arbre
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Hauteur au centre
44,45 mm
47,6 mm
53,98 mm
58,72 mm
58,72 mm
63,5 mm
www.brammer.biz
119
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62968 62963 29310