Page 130 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 130
Palier à semelle
Paliers à semelle UKP
d
Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, H2 étanchéité RSR.
L
Code de Référence commande Fabricant
Longueur/ Prix
Code de Référence commande Fabricant
Longueur/ Prix
C6160031
C6160032
C6160033
C6160034
C6160035
C6160036
C6160037
UKP205-J7
UKP206-J7
UKP207-J7
UKP208-J7
UKP209-J7
UKP210-J7
UKP211
Diamètre intérieur
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Hauteur totale
71 mm
83 mm
93 mm
98 mm
106 mm
114 mm
126 mm
Largeur (B)
140 mm
165 mm
167 mm
184 mm
190 mm
206 mm
219 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
C6160038
C6160039
C6160040
C6160041
C6160042
C6160043
UKP212-J7
UKP213
UKP215-J7
UKP216-J7
UKP217-J7
UKP218-J7
Diamètre intérieur
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Hauteur totale
138 mm
151 mm
163 mm
175 mm
187 mm
200 mm
Largeur (B)
241 mm
265 mm
275 mm
292 mm
310 mm
327 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
Paliers à semelle PSHE
Corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P.
Code de commande
C0011781
C0011782
C0011783
C0011784
C0011785
C0011786
Référence Fabricant
PSHE 12
PSHE 15
PSHE 17
PSHE 20 N
PSHE 25-N
PSHE 30-N
Longueur/ Prix
Code de Référence commande Fabricant
Longueur/ Prix
1
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Hauteur totale
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
Largeur (B)
63 mm
63 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
unitaire €
36,58
43,82
32,67
41,77
47,82
55,49
C0011787
C0011788
C0011789
C0011790
C0011791
C0011792
PSHE 35
PSHE 40
PSHE 45
PSHE 50
PSHE 55
PSHE 60
N
N
N
N
Diamètre intérieur
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Diamètre intérieur
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Diamètre intérieur
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Hauteur totale
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
125 mm
140 mm
Hauteur totale
107 mm
115 mm
125 mm
140 mm
Hauteur totale
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
140 mm
Largeur (B)
103 mm
116 mm
120 mm
135 mm
150 mm
150 mm
unitaire €
62,25
64,91
94,52
101,51
105,61
143,46
Paliers à semelle RSHE
Corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R.
Code de Référence commande Fabricant
Longueur/ Prix
Code de commande
C0012074
C0012075
C0012076
C0012077
Référence Fabricant
RSHE 45
RSHE 50 N
RSHE 55
RSHE 60 N
Longueur/ Prix
C0012068
C0012069
C0012070
C0012071
C0012072
C0012073
RSHE 17
RSHE 20 N
RSHE 25-N
RSHE 30 N
RSHE 35 N
RSHE 40 N
Diamètre intérieur
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Hauteur totale
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
Largeur (B)
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
103 mm
116 mm
unitaire €
43,15
47,16
51,70
59,11
70,63
88,69
Largeur (B)
120 mm
135 mm
150 mm
150 mm
unitaire €
83,37
104,13
111,93
113,96
Paliers à semelle PSHEY
Corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P.
Code de Référence commande Fabricant
Longueur/ Prix
Code de Référence commande Fabricant
Longueur/ Prix
C0022617
C0027070
C0025904
C0027142
C0011793
PSHEY 12
PSHEY 15
PSHEY 20-N
PSHEY 25
PSHEY 30-N
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Hauteur totale
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
Largeur (B)
63 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
unitaire €
34,62
32,97
31,68
38,91
52,15
C0031010
C0026559
C0030453
C0029238
C0055523
PSHEY 35-N
PSHEY 40-N
PSHEY 45
PSHEY 50 N
PSHEY60-N
Largeur (B)
103 mm
116 mm
120 mm
135 mm
150 mm
unitaire €
52,48
72,25
78,68
79,99
136,28
118
www.brammer.biz
Roulements
29309 29308 29303 86090