Page 132 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 132
Palier à semelle | Palier appliques
Self-Lube - Paliers à semelle Série NP
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis sans tête - Fixations via manchon conique et collier excentrique également disponibles • Montage aisé
• Joint à trois lèvres et lanceur supplémentaire disponibles en option
Inserts haute et basse température disponibles en option
Code de Référence commande Fabricant
C0053065 NP20
C0033012 NP25
C0048822 NP30
C0059291 NP35
C0053651 NP40
C0059304 NP45
C0039237 NP50
Entre-axe minimum)
88,5 mm
96,8 mm
108,5 mm
121,5 mm
127 mm
140,5 mm
154 mm
du boulon de fixation (centrage
Entre-axe du boulon de fixation (centrage maximum)
100,5 mm
112,7 mm
129,5 mm
136,5 mm
148 mm
154,5 mm
163 mm
Prix unitaire €
24,92
29,12
41,38
38,50
58,35
47,34
76,69
Diamètre d’arbre
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Hauteur au centre
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
47,6 mm
49,2 mm
54 mm
57,2 mm
Silver-Lube - Paliers à semelle Série PNP
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Corps en résine thermoplastique
• Insert en acier inoxydable
• Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable • Graisse alimentaire conforme aux directives USDA H1 • Adaptation au désalignement initial
• Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
• Dispositif d’étanchéité efficace Montage aisé
Code de commande
C0143217
C0147162
C0141956
Paliers auto-aligneurs FLCTE
Entraxe au centre des trous de fixation
94,9 mm
104,9 mm
118,9 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
126,9 mm
136,8 mm
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
PNP20CR 20 mm
PNP25CR 25 mm
PNP30CR 30 mm
Hauteur au centre
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
Prix unitaire €
91,58
94,33
126,76
Code de commande
C0149047
C0176142
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
PNP35CR 35 mm
PNP40CR 40 mm
Hauteur au centre
47,6 mm
49,2 mm
Prix unitaire €
185,80
153,43
1
Paliers appliques à deux trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissables.
Code de commande
C0011398
C0011399
C0011400
C0011401
Référence Fabricant
FLCTE 12
FLCTE 15
FLCTE 17
FLCTE 20
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
63,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
71,4 mm
Largeur
30,5 mm
30,5 mm
30,5 mm
33 mm
Prix unitaire €
30,68
34,39
34,39
36,18
Code de commande
C0011402
C0011403
C0011404
C0011405
Référence Fabricant
FLCTE 25
FLCTE 30
FLCTE 35
FLCTE 40
Diamètre intérieur
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
76,2 mm
90,5 mm
100 mm
119 mm
Largeur
33,4 mm
38,1 mm
41,8 mm
46,3 mm
Prix unitaire €
39,47
45,82
47,20
52,10
120
www.brammer.biz
Roulements
29311 63438 63428