Page 129 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 129
Palier à semelle
Paliers à semelle RSAO
Corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R.
Code de commande
C0012060
C0012061
C0012062
C0012063
C0012064
Référence Longueur/ Prix
Code de commande
C0012065
C0012066
C0012067
C0012059
Référence Longueur/ Prix
Fabricant
RSAO 30
RSAO 35
RSAO 40
RSAO 50
RSAO 60
Diamètre intérieur Largeur (B)
Hauteur totale
95 mm
106 mm
116 mm
143 mm
165 mm
unitaire €
85,66
102,83
126,23
188,29
300,54
Fabricant
RSAO 70
RSAO 80
RSAO 90
RSAO 100
Diamètre intérieur Largeur (B)
Hauteur totale
187 mm
226 mm
250 mm
280 mm
unitaire €
454,29
542,00
825,34
969,84
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
180 mm
210 mm
220 mm
275 mm
330 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
360 mm
390 mm
410 mm
440 mm
NSK Paliers auto-aligneurs à semelle - marque NSK
Les Paliers auto-aligneurs NSK incluent deux composants de base, l’insert et le corps. Chaque unité se compose d’un roulement à bille simple rangée étanche avec diamètre externe sphérique et bague interne large montée sur un corps de palier à semelle ou corps à bride. L’assise sphérique s’adapte au désalignement initial.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Lanceurs supplémentaires de série
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis de blocage à tête sphérique Montage aisé
Entraxe au centre des trous de fixation
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
105 mm
121 mm
127 mm
Lon- gueur/ Largeur (B)
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
140 mm
165 mm
167 mm
Code de
commande Fabricant
Diamètre d’arbre
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
137 mm
146 mm
159 mm
171 mm
184 mm
203 mm
210 mm
Hauteur au centre
49,2 mm
54 mm
57,2 mm
63,5 mm
69,8 mm
76,2 mm
79,4 mm
Lon- gueur/ Largeur (B)
184 mm
190 mm
206 mm
219 mm
241 mm
265 mm
266 mm
Code de commande
C0045375
C0014540
C0045377
C0045378
C0045380
C0026774
C0045383
Référence Fabricant
UCP201D1
UCP202D1
UCP203D1
UCP204D1
UCP205D1
UCP206D1
UCP207D1
Diamètre d’arbre
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Hauteur au centre
30,2 mm
30,2 mm
30,2 mm
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
47,6 mm
Prix unitaire €
28,54
30,55
27,41
24,64
29,33
34,01
43,10
Référence
Prix unitaire €
51,95
65,05
58,43
76,40
100,76
150,65
137,89
C0045385
C0034930
C0014541
C0035931
C0039999
C0045388
C0045389
UCP208D1
UCP209D1
UCP210D1
UCP211D1
UCP212D1
UCP213D1
UCP214D1
Paliers à semelle UCPA
Paliers à semelle UCPA, corps de palier en fonte, à semelle courte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR.
Code de commande
C6053024
C6160005
C6160006
C6053025
C6160007
C6053026
C6160008
C6160009
C5103244
C6160010
C6160011
C6160012
C5103246
C6160013
C6160014
C6160015
C5103247
C6160016
Référence Fabricant
UCPA201
UCPA201-08
UCPA202-09
UCPA202
UCPA202-10
UCPA203
UCPA203-11
UCPA204-12
UCPA204
UCPA205-13
UCPA205-14
UCPA205-15
UCPA205
UCPA205-16
UCPA206-17
UCPA206-18
UCPA206
UCPA206-19
Longueur/ Prix
Code de Référence commande Fabricant
d
Hauteur totale
84 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
108 mm
108 mm
108 mm
108 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
H2 1 L
Longueur/ Prix
Diamètre intérieur
12 mm
12,7 mm
14,288 mm
15 mm
15,875 mm
17 mm
17,463 mm
19,05 mm
20 mm
20,638 mm
22,225 mm
23,813 mm
25 mm
25,4 mm
26,988 mm
28,575 mm
30 mm
30,163 mm
Hauteur totale
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
Largeur (B)
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
unitaire €
15,96
***
***
15,96
***
15,96
***
***
15,78
***
***
***
18,76
***
***
***
23,17
***
C6160017
C6160018
C6160019
C6160020
C5103248
C6160021
C6160022
C6160023
C5103250
C6160024
C6160025
C6160026
C5103251
C6160027
C6160028
C6160029
C5103252
C6160030
UCPA206-20
UCPA207-20
UCPA207-21
UCPA207-22
UCPA207
UCPA207-23
UCPA208-24
UCPA208-25
UCPA208
UCPA209-26
UCPA209-27
UCPA209-28
UCPA209
UCPA210-29
UCPA210-30
UCPA210-31
UCPA210
UCPA210-32
Diamètre intérieur
31,75 mm
31,75 mm
33,338 mm
34,925 mm
35 mm
36,513 mm
38,1 mm
39,688 mm
40 mm
41,275 mm
42,863 mm
44,45 mm
45 mm
46,038 mm
47,625 mm
49,213 mm
50 mm
50,8 mm
Largeur (B)
94 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
116 mm
116 mm
116 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
unitaire €
***
***
***
***
27,11
***
***
***
31,84
***
***
***
36,18
***
***
***
39,83
***
www.brammer.biz
117
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86088 29733 31413