Page 133 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 133

Palier appliques
Paliers auto-aligneurs GLCTE
Paliers appliques à 2 trous de fixation, fonte, bague de blocage excentrée, étanchéité P.
Code de commande
C0011460
C0011461
C0011462
C0011463
C0011464
Référence Fabricant
GLCTE 12
GLCTE 15
GLCTE 17
GLCTE 20
GLCTE 25
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Entraxe au centre
des trous de fixation Largeur
Prix Code de unitaire € commande
30,88 C0011465
31,69 C0011466
30,18 C0011467
37,23
44,40
Référence Fabricant
GLCTE 30
GLCTE 35
GLCTE 40
Diamètre intérieur
30 mm
35 mm
40 mm
Entraxe au centre
des trous de fixation Largeur
Prix unitaire €
44,92
49,46
56,93
63,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
71,4 mm
76,2 mm
30,5 mm
30,5 mm
30,5 mm
33 mm
33,4 mm
90,5 mm
100 mm
119 mm
38,1 mm
42 mm
46,3 mm
Paliers auto-aligneurs FLCTEY
Paliers appliques à deux trous de fixation, fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissables.
Code de commande
C0028964
C0028881
C0029393
C0029347
C0011406
Référence Fabricant
FLCTEY 12
FLCTEY 15
FLCTEY 17
FLCTEY 20
FLCTEY 25
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
63,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
71,4 mm
76,2 mm
Largeur
24,4 mm
24,4 mm
24,4 mm
27 mm
29,4 mm
Prix unitaire €
31,57
32,99
25,89
26,78
35,65
Code de commande
C0027034
C0027036
C0028818
Référence Fabricant
FLCTEY 30
FLCTEY 35
FLCTEY 40
Diamètre intérieur
30 mm
35 mm
40 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
90,5 mm
100 mm
119 mm
Largeur
32,4 mm
37,9 mm
42,5 mm
Prix unitaire €
39,73
40,17
49,67
NSK les paliers auto-aligneurs Bride carrée - marque NSK
Les Paliers auto-aligneurs NSK incluent deux composants de base, l’insert et le corps. Chaque unité se compose d’un roulement à bille simple rangée étanche avec diamètre externe sphérique et bague interne large montée sur un corps de palier à semelle ou corps à bride. L’assise sphérique s’adapte au désalignement initial.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Lanceurs supplémentaires de série
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis de blocage à tête sphérique Montage aisé
Code de commande
C0045267
C0045268
C0045269
C0045270
C0045271
C0036446
Référence Fabricant
UCF201D1
UCF202D1
UCF203D1
UCF204D1
UCF205D1
UCF206D1
Diamètre d’arbre
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
64 mm
64 mm
64 mm
64 mm
70 mm
83 mm
Longueur Prix
Code de commande
C0045272
C0014524
C0045273
C0028171
C0045275
C0035936
Référence Fabricant
UCF207D1
UCF208D1
UCF209D1
UCF210D1
UCF211D1
UCF212D1
Diamètre d’arbre
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
92 mm
102 mm
105 mm
111 mm
130 mm
143 mm
Entraxe au centre
Longueur Prix
1
carrée
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
95 mm
108 mm
unitaire €
29,96
29,96
29,96
18,00
29,64
30,55
carrée
117 mm
130 mm
137 mm
143 mm
162 mm
175 mm
unitaire €
56,06
63,01
51,24
58,43
101,42
143,31
29735
NSK les paliers auto-aligneurs Bride ovale - marque NSK
Entraxe au centre
des trous de Diamètre d’arbre fixation
Code de
commande Fabricant
Code de commande
C0045317
C0045319
C0045321
C0036458
C0014535
C0028173
C0035763
Référence Fabricant
UCFL201D1
UCFL202D1
UCFL203D1
UCFL204D1
UCFL205D1
UCFL206D1
UCFL207D1
Longueur/ Prix
Référence
des trous de Diamètre d’arbre fixation
Longueur/ Prix
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
99 mm
117 mm
130 mm
Largeur (B)
113 mm
113 mm
113 mm
113 mm
130 mm
148 mm
161 mm
unitaire €
21,20
22,04
25,14
22,96
28,80
32,45
50,67
C0029444
C0036028
C0045323
C0045324
C0035932
UCFL208D1
UCFL209D1
UCFL210D1
UCFL211D1
UCFL212D1
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
144 mm
148 mm
157 mm
184 mm
202 mm
Largeur (B)
175 mm
188 mm
197 mm
224 mm
250 mm
unitaire €
40,90
55,05
58,43
99,99
87,01
www.brammer.biz
121
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
29734 29313 29312


































































































   131   132   133   134   135