Page 128 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 128
Palier à semelle
Code de commande
C6159986
C6159991
C6159992
C6159993
C6159990
C6159994
C6159996
C6159997
C6159995
Référence Fabricant
UCP214
UCP215-45
UCP215-46
UCP215-47
UCP215
UCP215-48
UCP216-49
UCP216-50
UCP216
Longueur/ Prix
Code de commande
C6159998
C6160000
C6160001
C6159999
C6160002
C6160004
C6160003
Référence Fabricant
UCP216-51
UCP217-52
UCP217-53
UCP217-J7
UCP217-55
UCP218-56
UCP218-J7
Longueur/ Prix
Diamètre intérieur
70 mm
71,438 mm
73,025 mm
74,613 mm
75 mm
76,2 mm
77,788 mm
79,375 mm
80 mm
Hauteur totale
157 mm
163 mm
163 mm
163 mm
163 mm
163 mm
175 mm
175 mm
175 mm
Largeur (B)
266 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
275 mm
292 mm
292 mm
292 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Diamètre intérieur
80,963 mm
82,55 mm
84,138 mm
85 mm
87,313 mm
88,9 mm
90 mm
Hauteur totale
175 mm
187 mm
187 mm
187 mm
187 mm
200 mm
200 mm
Largeur (B)
292 mm
310 mm
310 mm
310 mm
310 mm
327 mm
327 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Paliers à semelle PASE
Corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P.
Code de Référence commande Fabricant
C0011634 PASE 12
C0011635 PASE 15
C0011636 PASE 17
C0011637 PASE 20 N
C0011638 PASE 25 N
C0011639 PASE 30 N
Longueur/ Prix
Code de commande
C0011640
C0011641
C0011642
C0011643
C0011644
C0011645
Référence Fabricant
Longueur/ Prix
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Largeur (B)
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
Hauteur totale
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
unitaire €
31,01
31,21
30,32
36,55
36,58
43,04
PASE 35
PASE 40
PASE 45
PASE 50
PASE 55
PASE 60
N
N
N
N
Diamètre intérieur
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Diamètre intérieur
55 mm
60 mm
65 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Largeur (B)
163 mm
179 mm
192 mm
200 mm
222 mm
240 mm
Longueur/ Largeur (B)
222 mm
240 mm
260 mm
265 mm
290 mm
330 mm
380 mm
Hauteur totale
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
124,5 mm
140 mm
unitaire €
48,26
69,12
67,61
71,34
96,24
112,25
Paliers à semelle RASE
Corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R.
Code de commande
C0011866
C0011867
C0011868
C0011869
C0011870
C0011871
C0011872
C0011873
Référence Fabricant
RASE 17
RASE 20 N
RASE 25 N
RASE 30 N
RASE 35 N
RASE 40 N
RASE 45
RASE 50 N
Longueur/ Largeur (B)
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
163 mm
179 mm
192 mm
200 mm
Hauteur Prix
Code de commande
C0011874
C0011875
C0011876
C0011878
C0011879
C0011880
C0011864
Référence Fabricant
Hauteur Prix
Diamètre intérieur
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
totale
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
unitaire €
38,88
37,16
47,96
42,08
58,05
63,12
71,00
74,65
RASE 55
RASE 60
RASE 65
RASE 75
RASE 80
RASE 90
N
totale
124,5 mm
140 mm
156 mm
164 mm
175 mm
200 mm
225 mm
Hauteur totale
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
140 mm
unitaire €
98,98
120,59
215,67
292,47
314,03
513,79
709,11
Prix unitaire €
41,69
49,62
65,03
73,79
114,93
1
RASE 100
Paliers à semelle PASEY
Corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P.
Code de Référence commande Fabricant
Longueur/ Diamètre intérieur Largeur (B)
Hauteur totale
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
Prix unitaire €
27,12
31,37
27,12
26,79
30,42
43,45
Code de Référence commande Fabricant
Longueur/ Diamètre intérieur Largeur (B)
C0011646
C0011647
C0011648
C0011649
C0011650
C0011651
PASEY 12
PASEY 15
PASEY 17
PASEY 20
PASEY25-N
PASEY 30-N
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
C0011652
C0011653
C0011654
C0011655
C0011656
PASEY 35-N
PASEY 40
PASEY 45
PASEY 50
PASEY 60
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
163 mm
179 mm
192 mm
200 mm
240 mm
Paliers à semelle RASEY
Corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R.
Code de commande
C0011881
C0011882
C0011883
C0011884
C0011885
C0011886
C0011887
C0011889
C0011890
Référence Fabricant
RASEY 12
RASEY 15
RASEY 16
RASEY 17
RASEY 20
RASEY 25
RASEY 30-N
RASEY 35-N
RASEY40-N
Longueur/ Largeur (B)
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
158 mm
163 mm
179 mm
Hauteur Prix
Code de commande
C0011891
C0011892
C0011893
C0011894
C0011895
C0011896
C0011897
C0011898
C0011899
Référence Fabricant
RASEY 45
RASEY 50-N
RASEY 55
RASEY 60
RASEY65-214
RASEY 70
RASEY 75
RASEY 80
RASEY 90
Longueur/ Largeur (B)
192 mm
200 mm
222 mm
240 mm
260 mm
260 mm
265 mm
290 mm
330 mm
Hauteur Prix
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
totale
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
unitaire €
30,14
31,48
31,26
31,29
25,70
37,60
37,40
53,09
56,25
Diamètre intérieur
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
totale
107 mm
115 mm
124,5 mm
140 mm
156 mm
156 mm
164 mm
175 mm
200 mm
unitaire €
50,09
73,87
98,22
122,59
233,41
230,20
257,35
278,79
454,68
116
www.brammer.biz
Roulements
31412 31411 31410 31409