Page 127 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 127
Roulements auto-aligneurs | Palier à semelle
Roulements auto-aligneurs E..-KRR
Bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés.
Dd
Code de commande
C0011374 C0011376 C0011378 C0011381 C0011384 C0011386
Référence Fabricant
E 20 KRR E 25 KRR E 30 KRR E 35 KRR E 40 KRR E 45 KRR
Diamètre intérieur
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0011388 C0011389 C0011390
Référence Fabricant
E 50 KRR E 60 KRR E 70 KRR
Diamètre intérieur
50 mm 60 mm 70 mm
Diamètre Prix
extérieur
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm
Largeur totale
43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm 56,5 mm 56,5 mm
unitaire € 27,50 26,72 34,31 43,12 49,03 60,16
extérieur
90 mm 110 mm 125 mm
Largeur totale
62,8 mm 77,9 mm 66 mm
Dd
unitaire € 60,66 101,10 159,84
B1
Roulements
Roulements auto-aligneurs E..-KLL
Bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés.
Code de commande
C0011373 C0011375 C0020331 C0011380
Référence Diamètre Fabricant intérieur
E20-KLL 20 mm E25-KLL 25 mm E30-KLL 30 mm E35-KLL 35 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0011383 C0028792 C0011387
Référence Fabricant
E40-KLL E45-KLL E50-KLL
Diamètre intérieur
40 mm 45 mm 50 mm
Diamètre Prix
extérieur
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Largeur totale
43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm
unitaire € 34,33 34,95 48,05 51,20
extérieur Largeur totale
80 mm 56,5 mm 85 mm 56,5 mm 90 mm 62,8 mm
Paliers à semelle UCP
unitaire € 65,15 71,10 79,08
H2
L1 Longueur/ Prix
Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR.
d
B1
Code de commande
C5103226 C6159948 C6159949 C5103227 C6159950 C5103228 C6159951 C6159952 C5103230 C6159953 C6159954 C6159955 C5103233 C6159956 C6159957 C6159958 C5103234 C6159959 C6159960 C6159961 C6159962 C6159963 C5103235 C6159964 C6159965 C6159966
Référence Fabricant
UCP201 UCP201-08 UCP202-09 UCP202 UCP202-10 UCP203 UCP203-11 UCP204-12 UCP204 UCP205-13 UCP205-14 UCP205-15 UCP205 UCP205-16 UCP206-17 UCP206-18 UCP206 UCP206-19 UCP206-20 UCP207-20 UCP207-21 UCP207-22 UCP207 UCP207-23 UCP208-24 UCP208-25
Longueur/ Prix
Code de commande
C5103237 C6159967 C6159968 C6159969 C5103239 C6159970 C6159971 C6159972 C5103241 C6159973 C6159974 C6159976 C6159977 C5103242 C6159978 C6159979 C6159980 C5103243 C6159981 C6159982 C6159984 C6159983 C6159985 C6159987 C6159988 C6159989
Référence Fabricant
UCP208 UCP209-26 UCP209-27 UCP209-28 UCP209 UCP210-29 UCP210-30 UCP210-31 UCP210 UCP210-32 UCP211-32 UCP211-33 UCP211-34 UCP211 UCP211-35 UCP212-36 UCP212-37 UCP212 UCP212-38 UCP212-39 UCP213-40 UCP213 UCP213-41 UCP214-42 UCP214-43 UCP214-44
Diamètre intérieur
12 mm 12,7 mm 14,288 mm 15 mm 15,875 mm 17 mm 17,463 mm 19,05 mm 20 mm 20,638 mm 22,225 mm 23,813 mm 25 mm 25,4 mm 26,988 mm 28,575 mm 30 mm 30,163 mm 31,75 mm 31,75 mm 33,338 mm 34,925 mm 35 mm 36,513 mm 38,1 mm 39,688 mm
Hauteur totale
62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 65 mm 65 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 98 mm 98 mm
Largeur (B)
127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm 184 mm 184 mm
unitaire € *** *** *** *** *** *** *** *** 13,48 *** *** *** 15,79 *** *** *** 18,99 *** *** *** *** *** 22,40 *** *** ***
Diamètre intérieur
40 mm 41,275 mm 42,863 mm 44,45 mm 45 mm 46,038 mm 47,625 mm 49,213 mm 50 mm 50,8 mm 50,8 mm 52,388 mm 53,975 mm 55 mm 55,563 mm 57,15 mm 58,738 mm 60 mm 60,325 mm 61,913 mm 63,5 mm 65 mm 65,088 mm 66,675 mm 68,263 mm 69,85 mm
Hauteur totale
98 mm 106 mm 106 mm 106 mm 106 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm 151 mm 151 mm 151 mm 157 mm 157 mm 157 mm
Largeur (B)
184 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 206 mm 206 mm 206 mm 206 mm 206 mm 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm 241 mm 241 mm 241 mm 241 mm 241 mm 265 mm 265 mm 265 mm 266 mm 266 mm 266 mm
unitaire € 25,88 *** *** *** 29,22 *** *** *** 34,13 *** *** *** *** 41,68 *** *** *** 64,21 *** *** *** *** *** *** *** ***
www.brammer.biz
115
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86087 31408 31407