Page 126 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 126
Roulements auto-aligneurs
Roulements auto-aligneurs GSH
Bague extérieure sphérique, fixation par manchon de serrage, étanchéité RSR des 2 côtés.
Code de commande
C0011509 C0011510 C0011511 C0011512
Référence Fabricant
GSH20-2RSR-B GSH25-2RSR-B GSH30-2RSR-B GSH35-2RSR-B
Diamètre intérieur
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0011513 C0035577
Référence Diamètre Fabricant intérieur
GSH40-2RSR-B 40 mm GSH50-2RSR-B 50 mm
Diamètre extérieur
80 mm 90 mm
Prix unitaire €
71,19 120,36
extérieur
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Largeur totale
28 mm 28 mm 32 mm 34 mm
unitaire € 43,15 50,87 52,18 64,04
Largeur totale
38 mm 40 mm
Roulements auto-aligneurs GLE..-KRR-B
Bague extérieure sphérique, palier libre, encoche dans la bague intérieure, étanchéité R des 2 côtés.
DSP d
Code de commande
C0011469 C0011470 C0011471 C0011472 C0011473 C0011474
B
Référence Fabricant
GLE 20 KRRB GLE 25 KRRB GLE 30 KRRB GLE 35 KRRB GLE 40 KRRB GLE 45 KRRB
Diamètre intérieur
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0011475 C0011476 C0011477
Référence Fabricant
GLE 50 KRRB GLE 60 KRRB GLE 70 KRRB
Diamètre intérieur
50 mm 60 mm 70 mm
Diamètre Prix
extérieur
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm
Largeur
34,1 mm 34,9 mm 36,5 mm 37,7 mm 42,9 mm 42,9 mm
unitaire € 34,41 28,70 38,35 51,18 60,78 64,96
extérieur
90 mm 110 mm 125 mm
Largeur
49,2 mm 61,9 mm 68,2 mm
unitaire € 75,88 109,12 178,44
Roulements auto-aligneurs RAE..-NPP
1
Bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés.
Code de commande
C0011823 C0011826 C0011829 C0011832 C0011836 C0011839 C0055799
Référence Fabricant
RAE 12 NPP FA106 RAE 15 NPP FA106 RAE 17 NPP FA106 RAE 20 NPP FA106 RAE 25 NPP FA106 RAE 30 NPP FA106 RAE 35 NPP FA106
Diamètre intérieur
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0011844 C0011848 C0011849 C0011851
Référence Fabricant
RAE 40 NPP FA106 RAE 45 NPP FA106 RAE 50 NPP FA106 RAE 60 NPP
Diamètre intérieur
40 mm 45 mm 50 mm 60 mm
Diamètre Prix
extérieur
40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Largeur totale
28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 31 mm 31 mm 35,8 mm 39 mm
unitaire € 22,45 20,93 22,49 26,93 26,17 34,72 41,84
extérieur
80 mm 85 mm 90 mm 110 mm
Largeur totale
43,8 mm 43,8 mm 43,8 mm 53,1 mm
unitaire € 43,94 54,44 53,73 89,47
Roulements auto-aligneurs
RALE..-NPP
Bague extérieure cylindrique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés.
Code de commande
C0011853 C0011855 C0011858
Référence Prix
Fabricant
RALE 20 NPP FA106 RALE 25 NPP
RALE 30 NPP FA106
Diamètre intérieur
20 mm 25 mm 30 mm
Diamètre extérieur
42 mm 47 mm 55 mm
Largeur totale (T)
24,5 mm 25,5 mm 26,5 mm
unitaire € 23,33 22,97 26,14
114
www.brammer.biz
Roulements
31406 31405 31404 31403