Page 125 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 125
Roulements auto-aligneurs
Roulements auto-aligneurs GNE..-KRR-B
Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés.
Code de commande
C0011479
C0076340
C0011480
C0011481
C0011482
C0011483
Référence Fabricant
GNE 30 KRRB
GNE 35 KRRB
GNE 40 KRRB
GNE 50 KRRB
GNE 60 KRRB
GNE 70 KRRB
Diamètre intérieur
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diamètre extérieur
72 mm
80 mm
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
Largeur Prix
Code de commande
C0011484
C0011485
C0011478
Code de commande
C0011385
Référence Fabricant
GNE 80 KRRB
GNE 90 KRRB
GNE 100 KRRB
Diamètre intérieur
80 mm
90 mm
100 mm
Diamètre extérieur
170 mm
190 mm
215 mm
Largeur Prix
totale
50,2 mm
51,6 mm
54,6 mm
66,75 mm
68 mm
75,5 mm
unitaire €
55,09
65,87
87,37
114,48
195,81
306,36
totale
93,6 mm
101 mm
109,4 mm
unitaire €
383,56
585,03
597,34
Prix unitaire €
50,63
Roulements auto-aligneurs E..-KRR-B
Code de commande
C0011377
C0011379
C0011382
Référence Fabricant
E 25 KRRB
E 30 KRRB
E 35 KRRB
Diamètre intérieur
25 mm
30 mm
35 mm
Diamètre Prix
Référence Diamètre Diamètre
31400
extérieur
52 mm
62 mm
72 mm
Largeur totale
44,5 mm
48,5 mm
51,3 mm
unitaire €
27,78
36,11
43,12
Fabricant
E 40 KRRB
intérieur
40 mm
extérieur
80 mm
Largeur totale
56,5 mm
Roulements auto-aligneurs GAY..-NPP-B
Bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés.
Code de commande
C0055793
C0011412
C0011413
C0011414
C0011415
C0011416
Référence Fabricant
GAY 12 NPPB
GAY 15 NPPB
GAY 17 NPPB
GAY 20 NPPB
GAY 25 NPPB
GAY 30 NPPB
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0011417
C0011418
C0011419
C0011420
C0011421
Référence Fabricant
GAY 35 NPPB
GAY 40 NPPB
GAY 45 NPPB
GAY 50 NPPB
GAY 60 NPPB
Diamètre intérieur
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Diamètre Prix
extérieur
40 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
Largeur
22 mm
22 mm
22 mm
25 mm
27 mm
30 mm
unitaire €
17,95
20,06
20,17
24,08
20,90
29,22
extérieur
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
110 mm
Largeur
35 mm
39,5 mm
41,5 mm
43 mm
47 mm
unitaire €
32,90
36,38
38,54
38,09
76,96
Roulements auto-aligneurs GYE
• Roulements auto-aligneurs GYE..-KRR-B, • Bague extérieure sphérique,
• Fixation par vis sans tête,
• étanchéité R des 2 côtés
1
Code de commande
C0011518
C0011519
C0011520
C0011521
C0011522
C0011523
C0011524
C0011525
C0011526
Référence Fabricant
GYE 12 KRRB
GYE 15 KRRB
GYE 16 KRRB
GYE 17 KRRB
GYE 20 KRRB
GYE 25 KRRB
GYE 30 KRRB
GYE 35 KRRB
GYE 40 KRRB
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0056024
C0056025
C0011527
C0011528
C0011529
C0011530
C0011531
C0011532
C0011533
Référence Fabricant
GYE 45 KRRB
GYE 50 KRRB
GYE 55 KRRB
GYE 60 KRRB
Diamètre intérieur
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
Diamètre Prix
extérieur
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
Largeur
27,4 mm
27,4 mm
27,4 mm
27,4 mm
31 mm
34,1 mm
38,1 mm
42,9 mm
49,2 mm
unitaire €
20,27
16,91
17,42
14,30
19,65
22,56
26,62
35,30
41,91
GYE65-214-KRR-B
GYE 70 KRRB
GYE 75 KRRB
GYE 80 KRRB
GYE 90 KRRB
extérieur
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
Largeur
49,2 mm
51,6 mm
55,6 mm
65,1 mm
74,6 mm
74,6 mm
77,8 mm
82,6 mm
96 mm
unitaire €
42,96
40,89
62,14
75,15
130,51
133,92
166,10
171,46
317,36
www.brammer.biz
113
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
31402 31401 31399