Page 124 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 124

Roulements auto-aligneurs
Roulements auto-aligneurs GRAE
Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés.
extérieur
40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Largeur totale
28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 31 mm 31 mm 35,8 mm 39 mm
unitaire € 20,29 17,13 20,68 22,91 24,75 30,86 37,69
extérieur
80 mm 85 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Largeur totale
43,8 mm 43,8 mm 43,8 mm 48,4 mm 53,1 mm
unitaire € 45,59 47,63 47,88 68,76 79,16
Roulements auto-aligneurs RAE
DSP
Code de commande
C0011824 C0011827 C0011830 C0039200 C0011838
Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés.
B1
Référence Fabricant
RAE 12 NPPB RAE 15 NPPB RAE 17 NPPB RAE 20 NPPB RAE 25 NPPB
Diamètre Diamètre Prix
Code de commande
C0011841 C0011843 C0011846 C0011850
Référence Fabricant
RAE 30 NPPB RAE 35 NPPB RAE 40 NPPB RAE 50 NPPB
Diamètre intérieur
30 mm 35 mm 40 mm 50 mm
Diamètre Prix
FA106
intérieur extérieur
12 mm 40 mm 15 mm 40 mm 17 mm 40 mm 20 mm 47 mm 25 mm 52 mm
Largeur totale
28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 31 mm 31 mm
unitaire € 20,73 22,25 21,97 25,10 26,17
extérieur
62 mm 72 mm 80 mm 90 mm
Largeur totale
35,8 mm 39 mm 43,8 mm 43,8 mm
unitaire € 30,33 33,92 45,68 60,32
Roulements auto-aligneurs GE..-KRR-B
1
Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés.
Code de commande
C0011496 C0011497 C0011498 C0011499 C0011500 C0011501 C0011502
Référence Fabricant
GRAE 12 NPPB GRAE 15 NPPB GRAE 17 NPPB GRAE 20 NPPB GRAE 25 NPPB GRAE 30 NPPB GRAE 35 NPPB
Diamètre intérieur
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0036702 C0011504 C0011505 C0040253 C0011506
Référence Fabricant
GRAE 40 NPPB GRAE 45 NPPB GRAE 50 NPPB GRAE 55 NPPB GRAE 60 NPPB
Diamètre intérieur
40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm
Diamètre Prix
d
Code de commande
C0011424 C0011427 C0011430 C0011433 C0011437 C0011440 C0011443 C0011446 C0011448
Référence Fabricant
GE 17 KRRB GE 20 KRRB GE 25 KRRB GE 30 KRRB GE 35 KRRB GE 40 KRRB GE 45 KRRB GE 50 KRRB GE 55 KRRB
Diamètre intérieur
17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0011450 C0011454 C0011456 C0011458 C0011459 C0011422 C0011423
Référence Fabricant
GE 60 KRRB GE 70 KRRB GE 75 KRRB GE 80 KRRB GE 90 KRRB GE 100 KRRB GE 120 KRRB
Diamètre intérieur
60 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm
Diamètre Prix
extérieur
40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm 100 mm
Largeur totale
37,4 mm 43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm 56,5 mm 56,5 mm 62,8 mm 71,4 mm
unitaire € 27,01 24,57 29,76 37,73 38,43 36,02 55,55 65,35 83,66
extérieur
110 mm 125 mm 130 mm 140 mm 160 mm 180 mm 215 mm
Diamètre extérieur
80 mm 85 mm 90 mm
Largeur totale
77,9 mm 66 mm 67 mm 70,7 mm 69,5 mm 75 mm 81 mm
Largeur totale
56,5 mm 56,5 mm 62,8 mm
unitaire € 76,18 157,69 202,49 272,96 341,06 483,26 686,52
Prix unitaire €
56,83 67,00 79,27
Roulements auto-aligneurs GE
D
SP d
Code de commande
C0011425 C0011428 C0011431 C0011435
Bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité L des 2 côtés.
B1
Référence Fabricant
GE20-KLL-B GE25-KLL-B GE30-KLL-B GE35-KLL-B
Diamètre intérieur
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0011438 C0011441 C0011444
Référence Fabricant
GE40-KLL-B GE45-KLL-B GE50-KLL-B
Diamètre intérieur
40 mm 45 mm 50 mm
extérieur
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Largeur totale
43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm
unitaire € 30,09 33,82 48,54 45,55
112
www.brammer.biz
Roulements
31398
31397 31396 31395


































































































   122   123   124   125   126