Page 123 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 123

Galets de roulement sur axe (Galets suiveurs de came) | Roulements auto-aligneurs
Galets de roulement sur axe PWKRE
Avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, joint à lèvre des 2 côtés.
Code de commande
C2499113
C1249467
C3009914
C0961978
Référence Fabricant
PWKRE35-2RS-XL
PWKRE40-2RS-XL
PWKRE47-2RS-XL
PWKRE52-2RS-XL
Diamètre extérieur
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Largeur
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
Prix unitaire €
69,16
82,48
113,36
110,46
Code de commande
C2297332
C2294146
C2134439
C2294147
Référence Fabricant
PWKRE62-2RS-XL
PWKRE 72-2RS-XL
PWKRE 80-2RS-XL
PWKRE 90-2RS-XL
Diamètre extérieur
Largeur
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Prix unitaire €
131,81
160,88
169,98
204,61
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Roulements auto-aligneurs
B
Bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés.
d
Dsp
Code de commande
C5102977
C6159826
C6159827
C5102984
C6159828
C5102989
C6159829
C6159830
C5102990
C6159882
C6159831
C6159832
C6159833
C5102996
C6159883
C6159834
C6159835
C6159836
C5102997
C6159884
C6159837
C6159838
C6159839
C6159840
C6159841
C5103000
C6159885
C6159842
C6159843
C6159844
C5103203
C6159886
C6159845
C6159846
C6159847
C5103206
C6159887
C6159848
C6159849
C6159850
C5103209
Référence Fabricant
UC201
UC201-08
UC202-09
UC202
UC202-10
UC203
UC203-11
UC204-12
UC204
UK205
UC205-13
UC205-14
UC205-15
UC205
UK206
UC205-16
UC206-17
UC206-18
UC206
UK207
UC206-19
UC206-20
UC207-20
UC207-21
UC207-22
UC207
UK208
UC207-23
UC208-24
UC208-25
UC208
UK209
UC209-26
UC209-27
UC209-28
UC209
UK210
UC210-29
UC210-30
UC210-31
UC210
Diamètre intérieur
12 mm
12,7 mm
14,29 mm
15 mm
15,88 mm
17 mm
17,46 mm
19,05 mm
20 mm
20 mm
20,64 mm
22,23 mm
23,81 mm
25 mm
25 mm
25,4 mm
26,99 mm
28,58 mm
30 mm
30 mm
30,16 mm
31,75 mm
31,75 mm
33,34 mm
34,93 mm
35 mm
35 mm
36,51 mm
38,1 mm
39,69 mm
40 mm
40 mm
41,28 mm
42,86 mm
44,45 mm
45 mm
45 mm
46,04 mm
47,63 mm
49,21 mm
50 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C6159888
C6159851
C6159852
C6159853
C6159854
C5103210
C6159889
C6159855
C6159856
C6159857
C5103211
C6159890
C6159858
C6159859
C6159861
C6159860
C6159891
C6159862
C6159864
C6159865
C6159866
C6159863
C6159892
C6159868
C6159869
C6159870
C6159867
C6159893
C6159871
C6159873
C6159874
C6159872
C6159894
C6159875
C6159877
C6159878
C6159876
C6159879
C6159881
C6159880
Référence Fabricant
UK211
UC210-32
UC211-32
UC211-33
UC211-34
UC211
UK212
UC211-35
UC212-36
UC212-37
UC212
UK213
UC212-38
UC212-39
UC213-40
UC213
UK215
UC213-41
UC214-42
UC214-43
UC214-44
UC214
UK216
UC215-45
UC215-46
UC215-47
UC215
UK217
UC215-48
UC216-49
UC216-50
UC216
UK218
UC216-51
UC217-52
UC217-53
UC217
UC217-55
UC218-56
UC218
Diamètre intérieur
50 mm
50,8 mm
50,8 mm
52,39 mm
53,98 mm
55 mm
55 mm
55,56 mm
57,15 mm
58,74 mm
60 mm
60 mm
60,33 mm
61,91 mm
63,5 mm
65 mm
65 mm
65,09 mm
66,68 mm
68,26 mm
69,85 mm
70 mm
70 mm
71,44 mm
73,03 mm
74,61 mm
75 mm
75 mm
76,2 mm
77,79 mm
79,38 mm
80 mm
80 mm
80,96 mm
82,55 mm
84,14 mm
85 mm
87,31 mm
88,9 mm
90 mm
Diamètre Prix
extérieur
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
Largeur
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
35 mm
34,1 mm
34,1 mm
34,1 mm
34,1 mm
38 mm
34,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
43 mm
38,1 mm
38,1 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
46 mm
42,9 mm
49,2 mm
49,2 mm
49,2 mm
50 mm
49,2 mm
49,2 mm
49,2 mm
49,2 mm
55 mm
51,6 mm
51,6 mm
51,6 mm
51,6 mm
unitaire €
11,37
***
***
11,37
***
10,81
***
***
10,81
***
***
***
***
12,50
***
***
***
***
15,30
***
***
***
***
***
***
18,47
***
***
***
***
22,14
***
***
***
***
24,68
***
***
***
***
extérieur
100 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
120 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
140 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
150 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
160 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
Largeur unitaire €
59 mm ***
51,6 mm ***
55,6 mm ***
55,6 mm ***
55,6 mm ***
55,6 mm 36,28
62 mm ***
55,6 mm ***
65,1 mm ***
65,1 mm ***
65,1 mm 47,54
65 mm ***
65,1 mm *** 1 65,1 mm ***
65,1 mm ***
65,1 mm ***
73 mm ***
65,1 mm ***
74,6 mm ***
74,6 mm ***
74,6 mm ***
74,6 mm ***
78 mm ***
77,8 mm ***
77,8 mm ***
77,8 mm ***
77,8 mm ***
82 mm ***
77,8 mm ***
82,6 mm ***
82,6 mm ***
82,6 mm ***
86 mm ***
82,6 mm ***
85,7 mm ***
85,7 mm ***
85,7 mm ***
85,7 mm ***
96 mm ***
96 mm ***
27,99
www.brammer.biz
111
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86104
31394


































































































   121   122   123   124   125