Page 122 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 122
Galets de roulement sur axe (Galets suiveurs de came)
Galets de roulement sur axe KRE
Avec guidage axial, avec excentrique, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés.
Code de commande
C0055911
C0009558
C0009561
C0009562
C0020462
C0009565
C0009566
Référence Fabricant
Diamètre extérieur
Largeur totale
28 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
52 mm
Prix unitaire €
46,30
43,48
44,42
41,62
56,75
57,46
59,68
Code de commande
C0009570
C0009571
C0036948
C0009574
C0009575
C0009576
C0009577
Référence Fabricant
KRE 40 PP A
KRE 47 PP A
KRE 52 PP A
KRE 62 PP A
KRE 72 PP A
KRE 80 PP A
KRE 90 PP A
Diamètre extérieur
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Largeur totale
58 mm
66 mm
66 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Prix unitaire €
69,05
96,35
92,28
123,07
140,16
147,34
174,60
KRE 16 PP A
KRE 19 PP A
KRE 22 PP A
KRE 26 PP A
KRE 30 PP A
KRE32-PP-A
KRE 35 PP A
16 mm
19 mm
22 mm
26 mm
30 mm
32 mm
35 mm
sur axe NUKR
Galets de roulement
Avec guidage axial, à rouleaux jointifs, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés.
Code de commande
C0010327
C0010329
C0010331
C0010333
Référence Fabricant
NUKR 35 A
NUKR 40 A
NUKR 47 A
NUKR 52 A
Prix unitaire €
56,36
61,53
82,27
79,64
Code de commande
C0010335
C0010337
C0010338
C0032716
Référence Prix
Diamètre extérieur
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
sur axe NUKRE
Largeur totale
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
Fabricant
NUKR 62 A
NUKR 72 A
NUKR 80 A
NUKR 90 A
Diamètre extérieur
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Largeur totale
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
unitaire €
106,14
107,24
146,31
165,97
Galets de roulement
1
Avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés.
Code de commande
C0010341
C0010343
C0010345
C0010346
Référence Fabricant
NUKRE 35 A
NUKRE 40 A
NUKRE 47 A
NUKRE 52 A
Diamètre extérieur
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Largeur totale
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
Prix unitaire €
61,76
69,76
94,52
107,28
Code de commande
C0010348
C0010350
C0010352
C0010354
Référence Fabricant
NUKRE 62 A
NUKRE 72 A
NUKRE 80 A
NUKRE 90 A
Diamètre extérieur
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Largeur totale
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Prix unitaire €
122,56
120,87
175,90
195,43
Prix unitaire €
127,18
132,44
167,08
182,84
Galets de roulement sur axe PWKR
Avec guidage axial, à rouleaux jointifs, joint à lèvre des 2 côtés.
Code de commande
C2294449
C1217292
C2294450
C0961368
Référence Fabricant
PWKR 35.2RS-XL
PWKR40-2RS-XL
PWKR 47-2RS-XL
PWKR52-2RS-XL
Diamètre extérieur
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Largeur
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
Prix unitaire €
55,95
72,27
87,60
Code de commande
C2294451
C2215604
C2294452
C1421087
Référence Fabricant
PWKR 62-2RS-XL
PWKR72-2RS-XL
PWKR 80-2RS-XL
PWKR90-2RS-XL
Diamètre extérieur
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Largeur
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
106,14
110
www.brammer.biz
Roulements
31393 31392 31391 31390