Page 121 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 121

Galets de roulement sur axe | Galets de roulement sur axe (Galets suiveurs de came)
Galets de roulement PWTR
à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés.
Code de commande
C2274377
C2294150
C1249991
C3009919
C2294148
C2294151
C1184801
C1382605
C2349109
Diamètre intérieur
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C2294152
C2294149
C2515833
C1382690
C2294153
C0026867
C2294154
C1294153
C1182550
Diamètre intérieur
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Diamètre Prix
Référence Fabricant
PWTR 15-2RS-XL
PWTR 1542-2RS-XL
PWTR 17-2RS-XL
PWTR1747-2RS-XL
PWTR 20-2RS-XL
PWTR 2052-2RS-XL
PWTR25-2RS-XL
PWTR 2562-2RS-XL
PWTR30-2RS-XL
extérieur
35 mm
42 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
Largeur
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
29 mm
unitaire €
43,50
56,68
51,04
62,37
56,75
64,25
52,62
74,46
69,01
Référence Fabricant
PWTR 3072-2RS-XL
PWTR 35-2RS-XL
PWTR3580-2RS-XL
PWTR 40-2RS-XL
PWTR 4090-2RS-XL
PWTR 45.2RS A
PWTR 45100-2RS-XL
PWTR 50110-2RS-XL
PWTR 50-2RS-XL
extérieur
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
85 mm
100 mm
110 mm
90 mm
Largeur
29 mm
29 mm
29 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
unitaire €
83,36
75,17
89,20
102,94
106,70
119,71
130,79
176,64
135,62
Galets de roulement sur axe KR
Avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés.
Code de commande
C0009495
C0009496
C0055779
C0009501
C0009508
C0009509
C0009512
C0009513
C0009516
C0009517
C0009521
Référence Fabricant Diamètre extérieur
Largeur totale
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Prix unitaire €
30,45
29,09
30,27
31,08
32,20
32,77
32,34
34,89
39,23
41,39
44,41
Code de commande
C0009522
C0009526
C0009527
C0009530
C0009531
C0009537
C0009542
C0055780
C0009549
C0020478
C0030268
Référence Fabricant Diamètre extérieur
Largeur totale
40 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Prix unitaire €
47,08
44,02
51,56
55,35
53,08
87,65
67,68
96,18 1 98,67
130,93
145,75
KR 16
KR 16
KR 19
KR 19
KR 22
KR 22
KR 26
KR 26
KR 30
KR 30
KR 32
PP A
PP A
B
PP A
B
PP A
B
PP A
B
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
32 mm
KR 32 PP A
KR 35 B
KR 35 PP A
KR 40 B
KR 40 PP A
KR 47 PP A
KR 52 PP A
KR 62 PP A
KR 72 PP A
KR 80 PP A
KR 90 PP A
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Galets de roulement sur axe KRV
Avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés.
Code de commande
C0009579
C0009582
C0020469
C0009587
C0009591
C0009595
C0009599
C0009601
Référence Fabricant
KRV 16 PP A
KRV 19 PP A
KRV22PPA
KRV 26 PP A
KRV 30 PP A
KRV 32 PP A
KRV 35 PP A
KRV 40 PP A
Diamètre extérieur
16 mm
19 mm
22 mm
26 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
Largeur totale
28 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
52 mm
58 mm
Prix unitaire €
30,79
37,20
32,55
37,33
44,01
46,86
48,99
57,88
Code de commande
C0009604
C0009607
C0009610
C0009612
C0009615
C0009617
Référence Fabricant
KRV 47 PP A
KRV 52 PP A
KRV 62 PP A
KRV 72 PP A
KRV 80 PP A
KRV 90 PP A
Diamètre extérieur
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Largeur totale
66 mm
66 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Prix unitaire €
74,83
76,36
114,98
113,88
126,10
177,16
www.brammer.biz
109
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
31389 31388 31387


































































































   119   120   121   122   123