Page 120 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 120
Galets de roulement sur axe
Galets de roulement NATV
à aiguilles jointives, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés.
Code de commande
C0009932
C0320348
C0009938
C0009939
C0009941
C0009942
C0009903
C0009904
C0009906
C0009907
Référence Fabricant
Prix unitaire €
18,50
19,78
16,42
22,15
20,77
22,87
30,33
33,48
33,10
39,32
Code de commande
C0009909
C0009910
C0009913
C0009914
C0009916
C0009917
C0009919
C0009920
C0009923
C0009924
Référence Prix
Diamètre intérieur
5mm
5mm
6mm
6mm
8mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
Largeur
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Fabricant
Diamètre intérieur
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Diamètre extérieur
Largeur
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
unitaire €
35,59
40,29
37,94
42,41
41,85
47,41
47,61
54,27
59,17
64,54
NATV 5
NATV 5
NATV 6
NATV 6
NATV 8
NATV 8
PP A
PP A
PP A
NATV 15
NATV 15
NATV 17
NATV 17
NATV 20
NATV 20
NATV 25
NATV 25
NATV 30
NATV 30
PP A
PP A
PP A
PP A
PP A
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
NATV 10
NATV 10 PP A
NATV 12
NATV 12 PP A
Galets de roulement NNTR
à rouleaux jointifs, avec guidage axial, avec épaulement central, déflecteurs avec lamelles d’étanchéité des deux côtés.
Code de commande
C0027396
C0131934
C0028801
C0026906
C0039888
C0036347
Référence Fabricant
NNTR50X130X65.2ZL
NNTR 55X140X70.2ZL
NNTR60X150X75.2ZL
NNTR65X160X75.2ZL
NNTR70X180X85.2ZL
NNTR 80X200X90.2ZL
Diamètre intérieur
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
Diamètre extérieur
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Prix Largeur unitaire €
Code de commande
C0131940
C0030373
C0131935
C0131936
C0055629
Référence Fabricant
NNTR 90X220X100.2ZL
NNTR100X240X105.2ZL
NNTR 110X260X115.2ZL
NNTR 120X290X135.2ZL
NNTR 130X310X146.2ZL
Diamètre intérieur
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
Diamètre extérieur
220 mm
240 mm
260 mm
290 mm
310 mm
Largeur
100 mm
105 mm
115 mm
135 mm
146 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
1
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
90 mm
***
***
***
***
***
***
étanchéité par labyrinthe des 2 côtés.
Galets de roulement NUTR
à rouleaux jointifs, avec guidage axial,
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
42 mm
Largeur
19 mm
21 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
32 mm
32 mm
32 mm
19 mm
Prix unitaire €
42,08
45,67
49,84
55,77
61,53
73,04
96,52
99,24
118,56
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Diamètre extérieur
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Largeur
21 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
32 mm
32 mm
32 mm
Prix unitaire €
53,45
54,93
66,18
71,09
78,55
104,49
126,56
162,53
C0010356
C0010360
C0010364
C0010368
C0010372
C0010376
C0010380
C0010384
C0010388
C0010358
NUTR 15 A
NUTR 17 A
NUTR 20 A
NUTR 25 A
NUTR 30 A
NUTR 35 A
NUTR 40 A
NUTR 45 A
NUTR 50 A
NUTR 1542 A
C0010362
C0010366
C0010370
C0010374
C0010378
C0010382
C0010386
C0010390
NUTR 1747 A
NUTR 2052 A
NUTR 2562 A
NUTR 3072 A
NUTR 3580 A
NUTR 4090 A
NUTR 45100 A
NUTR 50110 A
51,46
108
www.brammer.biz
Roulements
31386 31385 31384