Page 119 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 119

Galets de roulement sur axe
Galets de roulement RNA
Sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés.
Code de commande
C0010423
C0010425
C0010427
C0010429
C0010431
C0010433
Référence Fabricant
RNA 22/6.2RS
RNA 22/8.2RS
RNA 2200.2RS
RNA 2201.2RS
RNA 2202.2RS
RNA 2203.2RS
Diamètre intérieur
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
Diamètre extérieur
19 mm
24 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
Largeur bague extérieure (C)
11,8 mm
11,8 mm
13,8 mm
13,8 mm
13,8 mm
15,8 mm
Prix unitaire €
13,90
12,77
25,67
29,63
26,38
26,80
Code de commande
C0010435
C0010437
C0010439
C0010441
C0010443
Référence Fabricant
Diamètre intérieur
25 mm
30 mm
35 mm
42 mm
48 mm
Diamètre extérieur
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
Largeur bague extérieure (C)
17,8 mm
17,8 mm
19,8 mm
22,7 mm
22,7 mm
Prix unitaire €
31,09
40,49
47,08
64,41
93,79
RNA 2204.2RS
RNA 2205.2RS
RNA 2206.2RS
RNA 2207.2RS
RNA 2208.2RS
A
A
Roulements
Galets de roulement NA
Sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés.
Code de commande
C0009711
C0009713
C0009715
C0009717
C0009719
C0009721
C0009723
Référence Prix
Code de commande
C0009725
C0009727
C0009729
C0009731
C0009733
C0009734
Référence Fabricant
NA 2205.2RS
NA 2206.2RS
NA 2207.2RS
NA2208-2RSR
NA 2209.2RS
NA 2210.2RS
Prix unitaire €
49,56
51,23
66,72
76,24
***
164,85
Fabricant
NA 22/6.2RS
NA 22/8.2RS
NA 2200.2RS
NA 2201.2RS
NA 2202.2RS
NA 2203.2RS
NA 2204.2RS
Diamètre intérieur
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
Diamètre extérieur
19 mm
24 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
47 mm
Largeur
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
unitaire €
15,87
20,84
33,22
32,96
35,27
33,33
48,28
Diamètre intérieur
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Diamètre extérieur
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
Largeur
18 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Galets de roulement NATR
Avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés.
1
Code de commande
C0009889
C0009890
C0009895
C0009896
C0009899
C0009900
C0009853
C0009854
C0009857
C0009858
Référence Prix
Code de commande
C0009861
C0009862
C0009865
C0009866
C0009869
C0009870
C0009873
C0009874
C0009877
C0009878
Référence Fabricant
Prix unitaire €
38,46
40,71
36,35
44,07
43,37
49,26
44,42
54,27
64,43
64,89
Fabricant
Diamètre intérieur
5mm
5mm
6mm
6mm
8mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
Largeur
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
unitaire €
17,89
21,97
17,89
19,71
20,20
28,53
29,94
31,45
30,48
37,33
Diamètre intérieur
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
Largeur
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
NATR 5
NATR 5
NATR 6
NATR 6
NATR 8
NATR 8
PP A
PP A
PP A
NATR 15
NATR 15
NATR 17
NATR 17
NATR 20
NATR 20
NATR 25
NATR 25
NATR 30
NATR 30
PP A
PP A
PP A
PP A
PP A
NATR 10
NATR 10 PP A
NATR 12
NATR 12 PP A
www.brammer.biz
107
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
31383 31382
31381


































































































   117   118   119   120   121