Page 118 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 118

Galets de roulement | Galets de roulement sur axe
Galets de roulement à deux rangées
• Joints à double lèvre graissés avec de la graisse conforme à la norme DIN 51 825 K3K-30 • Diamètre externe de 32 mm à 85 mm
• Rayon de bague extérieure sphérique de 500 mm
• Disponible avec protection Corrotect®, ou en acier résistant à la corrosion
7 mm
9 mm
10 mm 11 mm 12 mm 14 mm 12 mm 15,9 mm 13 mm 15,9 mm 14 mm 17,5 mm 22,2 mm 16 mm
29,49 33,98 46,91 29,80 35,32 47,19 37,93 54,31 42,21 43,70 47,01 48,90 65,25 46,71
LR5204-2RS LR5304-2RS LR5005-2RS LR5205-2RS LR5305-2RS LR5006-2RS LR5206-2RS LR5306-2RS LR5007-2RS LR5207-2RS LR5307-2RS LR5208-2RS LR5308-2RS
20,6 mm 22,2 mm 16 mm 20,6 mm 25,4 mm 19 mm 23,8 mm 30,2 mm 20 mm 27 mm 34,9 mm 30,2 mm 36,5 mm
42,19 57,34 54,72 49,06 81,72 57,24 59,17 93,54 65,18 72,39 98,44 81,61
119,70
Galets de roulement RSTO
Sans guidage
Diamètre intérieur
7 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 22 mm
axial, bague extérieure sans bords.
1
Code de commande
C0010620 C0010623 C0010625 C0010603 C0010605 C0010607 C0010609
Référence Fabricant
RSTO5-TV RSTO6-TV RSTO8-TV RSTO 10 RSTO 12 RSTO 15 RSTO 17
Diamètre extérieur
16 mm 19 mm 24 mm 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm
Largeur bague extérieure (C)
7,8 mm 9,8 mm 9,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 15,8 mm
Prix unitaire €
9,53 11,30 11,73 22,33 24,12 25,62 26,03
Code de commande
C0010611 C0010613 C0010615 C0010616 C0010618 C0010619 C0010621
Référence Fabricant
RSTO 20 RSTO 25 RSTO 30 RSTO 35 RSTO 40 RSTO 45 RSTO 50
Diamètre intérieur
25 mm 30 mm 38 mm 42 mm 50 mm 55 mm 60 mm
Diamètre extérieur
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm
Largeur bague extérieure (C)
Prix unitaire €
31,56 33,57 40,47 70,35 68,75
129,20 120,06
Code de commande
C0149587 C0053076 C0044567 C0048453 C0011571 C0011578 C0011572 C0011581 C0011573 C0011584 C0020104 C0011587 C0052446 C0029792
Référence Fabricant
LR 50/5.2RSR-HLW LR50/6-2RSR
LR 50/7.2RSR-HLW LR50/8-2RSR LR5000-2RS LR5200-2RS LR5001-2RS LR5201-2RS LR5002-2RS LR5202-2RS LR5003-2RS LR5203-2RS LR5303-2RS LR5004-2RS
Diamètre intérieur
5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm
Diamètre extérieur
17 mm 19 mm 22 mm 24 mm 28 mm 32 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 47 mm
Largeur ba- Prix gue extérieure unitaire €
Code de commande
C0011590 C0011605 C0011574 C0011593 C0011608 C0021468 C0011596 C0011611 C0011575 C0011599 C0011614 C0011602 C0011617
Référence Fabricant
Diamètre intérieur
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm
Diamètre extérieur
52 mm 62 mm 52 mm 62 mm 72 mm 62 mm 72 mm 80 mm 68 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm
Largeur ba- Prix gue extérieure unitaire €
15,8 mm 15,8 mm 19,8 mm 19,8 mm 19,8 mm 19,8 mm 19,8 mm
Galets de roulement STO
Sans guidage
axial, bague extérieure sans bords.
Code de commande
C0010933 C0010935 C0010912 C0010914 C0010916 C0010918 C0010920
Référence Prix
Code de commande
C0010922 C0010924 C0010926 C0010928 C0010930 C0010931
Référence Fabricant
STO 25 STO 30 STO 35 STO 40 STO 45 STO 50
Prix unitaire €
38,88 43,51 69,09 78,81
119,42 142,11
Fabricant
STO6-TV STO8-TV STO 10 STO 12 STO 15 STO 17 STO 20
Diamètre intérieur
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 17 mm 20 mm
Diamètre extérieur
19 mm 24 mm 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm 47 mm
Largeur
10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm
unitaire € 17,81 18,39 29,16 31,13 32,43 34,62 37,84
Diamètre intérieur
25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm
Diamètre extérieur
52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm
Largeur
16 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
106
www.brammer.biz
Roulements
31380 31379 29315


































































































   116   117   118   119   120