Page 117 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 117

Butées à rouleaux sphériques | Couronnes d’orientation à rouleaux croisés | Galets de roulement
Butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer
• Le roulement auto-alignant
• Insensible à la flexion de l’arbre et aux défauts d’alignement
• Supporte de très fortes charges axiales
• Permet également un fonctionnement à vitesse relativement élevée
• Supporte simultanément les charges radiales et axiales
• Disponible pour des diamètres d’alésage de 60 à 1600 mm
• Disponible en version SKF Explorer de nouvelle génération permettant de fonctionner deux fois plus longtemps dans des conditions difficiles, en
cas de mauvaise lubrification, ou de pollution importante
Code de commande
C0001526
C0001527
C0001528
C0001530
C0001531
C0001532
C0001509
C0001533
C0001510
C0001534
C0001511
C0001535
C0001512
Référence Fabricant
29412 E
29413 E
29414 E
29416 E
29417 E
29418 E
29320 E
29420 E
29322 E
29422 E
29324 E
29424 E
29326 E
Diamètre intérieur
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
Diamètre extérieur
130 mm
140 mm
150 mm
170 mm
180 mm
190 mm
170 mm
210 mm
190 mm
230 mm
210 mm
250 mm
225 mm
Prix unitaire €
543,53
582,37
656,54
780,84
928,51
891,63
743,36
1103,48
783,51
1248,96
935,76
1507,73
1046,71
Code de commande
C0001536
C0001513
C0001537
C0001514
C0001538
C0001539
C0001540
C0001541
C0001542
C0001500
C0001519
C0001543
C0001546
Référence Fabricant
29426 E
29328 E
29428 E
29330 E
29430 E
29432 E
29434 E
29436 E
29438 E
29240 E
29340 E
29440 E
29452 E
Diamètre intérieur
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
260 mm
Diamètre Prix
Hauteur totale
42 mm
45 mm
48 mm
54 mm
58 mm
60 mm
42 mm
67 mm
48 mm
73 mm
54 mm
78 mm
58 mm
extérieur
270 mm
240 mm
280 mm
250 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
280 mm
340 mm
400 mm
480 mm
Hauteur totale
85 mm
60 mm
85 mm
60 mm
90 mm
95 mm
103 mm
109 mm
115 mm
48 mm
85 mm
122 mm
132 mm
unitaire €
1456,94
1353,10
2128,79
1398,53
2091,69
2603,72
2853,23
4067,58
4928,66
3137,78
2799,57
5227,09
***
Prix unitaire €
Roulements à rouleaux croisés SX
Série 18 selon DIN 616.
Code de commande
C0030490
C0030759
C0034675
C0029191
C0031435
C0037234
C0032828
Galets LR
étanchéité des 2 côtés.
Diamètre extérieur
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
225 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Largeur
bague Prix
Code de commande
C0035888
C0053061
C0118576
C0035729
C0037513
C0048284
Référence Fabricant
SX 01 1840 A
SX 01 1848 A
SX 011860
SX 011868
SX011880
SX 0118/500
Diamètre intérieur
200 mm
240 mm
300 mm
340 mm
400 mm
500 mm
Diamètre extérieur
250 mm
300 mm
380 mm
420 mm
500 mm
620 mm
Référence Fabricant
SX 01 1814 A
SX 01 1818 A
SX 01 1820 A
SX 01 1824 A
SX 01 1828 A
SX 01 1832 A
SX 01 1836 A
Diamètre intérieur
70 mm
90 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Hauteur totale
Hauteur
24 mm
28 mm
38 mm
38 mm
46 mm
56 mm
totale
10 mm
13 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
***
***
*** 1 ***
***
***
31181
Code de commande
C0011619
C0048221
C0741412
C0373196
C3010203
C0011618
C0157597
C0011552
C0056013
C0055965
C0047550
C0055795
C0046453
Diamètre intérieur
4 mm`
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
Diamètre extérieur
13 mm
16 mm
19 mm
22 mm
24 mm
28 mm
32 mm
32 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
Code de commande
C0048105
C0055164
C0055961
C0049161
C0011561
C0061632
C0011564
C0011563
C0011566
C0011565
C0011570
C0011569
Diamètre intérieur
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
Diamètre extérieur
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
Largeur
bague Prix
Référence Fabricant
LR604-2RSR
LR605-2RSR
LR606-2RSR-A
extérieure
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
9 mm
8 mm
10 mm
10 mm
11 mm
11 mm
unitaire €
18,43
16,67
22,19
12,70
***
18,41
15,90
15,85
15,96
15,76
18,89
15,38
18,03
Référence Fabricant
LR203-2RSR
LR203-X-2RSR
LR204-2RSR
LR204-X-2RSR
LR205-2RSR
LR 205 NPP
LR206-2RS
LR206-X-2RS
LR207-2RS
LR207-X-2RS
LR209-2RS
LR209-X-2RS
extérieure
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
19 mm
19 mm
unitaire €
19,20
21,39
20,16
21,09
26,18
22,16
46,65
37,67
52,28
51,73
73,35
68,22
LR 607 NPPU (W) ADM -0,01
LR608-2RSR-HLC
LR6000-2RSR
LR200-2RS
LR200-X-2RS
LR6001-2RSR
LR 201-2RSR
LR201-X-2RSR
LR202-2RSR
LR202-X-2RSR
www.brammer.biz
105
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
29314 30650


































































































   115   116   117   118   119