Page 116 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 116

Butées à rouleaux sphériques
Palier à roulement à rouleaux sphériques X-life
• Roulements à rotule sur une rangée de rouleaux
• Compensation des désalignements angulaires
• Adapté pour les charges axiales très fortes
• Caractéristiques rotatives relativement élevées
• Supporte également les charges radiales étant donné que les pistes de roulement sont inclinées par rapport à l’axe du roulement
• Qualité X-life pour les séries 293 et 294, avec un diamètre externe jusqu’à 1220 mm
• Conception interne entièrement nouvelle, avec des capacités de charge augmentées et la possibilité de diminuer les dimensions
Code de
commande Fabricant
Prix unitaire €
400,98
408,67
432,67
428,57
505,11
499,60
629,65
446,52
605,04
494,60
665,38
545,15
824,46
613,24
1022,36
627,69
1173,33
795,61
1261,39
962,11
Code de Référence commande Fabricant
Prix unitaire €
1545,83
1094,37
1766,24
1219,99
1678,68
1406,61
2758,83
1638,04
2961,99
1898,86
3516,31
2394,06
***
2743,40
***
3329,46
***
***
***
***
Référence
C2547140
C0760359
C2542318
C2542319
C0756494
C2542327
C2540904
C1420162
C0944381
C0862968
C2542317
C0741760
C0881148
C1420497
C2542291
C2542328
C2542292
C2128852
C2542289
C2151736
29412-E1
29413-E1
29414-E1
29415-E1
29416-E1
29317-E1
29417-E1
29318-E1
29418-E1
29320-E1
29420-E1
29322-E1
29422-E1
29324-E1
29424-E1
29326-E1
29426-E1
29328-E1
29428-E1
29330-E1
Diamètre intérieur
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
Diamètre extérieur
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
150 mm
180 mm
155 mm
190 mm
170 mm
210 mm
190 mm
230 mm
210 mm
250 mm
225 mm
270 mm
240 mm
280 mm
250 mm
Largeur
42 mm
45 mm
48 mm
51 mm
54 mm
39 mm
58 mm
39 mm
60 mm
42 mm
67 mm
48 mm
73 mm
54 mm
78 mm
58 mm
85 mm
60 mm
85 mm
60 mm
C2542290
C2128849
C0944678
C2542326
C0506931
C2542325
C2542293
C2542324
C2542294
C2542322
C2542284
C2542323
C2542283
C2542320
C2542285
C2539069
C2542286
C3898049
C6774697
C2542321
29430-E1
29332-E1
29432-E1
29334-E1
29434-E1
29336-E1
29436-E1
29338-E1
29438-E1
29340-E1
29440-E1
29344-E1
29444-E1
29348-E1
29448-E1
29352-E1
29452-E1
29356-E1
29360-E1
29364-E1
Diamètre intérieur
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
Diamètre extérieur
300 mm
270 mm
320 mm
280 mm
340 mm
300 mm
360 mm
320 mm
380 mm
340 mm
400 mm
360 mm
420 mm
380 mm
440 mm
420 mm
480 mm
440 mm
480 mm
500 mm
Largeur
90 mm
67 mm
95 mm
67 mm
103 mm
73 mm
109 mm
78 mm
115 mm
85 mm
122 mm
85 mm
122 mm
85 mm
122 mm
95 mm
132 mm
95 mm
109 mm
109 mm
NSK Butées à rotules sur rouleaux
1
Principalement utilisées pour les charges axiales élevées, avec flexion d’arbre. • Fonction d’auto-alignement, peut fonctionner sous une flexion d’arbre
• Cage laiton ou cage acier haute performance
Résistance élevée aux charges axiales
Code de commande
C0044389
C0044390
C0044391
C0044392
C0044393
C0044371
C0044394
C0044372
C0044395
C0044373
C0044396
C0044374
C0044397
C0044375
C0044398
C0044376
Référence
Fabricant Diamètre intérieur
29412E 60 mm
29413E 65 mm
29414E 70 mm
29415E 75 mm
29416E 80 mm
29317E 85 mm
29417E 85 mm
29318E 90 mm
29418E 90 mm
29320E 100 mm
29420E 100 mm
29322E 110 mm
29422E 110 mm
29324E 120 mm
29424E 120 mm
29326E 130 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0044399
C0044377
C0044400
C0044378
C0044401
C0044379
C0044402
C0044380
C0044403
C0044381
C0044404
C0044382
C0044405
C0044364
C0044383
C0044406
Référence
Fabricant Diamètre intérieur
29426E 130 mm
29328E 140 mm
29428E 140 mm
29330E 150 mm
29430E 150 mm
29332E 160 mm
29432E 160 mm
29334E 170 mm
29434M 170 mm
29336E 180 mm
29436M 180 mm
29338E 190 mm
29438M 190 mm
29240M 200 mm
29340E 200 mm
29440M 200 mm
Diamètre Prix
extérieur
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
150 mm
180 mm
155 mm
190 mm
170 mm
210 mm
190 mm
230 mm
210 mm
250 mm
225 mm
Hauteur totale
42 mm
45 mm
48 mm
51 mm
54 mm
39 mm
58 mm
39 mm
60 mm
42 mm
67 mm
48 mm
73 mm
54 mm
78 mm
58 mm
unitaire €
369,51
429,04
446,18
475,20
530,89
500,52
631,19
483,44
606,25
505,59
750,26
580,50
861,15
636,37
1025,48
721,92
extérieur
270 mm
240 mm
280 mm
250 mm
300 mm
270 mm
320 mm
280 mm
340 mm
300 mm
360 mm
320 mm
380 mm
280 mm
340 mm
400 mm
Hauteur totale
85 mm
60 mm
85 mm
60 mm
90 mm
67 mm
95 mm
67 mm
103 mm
73 mm
109 mm
78 mm
115 mm
48 mm
85 mm
122 mm
unitaire €
1176,83
919,68
1448,04
964,62
1444,76
1112,41
1769,55
1211,06
2115,26
1410,91
2765,43
1641,11
2955,73
1820,11
1903,23
3525,00
104
www.brammer.biz
Roulements
29732 403273


































































































   114   115   116   117   118