Page 115 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 115
Butées à billes | Butées à rouleaux cylindriques
Roulements à aig. avec butées à billes NKX/NX
NKX: Butée à simple effet, selon DIN 5429, sans enveloppe de protection, pour lubrif. à l’huile. NX: butée à simple effet, pour lubrif. à l’huile.
Code de commande
C0010409 C0010410 C0010167 C0010393 C2791692 C3006758 C0010169 C0010395 C2423435 C3006759 C0010171 C0010396 C0010397 C2294126 C0010173 C0010399 C2148007 C2323302 C0306697 C0320274 C0010401 C2433430
Référence Fabricant
NX7-TV-XL NX7-Z-TV NKX10-Z-TV-XL NX 10Z NKX10-TV-XL NX10-XL
NKX 12 Z A NX 12Z NKX12-XL NX12-XL NKX 15 Z A NX 15
NX 15Z
NKX 15-XL NKX 17 Z A NX 17Z NKX17-XL NX17-XL NKX20-XL NKX20-Z-XL NX 20Z NX20-XL
Diamètre intérieur
7 mm 7 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0010177 C0010403 C2145887 C2429557 C0010179 C0010405 C2127644 C0361931 C0010181 C2294128 C2294134 C2241268 C0010183 C2154576 C0010185 C2841592 C0010187 C2133680 C0010189 C3006754 C0010191 C2128247
Référence Fabricant
NKX 25 Z A NX 25Z NKX25-XL NX25-XL NKX 30 Z A NX 30Z NKX30-XL NX30-XL NKX 35 Z A NKX 35-XL NX 35-XL NX 35Z-XL NKX 40 Z A NKX40-XL NKX 45 Z A NKX45-XL NKX 50 Z A NKX50-XL NKX 60 Z A NKX60-XL NKX 70 Z A NKX70-XL
Diamètre intérieur
25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm 70 mm 70 mm
Diamètre Prix
extérieur
14 mm 14 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Largeur
18 mm 18 mm 23 mm 15 mm 23 mm 18 mm 23 mm 18 mm 23 mm 18 mm 23 mm 28 mm 28 mm 23 mm 25 mm 28 mm 25 mm 28 mm 30 mm 30 mm 28 mm 28 mm
unitaire € 32,06 26,18 37,79 29,40 29,50 39,63 49,49 38,99 37,95 31,32 43,84 51,23 29,03 36,29 47,66 56,64 41,04 41,16 47,01 46,87 45,31 47,31
extérieur
37 mm 37 mm 37 mm 37 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 58 mm 58 mm 62 mm 62 mm 72 mm 72 mm 85 mm 85 mm
Largeur
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
unitaire € 63,18 55,72 54,99 45,71 79,47 68,77 65,70 59,49 63,48 71,98 59,32 83,40 112,17 82,53 110,87 81,61 128,17 96,07 181,81 135,89 223,02 180,22
Roulements
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. NKXR
Butée à simple effet, selon DIN 5429, sans enveloppe de protection, pour lubrif. à l’huile.
1
Code de commande
C0010193 C3006761 C0010195 C2149039 C0055790 C2492872 C0010198 C2349667 C0010200
Référence Fabricant
NKXR 15 Z A NKXR15-XL NKXR 17 Z A NKXR17-XL NKXR 20-Z A NKXR20-XL NKXR 25 Z A NKXR25-XL NKXR30-Z-XL
Diamètre extérieur
24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 30 mm 30 mm 37 mm 37 mm 42 mm
Largeur
bague Prix
Code de commande
C0740853 C0010202 C2423762 C0010204 C2152021 C0010206 C2515827 C0010208 C3006764
Référence Fabricant
NKXR30-XL NKXR 35 Z A NKXR35-XL NKXR 40 Z A NKXR40-XL NKXR 45 Z A NKXR45-XL NKXR 50-Z NKXR50-XL
Diamètre extérieur
42 mm 47 mm 47 mm 52 mm 52 mm 58 mm 58 mm 62 mm 62 mm
Largeur
bague Prix
Diamètre intérieur
15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm
extérieure
25 mm 23 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
unitaire € 52,55 50,16 57,40 54,26 75,68 67,99 76,81 69,65 85,45
Diamètre intérieur
30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm
extérieure
30 mm 30 mm 30 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm
unitaire € 81,21 111,07 102,67 118,79 116,27 147,60 145,64 137,24 155,02
www.brammer.biz
103
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
31170
31169