Page 114 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 114
Butées à aiguilles (axial) | Roulements à billes à contact oblique
Rondelles de butées AS
Adaptées aux AXK et K811, selon DIN 5405-3/ISO 303.
Code de Référence commande Fabricant
Hauteur Prix
Code de Référence commande Fabricant
Hauteur Prix
Diamètre intérieur
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Diamètre extérieur
14 mm
15 mm
19 mm
21 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
65 mm
70 mm
totale
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
unitaire €
1,30
0,66
0,71
0,75
0,92
0,72
0,92
0,92
0,80
1,12
1,33
1,49
2,17
2,37
2,26
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur
totale
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
unitaire €
3,08
3,70
4,05
5,13
5,80
5,55
8,18
9,28
12,93
18,26
16,72
24,83
31,54
33,56
37,64
C0008352
C0008353
C0008354
C0008355
C0008357
C0008360
C0008364
C0008366
C0008367
C0008368
C0008369
C0008370
C0008371
C0008372
C0008373
AS 0414
AS 0515
AS 0619
AS 0821
AS 1024
AS 1226
AS 1528
AS 1730
AS 2035
AS 2542
AS 3047
AS 3552
AS 4060
AS 4565
AS 5070
C0008374
C0008375
C0008376
C0008377
C0008378
C0008379
C0008380
C0008381
C0008356
C0008358
C0008359
C0008361
C0008362
C0008363
C0008365
AS 5578
AS 6085
AS 6590
AS 7095
AS 75100
AS 80105
AS 85110
AS 90120
AS 100135
AS 110145
AS 120155
AS 130170
AS 140180
AS 150190
AS 160200
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
78 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
135 mm
145 mm
155 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
Butées à aiguilles AXW
AXK avec rondelle de butée.
Code de Référence commande Fabricant
Hauteur Prix
Code de commande
C0008417
C0008418
C0008419
C0008420
C0008421
Référence Fabricant
AXW 30
AXW 35
AXW 40
AXW 45
AXW 50
Hauteur Prix
1
C0008411
C0008412
C0008413
C0008414
C0008415
C0008416
AXW 10
AXW 12
AXW 15
AXW 17
AXW 20
AXW 25
Diamètre intérieur
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Diamètre extérieur
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
38 mm
45 mm
totale
6,2 mm
6,2 mm
6,7 mm
6,7 mm
6,7 mm
7,2 mm
unitaire €
5,25
5,48
5,33
9,44
6,17
6,93
Diamètre intérieur
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Diamètre extérieur
50 mm
55 mm
63 mm
68 mm
73 mm
totale
7,2 mm
7,2 mm
8,2 mm
8,2 mm
8,7 mm
unitaire €
7,35
9,43
10,40
13,40
27,21
Roulements combinés à aiguilles et à billes NKIA/NKIB
NKIA: butée à simple effet, selon DIN 5 429-2. NKIB: butée à double effet.
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
Diamètre extérieur
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
37 mm
37 mm
39 mm
39 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
55 mm
Largeur
16 mm
17,5 mm
18 mm
20 mm
18 mm
20 mm
23 mm
25 mm
23 mm
25 mm
23 mm
25 mm
23 mm
25 mm
27 mm
Prix unitaire €
26,39
31,08
26,60
36,96
30,21
41,11
27,02
48,79
63,90
43,67
46,20
56,64
51,06
64,17
45,67
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
Diamètre extérieur
55 mm
62 mm
62 mm
68 mm
68 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
Largeur
30 mm
30 mm
34 mm
30 mm
34 mm
30 mm
34 mm
34 mm
38 mm
34 mm
38 mm
34 mm
38 mm
40 mm
45 mm
Prix unitaire €
53,32
59,28
71,72
86,53
102,83
87,54
100,43
151,63
142,58
123,17
165,58
181,50
208,86
202,35
208,42
C0021425
C0021428
C0010107
C0021429
C0010108
C0010118
C0010109
C0010119
C0010106
C0027266
C0010110
C0010120
C0021426
C0010122
C0021427
NKIA 5901
NKIB 5901
NKIA 5902
NKIB 5902
NKIA 5903
NKIB 5903
NKIA 5904
NKIB 5904
NKIA 59/22
NKIB 59/22
NKIA 5905
NKIB 5905
NKIA 5906
NKIB 5906
NKIA 5907
C0010123
C0010111
C0010124
C0010112
C0010125
C0010113
C0010126
C0010114
C0010127
C0010115
C0010128
C0010116
C0010129
C0010117
C0010130
NKIB 5907
NKIA 5908
NKIB 5908
NKIA 5909
NKIB 5909
NKIA 5910
NKIB 5910
NKIA 5911
NKIB 5911
NKIA 5912
NKIB 5912
NKIA 5913
NKIB 5913
NKIA 5914
NKIB 5914
102
www.brammer.biz
Roulements
31171 31180 31179