Page 113 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 113

Butées à rouleaux cylindriques | Butées à aiguilles (axial)
Code de commande
C0011048
C0150715
C0010981
C0011011
C0011049
C0118572
C0010982
C0011012
C0011050
C0118574
C0010983
C0011013
C0011051
C0118575
C0010984
C0011014
C0053086
C0010985
C0011015
C0118564
C0010986
C0011016
C0118563
Référence Fabricant
WS 893 24
WS 894 24
WS 811 26
WS 812 26
WS 893 26
WS 894 26
WS 811 28
WS 812 28
WS 893 28
WS 894 28
WS 811 30
WS 812 30
WS 893 30
WS 894 30
WS 811 32
WS 812 32
WS 894 32
WS 811 34
WS 812 34
WS 894 34
WS 811 36
WS 812 36
WS 894 36
Diamètre intérieur
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Diamètre extérieur de la rondelle-arbre
210 mm
250 mm
170 mm
187 mm
225 mm
270 mm
178 mm
197 mm
240 mm
280 mm
188 mm
212 mm
250 mm
300 mm
198 mm
222 mm
320 mm
213 mm
237 mm
340 mm
222 mm
247 mm
360 mm
Hauteur Prix
Code de commande
C0010987
C0011017
C0228299
C0010988
C0027061
C0118565
C0010989
C0011018
C0118566
C0010990
C0011019
C0118570
C0010991
C0011020
C0118569
C0010992
C0011021
C0118568
C0010993
C0011022
C0150716
C0010994
C0118567
Référence Fabricant
WS 811 38
WS 812 38
WS89438
WS 811 40
WS 812 40
WS 894 40
WS 811 44
WS 812 44
WS 894 44
WS 811 48
WS 812 48
WS 894 48
WS 811 52
WS 812 52
WS 894 52
WS 811 56
WS 812 56
WS 894 56
WS 811 60
WS 812 60
WS 894 60
WS 811 64
WS 894 64
Diamètre intérieur
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
300 mm
320 mm
320 mm
Diamètre extérieur de la rondelle-arbre
237 mm
267 mm
380 mm
247 mm
277 mm
400 mm
267 mm
297 mm
420 mm
297 mm
335 mm
440 mm
317 mm
355 mm
480 mm
347 mm
375 mm
520 mm
376 mm
415 mm
540 mm
396 mm
575 mm
Hauteur Prix
totale
18,5 mm
26 mm
9 mm
13 mm
20 mm
28,5 mm
9,5 mm
13,5 mm
20,5 mm
28,5 mm
9,5 mm
14,5 mm
20,5 mm
30 mm
9,5 mm
15 mm
31,5 mm
10 mm
16,5 mm
34,5 mm
10 mm
17 mm
36,5 mm
unitaire €
452,62
614,16
121,86
185,54
813,78
1354,17
188,04
276,79
617,85
823,20
213,48
375,19
817,44
1183,63
214,79
399,06
1370,58
293,43
534,01
1683,17
340,29
625,14
1196,22
totale
11 mm
18 mm
38,5 mm
11 mm
18 mm
41 mm
11 mm
18,5 mm
41 mm
13,5 mm
23 mm
41 mm
13,5 mm
23,5 mm
44 mm
15,5 mm
24 mm
48,5 mm
18,5 mm
28,5 mm
48,5 mm
19 mm
43,5 mm
unitaire €
440,15
705,34
2276,40
463,75
788,26
2490,55
426,69
1062,56
2722,62
799,20
1386,07
3180,20
934,98
1614,80
***
1216,57
1955,62
4390,68
1414,32
2608,10
***
1484,49
6209,97
Cages à aiguilles axiales AXK
à simple effet, selon DIN 5405-2.
Code de commande
C0008382
C0008383
C0008384
C0008385
C0008387
C0008389
C0008393
C0008395
C0008396
C0008397
C0740612
C0008398
C0008399
C0008400
C0008401
C0008402
Référence Fabricant
AXK0414-TV
AXK0515-TV
AXK0619-TV
AXK0821-TV
AXK 1024 A
AXK 1226 A
AXK 1528 A
AXK 1730 A
AXK 2035 A
AXK 2542 A
AXK2542-A/0-10
AXK 3047 A
AXK 3552 A
AXK 4060 A
AXK 4565 A
AXK 5070 A
Diamètre intérieur
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Diamètre extérieur
14 mm
15 mm
19 mm
21 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Diamètre des rouleaux
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Prix unitaire €
4,18
4,39
3,99
3,73
3,39
3,39
3,50
3,53
3,84
4,07
4,07
4,53
5,28
5,00
6,30
7,31
Code de commande
C0008403
C0008404
C0008405
C1312164
C0008406
C0008407
C0008408
C0008409
C0008410
C0008386
C0008388
C0021406
C0008390
C1312160
C0008392
C0008394
Référence Fabricant
AXK 5578 A
AXK 6085 A
AXK6590-A
Diamètre intérieur
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
Diamètre extérieur
78 mm
85 mm
90 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
135 mm
145 mm
155 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
Diamètre des rouleaux
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Prix unitaire €
7,85
9,25
13,63 1 10,62
14,71
22,56
22,14
25,42
25,13
40,84
32,27
57,51
82,16
105,91
113,45
102,20
AXK6590-A/0-10
AXK 7095 A
AXK 75100 A
AXK 80105 A
AXK 85110 A
AXK 90120 A
AXK 100135 A
AXK 110145 A
AXK 120155 A
AXK 130170 A
AXK 140180 A
AXK150190-A
AXK 160200 A
www.brammer.biz
101
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
31178


































































































   111   112   113   114   115