Page 112 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 112

Butées à rouleaux cylindriques
Code de commande
C0008672
C0032292
C0008604
C0008634
C0008673
C0032293
C0008605
C0008635
C0008674
C0032294
C0008606
C0008636
C0008675
C0032295
C0008607
C0008637
C0008676
C0032296
C0008608
C0008638
C0008677
C0032297
C0008609
C0008639
C0008678
C0032298
C0008610
C0008640
C0032299
Référence Fabricant
GS 893 18
GS 894 18
GS 811 20
GS 812 20
GS 893 20
GS 894 20
GS 811 22
GS 812 22
GS 893 22
GS 894 22
GS 811 24
GS 812 24
GS 893 24
GS 894 24
GS 811 26
GS 812 26
GS 893 26
GS 894 26
GS 811 28
GS 812 28
GS 893 28
GS 894 28
GS 811 30
GS 812 30
GS 893 30
GS 894 30
GS 811 32
GS 812 32
GS 894 32
Diamètre intérieure de la rondelle-logement
93 mm
93 mm
102 mm
103 mm
103 mm
103 mm
112 mm
113 mm
113 mm
113 mm
122 mm
123 mm
123 mm
123 mm
132 mm
133 mm
134 mm
134 mm
142 mm
143 mm
144 mm
144 mm
152 mm
153 mm
154 mm
154 mm
162 mm
163 mm
164 mm
Diamètre extérieur
155 mm
190 mm
135 mm
150 mm
170 mm
210 mm
145 mm
160 mm
190 mm
230 mm
155 mm
170 mm
210 mm
250 mm
170 mm
190 mm
225 mm
270 mm
180 mm
200 mm
240 mm
280 mm
190 mm
215 mm
250 mm
300 mm
200 mm
225 mm
320 mm
Hauteur Prix
Code de commande
C0008611
C0008641
C0032302
C0008612
C0008642
C0032303
C0008613
C0008643
C0228198
C0008614
C0008644
C0032304
C0008615
C0008645
C0118732
C0008616
C0008646
C0032306
C0008617
C0008647
C0032307
C0008618
C0008648
C0032308
C0008619
C0008649
C0032309
C0008620
C0032310
Code de commande
C0010973
C0011003
C0011041
C0011054
C0010974
C0011004
C0011042
C0011055
C0010975
C0011005
C0011043
C0011056
C0010976
C0011006
C0011044
C0118571
C0010977
C0011007
C0011045
C0118573
C0010978
C0011008
C0011046
C0150717
C0010979
C0011009
C0011047
C0150714
C0010980
C0011010
Référence Fabricant
GS 811 34
GS 812 34
GS 894 34
GS 811 36
GS 812 36
GS 894 36
GS 811 38
GS 812 38
GS89438
GS 811 40
GS 812 40
GS 894 40
GS 811 44
GS 812 44
GS 894 44
GS 811 48
GS 812 48
GS 894 48
GS 811 52
GS 812 52
GS 894 52
GS 811 56
GS 812 56
GS 894 56
GS 811 60
GS 812 60
GS 894 60
GS 811 64
GS 894 64
Référence Fabricant
WS 811 14
WS 812 14
WS 893 14
WS 894 14
WS 811 15
WS 812 15
WS 893 15
WS 894 15
WS 811 16
WS 812 16
WS 893 16
WS 894 16
WS 811 17
WS 812 17
WS 893 17
WS 894 17
WS 811 18
WS 812 18
WS 893 18
WS 894 18
WS 811 20
WS 812 20
WS 893 20
WS 894 20
WS 811 22
WS 812 22
WS 893 22
WS 894 22
WS 811 24
WS 812 24
Diamètre intérieure de la rondelle-logement
Diamètre extérieur
Hauteur Prix
totale
13,5 mm
20 mm
7 mm
11,5 mm
14,5 mm
22,5 mm
7 mm
11,5 mm
16,5 mm
24,5 mm
7 mm
12 mm
18,5 mm
26 mm
9 mm
13 mm
20 mm
28,5 mm
9,5 mm
13,5 mm
20,5 mm
28,5 mm
9,5 mm
14,5 mm
20,5 mm
30 mm
9,5 mm
15 mm
31,5 mm
unitaire €
375,45
579,58
56,32
102,25
336,72
553,15
79,48
144,17
341,26
526,22
93,77
116,60
452,62
614,16
119,77
226,45
813,78
1354,17
204,42
276,79
617,85
823,20
163,21
399,60
861,17
1496,33
198,79
401,13
1370,58
172 mm
173 mm
174 mm
183 mm
183 mm
184 mm
193 mm
194 mm
195 mm
203 mm
204 mm
205 mm
223 mm
224 mm
225 mm
243 mm
244 mm
245 mm
263 mm
264 mm
265 mm
283 mm
284 mm
285 mm
304 mm
304 mm
305 mm
324 mm
325 mm
Diamètre intérieur
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
215 mm
240 mm
340 mm
225 mm
250 mm
360 mm
240 mm
270 mm
380 mm
250 mm
280 mm
400 mm
270 mm
300 mm
420 mm
300 mm
340 mm
440 mm
320 mm
360 mm
480 mm
350 mm
380 mm
520 mm
380 mm
420 mm
540 mm
400 mm
580 mm
Diamètre extérieur de la rondelle-arbre
95 mm
105 mm
125 mm
150 mm
100 mm
110 mm
135 mm
160 mm
105 mm
115 mm
140 mm
170 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
120 mm
135 mm
155 mm
190 mm
135 mm
150 mm
170 mm
210 mm
145 mm
160 mm
190 mm
230 mm
155 mm
170 mm
totale
10 mm
16,5 mm
34,5 mm
10 mm
17 mm
36,5 mm
11 mm
18 mm
38,5 mm
11 mm
18 mm
41 mm
11 mm
18,5 mm
41 mm
13,5 mm
23 mm
41 mm
13,5 mm
23,5 mm
44 mm
15,5 mm
24 mm
48,5 mm
18,5 mm
28,5 mm
48,5 mm
19 mm
43,5 mm
unitaire €
317,13
501,39
2127,86
340,29
625,14
1672,70
440,15
705,34
2276,40
309,79
788,26
2490,55
660,68
1062,56
2722,62
799,20
1386,07
4164,31
934,98
1614,80
4849,12
1216,57
1955,62
5749,46
1414,32
2608,10
6874,69
1484,49
6697,88
Rondelles-arbres WS
Selon DIN 616/ISO 104, centrage intérieur.
Code de commande
C0010961
C0010962
C0010963
C0010964
C0010965
C0010995
C0011033
C0010966
C0010996
C0011034
C0010967
C0010997
C0011035
C0010968
C0010998
C0011036
C0010969
C0010999
C0011037
C0010970
C0011000
C0011038
C0010971
C0011001
C0011039
C0011052
C0010972
C0011002
C0011040
C0011053
Référence Fabricant
WS 811 02
WS 811 03
WS 811 04
WS 811 05
WS 811 06
WS 812 06
WS 893 06
WS 811 07
WS 812 07
WS 893 07
WS 811 08
WS 812 08
WS 893 08
WS 811 09
WS 812 09
WS 893 09
WS 811 10
WS 812 10
WS 893 10
WS 811 11
WS 812 11
WS 893 11
WS 811 12
WS 812 12
WS 893 12
WS 894 12
WS 811 13
WS 812 13
WS 893 13
WS 894 13
Diamètre intérieur
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
Diamètre extérieur de la rondelle-arbre
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
52 mm
62 mm
68 mm
60 mm
68 mm
78 mm
65 mm
73 mm
85 mm
70 mm
78 mm
95 mm
78 mm
90 mm
105 mm
85 mm
95 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
115 mm
140 mm
Hauteur Prix
Hauteur Prix
1
totale
2,75 mm
2,75 mm
2,75 mm
3 mm
3 mm
4,25 mm
6,25 mm
3,5 mm
5,25 mm
7 mm
3,5 mm
5 mm
7,5 mm
4 mm
5,5 mm
8,25 mm
4 mm
6,5 mm
9,5 mm
5 mm
7 mm
10,5 mm
4,75 mm
7,5 mm
10,5 mm
14 mm
5,25 mm
8 mm
10,5 mm
15 mm
unitaire €
10,29
9,92
11,27
11,22
12,45
15,54
53,64
14,13
20,36
59,36
16,47
19,73
71,10
16,11
25,20
79,83
15,47
30,67
93,69
20,96
45,34
121,93
24,03
44,71
136,69
287,51
23,56
57,71
154,38
322,14
totale
5,25 mm
8 mm
12 mm
16 mm
5,75 mm
8 mm
12,5 mm
17 mm
5,75 mm
8,5 mm
12,5 mm
18 mm
5,75 mm
9,5 mm
13,5 mm
19,5 mm
6,5 mm
10,5 mm
13,5 mm
20 mm
7 mm
11,5 mm
14,5 mm
22,5 mm
7 mm
11,5 mm
16,5 mm
24,5 mm
7 mm
12 mm
unitaire €
27,72
60,05
187,27
269,24
37,00
65,70
146,43
***
35,85
69,08
246,50
405,98
44,41
88,56
***
647,01
59,75
64,02
408,60
579,58
66,45
102,25
336,72
553,15
67,09
144,17
383,20
665,24
88,92
174,55
100
www.brammer.biz
Roulements
31177


































































































   110   111   112   113   114