Page 111 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 111

Butées à rouleaux cylindriques
Cage à rouleaux axiale K811, K812
à simple effet, combinable avec des rondelles de butée.
Code de commande
C0009405
C0009406
C0009407
C0009408
C0009409
C0009431
C0009410
C0026887
C0009411
C0009432
C0009412
C0021419
C0009413
C0009433
C0009414
C0009434
C0009415
C0009435
C0009416
C0009436
C0009417
C0009437
C0020439
C0009438
C0030492
C0009439
C0009418
C0009440
C0021416
C0027103
C0021417
C0009441
Référence Fabricant
K81102-TV-A/0-8
K81103-TV-A
K81104-TV-A/0-8
K81105-TV-A/0-8
K81106-TV-A/0-8
K81206-TV/0-8
K81107-TV-A/0-8
K81207-TV/0-8
K81108-TV-A/0-8
K81208-TV/0-8
K81109-TV-A/0-8
K81209-TV-A/0-8
K81110-TV-A/0-8
K81210-TV/0-8
K81111-TV/0-8
K81211-TV-A/0-8
K81112-TV
K81212-TV/0-8
K81113-TV/0-8
K81213-TV/0-8
K81114-TV/0-8
K81214-TV/0-8
K81115-TV/0-8
K81215-TV/0-8
K81116-TV/0-8
K81216-TV/0-8
K81117-TV-A/0-8
K81217-TV/0-8
K81118-TV/0-8
K81218-TV/0-8
K81120-TV/0-8
K81220-TV/0-8
Diamètre intérieur
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
Diamètre extérieur
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
60 mm
68 mm
65 mm
73 mm
70 mm
78 mm
78 mm
90 mm
85 mm
95 mm
90 mm
100 mm
95 mm
105 mm
100 mm
110 mm
105 mm
115 mm
110 mm
125 mm
120 mm
135 mm
135 mm
150 mm
Diamètre des rouleaux
3,5 mm
3,5 mm
4,5 mm
5 mm
5 mm
7,5 mm
5 mm
7,5 mm
6 mm
9 mm
6 mm
9 mm
6 mm
9 mm
6 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
11 mm
7,5 mm
12 mm
9 mm
14 mm
11 mm
15 mm
Prix unitaire €
18,85
14,79
18,87
20,41
16,95
31,36
20,37
37,92
17,30
39,57
33,96
43,13
35,12
48,94
48,60
60,49
48,88
59,56
53,05
74,66
56,87
69,76
65,79
91,58
74,54
73,17
78,15
86,42
81,11
101,93
103,16
145,46
Code de commande
C0021418
C0009442
C0009419
C0032369
C0009420
C0032370
C0009421
C0032371
C0009422
C0032372
C0009423
C0032373
C0185537
C0032374
C0009424
C0032375
C0150695
C0130115
C0009426
C1312384
C0030626
C0077812
C0031784
C1305148
C0009427
C3009904
C0009428
C1305149
C0009429
C1305150
C0009430
Référence Fabricant
K81122-TV/0-8
K81222-TV/0-8
K81124-TV/0-8
K81224-TV/0-8
K81126-TV/0-8
K81226-TV/0-8
K81128-TV/0-8
K81228-M-A/+6-8
K81130-TV/0-8
K81230-M/+6-8
K81132-TV/0-8
K81232-M/+6-8
K81134-TV/0-8
K81234-M/+6-8
K81136-M/+6-8
K81236-M/+6-8
K81138-M/+6-8
K81238-M/+6-8
K81140-M/+6-8
K81240-M/+6-8
K81144-M/+6-8
K81244-M/+6-8
K81148-M/+6-8
K81248-M/+6-9
K81152-M/+6-8
K81252-M/+6-9
K81156-M/+6-8
K81256-M/+6-9
K81160-M/+6-8
K81260-M/+6-9
K81164-M/+6-8
Diamètre intérieur
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
320 mm
Diamètre extérieur
145 mm
160 mm
155 mm
170 mm
170 mm
190 mm
180 mm
200 mm
190 mm
215 mm
200 mm
225 mm
215 mm
240 mm
225 mm
250 mm
240 mm
270 mm
250 mm
280 mm
270 mm
300 mm
300 mm
340 mm
320 mm
360 mm
350 mm
380 mm
380 mm
420 mm
400 mm
Diamètre des rouleaux
11 mm
15 mm
11 mm
15 mm
12 mm
19 mm
12 mm
19 mm
12 mm
21 mm
12 mm
21 mm
14 mm
22 mm
14 mm
22 mm
15 mm
26 mm
15 mm
26 mm
15 mm
26 mm
18 mm
32 mm
18 mm
32 mm
22 mm
32 mm
25 mm
25 mm
Prix unitaire €
198,72
223,74
225,88
295,26
262,45
431,04
263,58
474,87
270,26
625,14
465,88
613,23
521,93
762,36
576,84
918,58
698,96
916,12
686,21
1143,67
906,73
999,38
993,38
1837,16
1266,69
2231,74
1569,24
2652,76
1891,83
2762,28
2079,56
Rondelles-logements GS
Selon DIN 616/ ISO 104, centrage extérieur.
1
Code de commande
C0008586
C0008587
C0008588
C0008589
C0008590
C0008621
C0008660
C0008591
C0008622
C0008661
C0008592
C0008623
C0008662
C0008593
C0008624
C0008663
C0008594
C0008625
C0008664
C0008595
C0008626
C0008665
C0008596
C0008627
Référence Fabricant
GS 811 02
GS 811 03
GS 811 04
GS 811 05
GS 811 06
GS 812 06
GS 893 06
GS 811 07
GS 812 07
GS 893 07
GS 811 08
GS 812 08
GS 893 08
GS 811 09
GS 812 09
GS 893 09
GS 811 10
GS 812 10
GS 893 10
GS 811 11
GS 812 11
GS 893 11
GS 811 12
GS 812 12
Diamètre intérieure de la rondelle-logement
16 mm
18 mm
21 mm
26 mm
32 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
37 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
57 mm
62 mm
62 mm
Diamètre extérieur
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
52 mm
62 mm
68 mm
60 mm
68 mm
78 mm
65 mm
73 mm
85 mm
70 mm
78 mm
95 mm
78 mm
90 mm
105 mm
85 mm
95 mm
Hauteur Prix
Code de commande
C0008666
C0008679
C0008597
C0008628
C0008667
C0008680
C0008598
C0008629
C0008668
C0008681
C0008599
C0008630
C0008669
C0008682
C0008600
C0008631
C0008670
C0008683
C0008601
C0008632
C0008671
C0118731
C0008602
C0008633
Référence Fabricant
GS 893 12
GS 894 12
GS 811 13
GS 812 13
GS 893 13
GS 894 13
GS 811 14
GS 812 14
GS 893 14
GS 894 14
GS 811 15
GS 812 15
GS 893 15
GS 894 15
GS 811 16
GS 812 16
GS 893 16
GS 894 16
GS 811 17
GS 812 17
GS 893 17
GS 894 17
GS 811 18
GS 812 18
Diamètre intérieure de la rondelle-logement
62 mm
62 mm
67 mm
67 mm
67 mm
68 mm
72 mm
72 mm
72 mm
73 mm
77 mm
77 mm
77 mm
78 mm
82 mm
82 mm
82 mm
83 mm
87 mm
88 mm
88 mm
88 mm
92 mm
93 mm
Diamètre extérieur
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
115 mm
140 mm
95 mm
105 mm
125 mm
150 mm
100 mm
110 mm
135 mm
160 mm
105 mm
115 mm
140 mm
170 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
120 mm
135 mm
Hauteur Prix
totale
2,75 mm
2,75 mm
2,75 mm
3 mm
3 mm
4,25 mm
6,25 mm
3,5 mm
5,25 mm
7 mm
3,5 mm
5 mm
7,5 mm
4 mm
5,5 mm
8,25 mm
4 mm
6,5 mm
9,5 mm
5 mm
7 mm
10,5 mm
4,75 mm
7,5 mm
unitaire €
8,68
9,92
10,19
13,12
11,90
16,21
56,73
14,72
19,81
62,83
15,45
21,10
71,10
16,11
30,03
85,02
18,12
30,75
93,69
23,10
48,94
121,93
21,83
44,71
totale
10,5 mm
14 mm
5,25 mm
8 mm
10,5 mm
15 mm
5,25 mm
8 mm
12 mm
16 mm
5,75 mm
8 mm
12,5 mm
17 mm
5,75 mm
8,5 mm
12,5 mm
18 mm
5,75 mm
9,5 mm
13,5 mm
19,5 mm
6,5 mm
10,5 mm
unitaire €
127,24
287,51
29,60
57,71
110,89
322,14
31,70
55,59
187,27
340,37
36,20
65,70
223,72
***
35,85
74,63
212,16
405,98
44,32
88,56
280,68
539,48
54,15
102,06
www.brammer.biz
99
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
31175
31176


































































































   109   110   111   112   113