Page 1089 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1089

Chapeau 274-294, 327 M Palier à semelle 115-119,
Chevron 274-294, 301-309, 325, 327, 330-332 Compact 274-294, 301-309, 325, 327, 330-332
en U 274-294, 301-309, 325, 327, 330-332 Étanchéité de couvercle 294, 301-309, 325, 330-332
Hydraulique et pneumatique
274-294, 301-309, 313-315, 318, 320-321, 325, 327, 330-333 Joints toriques 335-357, 933
115-120, 137 117, 121
Montage à bride Montage à pattes
O
Outils d'alignement
P
589-593 589-593
978
137 137 137
Mixte Omegat
274-294, 327 274-294, 301-309, 325, 327, 330-332
294, 301-309, 325, 330-332
à aléser Acier
528-536 528-536, 569-570, 572-576
Palier auto aligneur à semelle
Coulisseaux 115-120, 137 Palier coulissant190, 201-202 Palier coulissant
Accessoires 190, 201-202 Paliers 190, 201-202 Système de guidage linéaire 190,
528-536 572-576 569-570 569-570
978 1030
Piston
Piston complet 294, 301-309,
Alésage conique alésage métrique moulé
portée usinée
Pinces
C
Spiralé
Plieuses
Tuyaux (hydrauliques)
Pneumatique
Accessoires
Soufflette
361-368 Poinçons
Jeu 980 Pompes 974 Pompes
à déplacement direct 1048-1050 à piston 944, 951 Hydraulique 942-944, 951, 974 Pied 974 Poignée 974 Pompe monocellulaire1048-1050
325, 330-332
Rotation 221-263, Rotomatic
Tige 274-294,
Joints toriques
Joints 335-357,
323 323 327
933
980 980
212 140-150 978
Paliers
201-202
361-366 367-368 366 367-368 366 201-202
982 683, 721-723,
Levage
Levages de machine Linéaire
Actionneurs
Lisse
Paliers
Longerons
Presse
Cylindrique
Double cisaillement en O
Mo
Moteur
Palier coulissant Technologie vibratoire trapézoïdale
752, 792 I 877
Modulaire
chaîne 558-559, 568-570 Moteurs
Électrique 589-593
127-130
Palier auto aligneur à semelle
Palier complet
Rouleau
à rotule
conique
Roulements
Self-Lube 119-120, 123 Silver-Lube 119-120 Tendeur 123-125
Pignons 528-536 Pignons
674-678, 680-683 Poinçons 980
367-368 115-121, 123-125, 127-130, 137
Paliers complets Paliers complets
à boisseau sphérique
Bloc résistant
Bride
Guidage linéaire
Life-Lube 119-120
190,
Tuyaux
163-169 137 121, 123 163-169
www.brammer.biz
1077
Index


































































































   1087   1088   1089   1090   1091