Page 1091 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1091

Douilles 369 Enveloppé 373-388, Fixations 361-368 392-393, 437-449
Tendeur flancs nus 388-391, 450-454 Coulisseaux 123-125 Fretté 454-462
Traitement de l'air 628-648, Moulé à denture 388-391, 651-653, 655-660, 450-454 662-673, 859, 995-998 Poulies 537-539
Traitement de l'air Tube
Accessoires 641-648, Accouplement 1021-1022 659-660, 662-666, 668-673 Cintreuses (Hydrauliques) 982
Booster - régulateur 673 Tuyaux 1002-1029 Filtre régulateur 632-634, 640, Tuyaux
Régulation du débit 791-792, 800-801, 956, 977 Sélectrice 792, 800
Vannes de régulation 1062, 1064-1066 Vannes de régulation 1062, 1064-1066
Vannes de sectionnement de collecteur 975 Ventouses 692, 852, 854,
856-859, 862-865, 867
Ventouses
Accessoires 692, 852, 854, 856-859, 862-865, 867
652-653, 659, 669 Caoutchouc industriel Filtres 628-631, 655,
662-667, 672, 995-998 Pneumatique Fixations 660, 663, 669,
671-672 Kits de maintenance 664
Lubrificateur 641, 670 V Pièces de rechange 645-648,
660, 662-666, 668, Valve 759-781, 670, 673 791-794,
894-895, 998-999 674-678, 680-683
783-789, 796-801,
Vérins à double tige Vérins à simple tige
Vis à billes
Écrous
Modèles Précision roulées Rectifiées Roulées
Vitesse variable
Courroies Vario Power
963-966 970-973, 978-982
203-212 209-212 203-208
208 203-208
393-395 393-395
Régulateur 634-638, 640-641, 1057-1062, 1064-1066 651, 668, 671-673, 859 Valve
Sécheurs d'air 664 Accessoires Séparateur de condensats 665
Unités multiples 638-640, 652-653, 655-659 Valves de décharge 641-643
Valves de décharge à démarrage progressif 643-644, 660 Vannes d'arrêt 644-645, 659,
670
Vannes de démarrage progressif
783, 789, 796-798, 801 792, 800 789 797 783 977
Antiretour
Bobines de solénoïdes Connecteurs/câbles Connecteurs de solénoïdes Contrôle 604, 954-955, Contrôle de pression
956, 976-977 977 604, 954-958 Échappement rapide 792
Électrovanne & autopilotée
760-781, 784-788, 793-794, 796-800, 1062, 1064-1066 Embases 975 Îlots de distribution 759, 797
Manuelle et mécanique 779-781, 783-784, 786, 788-789, 794, 799-800, 1057-1061 Pièces de rechange 801 Plaques 796, 798
I
Transmetteurs
Pression
transporteuse
chaîne
Courroies 545-551, trapézoïdale
à gorge Classique Courroies Cunéiforme Enveloppe
422-431, 373-388, 373-393,
641 609 559
562-567
434-437 392-393 437-462 373-393
Débit Distributeurs
373-388, 392-393, 437-449
www.brammer.biz
1079
Index


































































































   1089   1090   1091   1092   1093