Page 1087 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1087
Câbles
Pinces à couper (sécateurs) 981
Miniature 173, 175-178, 186-187, 193-196 Rail 185
Courroie trapézoïdale
Acier 422-431, 434-437, 537-539 Cutters 981
979
Cylindres
Double tige Production Simple tige
D
Cales Ceintures
Cunéiforme
Extrudée
synchrone
Synchronisation 396-418 Système distribution courrier 554
393-395
523 555-557, 559, 576-579
Système de guidage monorail 173, 175-178, 186-187, 193-196
Charnières
chaîne 555-557, 559, 576-579 Clapets anti-retour 604, 954-955, 977 Colliers spiralés 1030
Connecteurs 683-704, 706-714, 716-718, 723-729, 731-750, 752-759, 792
Connecteurs
602, 604, 716-729, 791, 896-898, 902-912, 914-917, 920-934, 975 Hydraulique 602, 604, 716-722, 791, 896-898, 902-912, 914-917, 920-935, 975-976
Raccords
à fonction instantanés femelle
963-966 970-973, 980 970-973, 978-982
373-393
553-554 396-418, 462-513
545-551, 562-567
transporteuse
trapézoïdale 373-393, 437-462
Détecteurs/contacteurs
Vitesse variable
Chaîne
Accessoires Charnières
de débit Douilles
Alésage conique Excentrique Technologie vibratoire
E
Écarteur
Fixation
Hydraulique
614-615
536-537 369 369
980 982
559 518-523 576, 579 558-559, 568-570
sur rouleaux
173, 175-178, 182-184, 186-189, 193-196
Convoyage
Inoxydable
Magnetflex
Modulaire
parcours rectiligne 578-579 Plastique 555-557, 559
Accouplements
Échangeurs de chaleur
Roll-Ring
Sans lubrification Standard 518-523, sur rouleaux 518-523, Transmission
Chariot de guidage
523 525-527 525-527 525-527 518-523
752-753 683-703, 706-714, 716-718, 723, 731-750, 792
Échappement
Nettoyeurs
Silencieux
Écrous
Vis à billes
Électrique
Moteur
Éléments
Filtre
1070-1072 876
791, 875-876 I 203-212 589-593
888
173, 175-178, 182-189, 193-196
à boisseau sphérique
173, 175-178, 185-187, 193-196
instantanés mâle
taraudés
Contacteurs
Débit
Pression
704, 754-759 752
614-615 611, 613, 615
Chariot
Chariot compact 178-180,
Éléments d'amortissement
880, 882
Anneau de guidage 320-321
Glissière 320-321 Éléments filtrant 888
187-188, 191-192, 194 Glissière 182-184, 188-189 Guidage 182-185, 188-189 Guidage linéaire 173, 175-180,
182-189, 191-196
couronne d'orientation
Bagues 105 Courroie crantée
Acier 419-421, 539-543
Éléments de guidage
www.brammer.biz
1075
Index