Page 1090 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1090
63-64, 68-69 150 36-38 97-98 46-57, 59-69, 71-74, 76-82, 98-101, 104-105
Pompe multicellulaire 1048-1049 Roue à denture externe 942-944 Roue à denture interne 974 Submersible 1050
Pompes rotodynamiques
1048-1050 Pompes submersibles 1050
Rail de guidage
Guidage linéaire 173, 177-180, 186-188, 190-200 Roulements 2-5, 7, 9-20, 22-24, 26-44, 46-57, 59-69, 71-74, 76-115, 140-150
Roulements
à aiguilles 82-92, 101-103
remorque Rondelle de butée Super Précision Support de vis sur rouleaux
Poulies
à aléser Acier
539-543 419-431, 434-437, 537-543
2-5, 7, 9-20, 22-24, 26-44, 93-98, 102-103, 111-115
Accessoires 95, 124-125, 127, 130-135
à contact oblique double rangée
23-24, 27, 30-32
à contact oblique simple rangée
22-24, 26-36 à gorge profonde 2-5, 7, 9-20 Alignement 92 à quatre points de contact 38
S
Silencieux d'échappement
à gorge en V 422-431, 434-437
791, 875-876
605-608, 614, 648-649, 656, 658, 674, 976
877
statique 877-878 sur rouleaux
chaîne 518-523, 525-527 Guidage linéaire 173, 175-178, 182-184, 186-189, 193-196
Roulements 46-57, 59-69, 71-74, 76-82, 98-101, 104-105
Alésage conique Courroie crantée
Courroie trapézoïdale
539-543 419-421, 539-543 422-431,
Sonde
Pression
Soufflettes
pneumatiques
Support d'arbre
à boisseau sphérique
434-437,
Synchronisation
trapézoïdale
Poulies synchrones Poulies trapézoïdales Presse
Presse
Établi
Pression
537-539 539-543 537-539 539-543 537-539 977-978
977
Arbres à rotule71-74, 76-82, 104-105 Bloc
170-171 171 170
auto-alignement 39-44 Rail
axial à contact oblique 96-97 supression de l'éléctricté
Contacteurs/transducteurs 611, 613, 615
887, 890-891 606-608, 614, 648-649, 656, 658, 674
axial à gorge profonde 93, 95-96 Bague 140-149 Bagues intérieures 91-92 Bouchons 124-125 Bride 140-149 butée 93-105 butée simple effet 94 Cages 82-83 conique 59-69 Contact oblique 102 Contreplaques 95 Cylindrique 46-57, 98-101, 103 Douilles
84
Filtres Jauges
Transmetteurs Vanne de régulation
Radial
à aiguilles
à gorge profonde
à quatre points de contact 38
I
609 956, 976-977
synchrone
Courroies Double face Simple face
396-418, 462-513 495-498 396-418, 462-494, 498-513
avec fond
sans fond
Galet de coulissage
Galet de roulement
Joints de paliers à semelle 127,
Synchronisation
Poulies (synchrones) 539-543 Système distribution courrier
Courroies 554
T
Technologie vibratoire361-369 Technologie vibratoire
Butée 368-369
82-92 2-5, 7, 9-20
84 105-111 105-111
à rotule auto-alignement conique
Contact oblique Cylindrique Palier
71-74, 76-82 39-44 59-63, 65-67 22-24, 26-38 46-57 111-115
130 140-150 131-133 Manchons de démontage133-135 Palier 111-115 portée usinée 85-90
lisses
Manchons adaptateurs
1078
www.brammer.biz
Index