Page 1088 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1088

Éléments filtrants de remplacement 892 Equipement de levage
Flexibles
Caoutchouc 894-895, 998-999 Pression 975
G
Générateurs
H
Huiles
Hydraulique
Hydraulique
977-980 602, 720-722, 917, 976 Adaptateurs pour jauges 976
979 Double 313-315, 318
Cales
975
Essuyeurs
979
979
979 Extracteurs mécaniques 979
Accessoires Adaptateurs
Extracteurs Extracteurs
Hydraulique
Vide 797, 852-853, 855, 858 Générateurs de vide
Kit
603-604 982 602, 604, 716-722, 791, 896-898, 902-912, 914-917, 920-935, 975-976 898-902, 908, 914, 918, 975 892 975 605, 976 981 980 974 604, 954-958, 975-977
Extrudée
Courroies
Filtres Filtres Aspiration
553-554
887
Pneumatique
Guidage
Guidage linéaire
Guidage linéaire
à boisseau sphérique Accessoires
Arbre cannelé Auto-alignement
Compact Coulisseaux Fermé Glissières
Flexible
886, 888, 988-989, 991-992 Assemblages 988, 991 Double 887, 988 Pression 887, 890-891 Reniflard 886, 890-891
155-156, 158-161 173, 175-180, 182-189, 191-196 155-156, 158-161 163-169 155-156, 158-161
Guardian
Huile
Jauge
Outil de découpe Poinçons
797, 852-853, 855, 858
192
155-169 199-200 172-173
Blocs d'alimentation Casse-écrous Connecteurs
Chariot de guidage
Pompe à main Valves
887 876 988
Retour
Silencieux
Simple
Vide 855-856, 864
I
173, 177-178, 186-187, 190-191, 193-194, 196-200 192
I
Ioniseur
J
Joints 221-263, 274-294, 301-309, 323, 325, 327, 330-333
Joints
Amortisseur
Arbre rotatif
Bague d'étanchéité
Calotte 294, 301-309,
Filtres automatiques 988, 991 Filtres d'aération886, 890-891 Filtres d'aspiration 886, 888,
988-989, 991-992 Filtres de retour 887 Filtres pour le vide 855-856, 864
Flexible
Assemblages 975 Hydraulique 898-902, 908, 914, 918, 975 Flexibles 1002-1029
Guidage
Joints à deux lèvres 155-156,
877-878
158-161 Ouvert 155-156, 158-161 Rail de guidage 173, 177-180, 184, 186-188, 190-200
Résistance à la corrosion
Standard
155-156, 158-161 155-156, 158-163
333 221-263 221-263
325, 330-332
1076
www.brammer.biz
Index


































































































   1086   1087   1088   1089   1090