Page 105 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 105
Butées à billes
Butées à billes
Butées à billes 511, 512, 513, 514. Dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, dissociable.
T
D d
Code de commande
C0012737 C0016202 C0012738 C0018126 C0012739 C0012757 C0012740 C0012758 C0012741 C0012759 C0012742 C0012760 C0012775 C0018143 C0012743 C0012761 C0018137 C0012779 C0016198 C0012762 C0016203 C0018144 C0012744 C0012763 C0016204 C0018145 C0012745 C0012764 C0016205 C0012780 C0012746 C0012765 C0018138 C0018146 C0012747 C0012766 C0012776 C0012781 C0016199 C0012767 C0025799 C0048974 C0016200 C0012768 C0018139 C0050693 C0012748 C0012769 C0018140 C0053566 C0012749 C0018127 C0018141 C0056420 C0012750 C0012770 C0012777 C0056813 C0016201 C0012771 C0018198 C0018241 C0012751
Référence Diamètre Fabricant intérieur
51100 10 mm 51200 10 mm 51101 12 mm 51201 12 mm 51102 15 mm 51202 15 mm 51103 17 mm 51203 17 mm 51104 20 mm 51204 20 mm 51105 25 mm 51205 25 mm 51305 25 mm 51405 25 mm 51106 30 mm 51206 30 mm 51306 30 mm 51406 30 mm 51107 35 mm 51207 35 mm 51307 35 mm 51407 35 mm 51108 40 mm 51208 40 mm 51308 40 mm 51408 40 mm 51109 45 mm 51209 45 mm 51309 45 mm 51409 45 mm 51110 50 mm 51210 50 mm 51310 50 mm 51410 50 mm 51111 55 mm 51211 55 mm 51311 55 mm 51411 55 mm 51112 60 mm 51212 60 mm 51312 60 mm 51412-MP 60 mm 51113 65 mm 51213 65 mm 51313 65 mm 51413-MP 65 mm 51114 70 mm 51214 70 mm 51314 70 mm 51414-MP 70 mm 51115 75 mm 51215 75 mm 51315 75 mm 51415-MP 75 mm 51116 80 mm 51216 80 mm 51316 80 mm 51416-MP 80 mm 51117 85 mm 51217 85 mm 51317 85 mm 51417-MP 85 mm 51118 90 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0012772 C0012778 C0047681 C0012752 C0012773 C0018142 C0129964 C0012753 C0018128 C0018220 C0018118 C0018129 C0018221 C0012754 C0012774 C0022251 C0018119 C0018130 C0018214 C0018120 C0018131 C0018233 C0044680 C0018132 C0185500 C0020932 C0025585 C0115178 C0012755 C0018133 C3311066 C0048466 C0018134 C6160182 C0047652 C0018231 C2998613 C0040444 C0018211 C0049056 C0018135 C0052557 C0022250 C0046219 C0018136 C0018227 C2998606 C0084947 C2670220 C0129965 C2998666 C0022249 C0028663 C0018250 C0018199 C0096136 C0037112 C0055018 C2998570 C0071488
Référence Fabricant
51218 51318 51418-MP 51120 51220 51320 51420-MP 51122 51222 51322-MP 51124 51224 51324-MP 51126 51226 51326-MP 51128 51228 51328-MP 51130-MP 51230-MP 51330-MP 51132-MP 51232-MP 51332-M 51134-MP 51234-MP 51334-M 51136-MP 51236-MP 51336-MP 51138-MP 51238-MP 51338-MP 51140-MP 51240-MP 51340-MP 51144-MP 51244-MP 51148-MP 51248-MP 51152-MP 51252-MP 51156-MP 51256-MP 51160-MP 51260-MP 51164-MP 51264-MP 51168-MP 51268-MP 51172-MP 51272-MP 51176-MP 51180-MP 51184-MP 51192-MP 511/500-MP 511/530-MP 511/560-MP
Diamètre intérieur
90 mm 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 120 mm 120 mm 120 mm 130 mm 130 mm 130 mm 140 mm 140 mm 140 mm 150 mm 150 mm 150 mm 160 mm 160 mm 160 mm 170 mm 170 mm 170 mm 180 mm 180 mm 180 mm 190 mm 190 mm 190 mm 200 mm 200 mm 200 mm 220 mm 220 mm 240 mm 240 mm 260 mm 260 mm 280 mm 280 mm 300 mm 300 mm 320 mm 320 mm 340 mm 340 mm 360 mm 360 mm 380 mm 400 mm 420 mm 460 mm 500 mm 530 mm 560 mm
Diamètre Prix
extérieur
24 mm 26 mm 26 mm 28 mm 28 mm 32 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 42 mm 47 mm 52 mm 60 mm 47 mm 52 mm 60 mm 70 mm 52 mm 62 mm 68 mm 80 mm 60 mm 68 mm 78 mm 90 mm 65 mm 73 mm 85 mm 100 mm 70 mm 78 mm 95 mm 110 mm 78 mm 90 mm 105 mm 120 mm 85 mm 95 mm 110 mm 130 mm 90 mm 100 mm 115 mm 140 mm 95 mm 105 mm 125 mm 150 mm 100 mm 110 mm 135 mm 160 mm 105 mm 115 mm 140 mm 170 mm 110 mm 125 mm 150 mm 180 mm 120 mm
Hauteur totale
9 mm 11 mm 9 mm 11 mm 9 mm 12 mm 9 mm 12 mm 10 mm 14 mm 11 mm 15 mm 18 mm 24 mm 11 mm 16 mm 21 mm 28 mm 12 mm 18 mm 24 mm 32 mm 13 mm 19 mm 26 mm 36 mm 14 mm 20 mm 28 mm 39 mm 14 mm 22 mm 31 mm 43 mm 16 mm 25 mm 35 mm 48 mm 17 mm 26 mm 35 mm 51 mm 18 mm 27 mm 36 mm 56 mm 18 mm 27 mm 40 mm 60 mm 19 mm 27 mm 44 mm 65 mm 19 mm 28 mm 44 mm 68 mm 19 mm 31 mm 49 mm 72 mm 22 mm
unitaire € 10,76 13,92 11,48 12,65 10,64 12,89 10,95 14,13 11,90 16,42 12,31 16,99 23,32 47,87 15,21 19,27 27,82 51,04 16,12 22,24 32,09 65,74 18,02 26,00 39,23 72,17 18,91 28,79 43,62 94,80 22,28 29,02 57,64 100,96 31,09 41,39 76,46 188,64 29,27 48,28 70,73 325,83 32,23 49,44 98,05 452,54 29,03 55,54 126,20 551,62 30,66 68,79 189,85 561,62 45,06 58,59 193,88 772,65 52,82 92,17 236,51 922,22 57,88
extérieur
135 mm 155 mm 190 mm 135 mm 150 mm 170 mm 210 mm 145 mm 160 mm 190 mm 155 mm 170 mm 210 mm 170 mm 190 mm 225 mm 180 mm 200 mm 240 mm 190 mm 215 mm 250 mm 200 mm 225 mm 270 mm 215 mm 240 mm 280 mm 225 mm 250 mm 300 mm 240 mm 270 mm 320 mm 250 mm 280 mm 340 mm 270 mm 300 mm 300 mm 340 mm 320 mm 360 mm 350 mm 380 mm 380 mm 420 mm 400 mm 440 mm 420 mm 460 mm 440 mm 500 mm 460 mm 480 mm 500 mm 560 mm 600 mm 640 mm 670 mm
Hauteur totale
35 mm 50 mm 77 mm 25 mm 38 mm 55 mm 85 mm 25 mm 38 mm 63 mm 25 mm 39 mm 70 mm 30 mm 45 mm 75 mm 31 mm 46 mm 80 mm 31 mm 50 mm 80 mm 31 mm 51 mm 87 mm 34 mm 55 mm 87 mm 34 mm 56 mm 95 mm 37 mm 62 mm 105 mm 37 mm 62 mm 110 mm 37 mm 63 mm 45 mm 78 mm 45 mm 79 mm 53 mm 80 mm 62 mm 95 mm 63 mm 95 mm 64 mm 96 mm 65 mm 110 mm 65 mm 65 mm 65 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm
unitaire € 121,15 260,09 1373,33 82,55 104,10 221,48 1652,48 88,30 168,93 538,07 130,98 196,03 740,00 146,72 282,93 904,74 184,58 508,75 1222,80 285,81 558,13 1603,89 377,27 659,75 *** 437,29 600,84 *** 497,18 801,23 ***
482,55 1 969,38
*** 570,67 1072,28 *** 591,90 1236,14 879,83 2131,69 1065,61 2803,83 1368,57 3228,26 1780,14 *** 2524,87 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Roulements
www.brammer.biz
93
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
30954