Page 103 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 103
Bagues intérieures
Bagues intérieures IR
Usinage fin, selon DIN 620.
Code de commande
C0008828
C0008829
C0008830
C0008831
C0008833
C0008834
C0008835
C0008837
C0008839
C0008840
C0008841
C0008847
C0008849
C0008851
C0008852
C0008861
C0008860
C0008863
C0008862
C0008864
C0008866
C0008868
C0008869
C0008871
C0008879
C0008883
C0008882
C0008884
C0008885
C0008887
C0008890
C0008899
C0008898
C0008902
C0008900
C0008905
C0008906
C0008907
C0008909
C0008910
C0008911
C0008918
C0008920
C0008922
C0008927
C0008925
C0008928
C0008930
C0008932
C0008933
C0008937
C0008938
C0008939
C0008941
C0008940
C0008942
C0008945
C0008946
C0008949
C0008954
C0008952
C0008956
C0008958
Référence Fabricant
IR 5X8X12
IR 5X8X16
IR 6X9X12
IR 6X9X16
IR 7X10X10,5
IR 7X10X12
IR 7X10X16
IR 8X12X10,5
IR 8X12X12,5
IR 9X12X12
IR 9X12X16
IR 10X13X12,5
IR 10X14X13
IR 10X14X16
IR 10X14X20
IR 12X15X12,5
IR 12X15X12
IR 12X15X16,5
IR 12X15X16
IR 12X15X22,5
IR 12X16X13
IR 12X16X16
IR 12X16X20
IR 12X16X22
IR 14X17X17
IR 15X18X16,5
IR 15X18X16
IR 15X19X16
IR 15X19X20
IR 15X20X13
IR 15X20X23
IR 17X20X16,5
IR 17X20X16
IR 17X20X20,5
IR 17X20X20
IR 17X21X16
IR 17X21X20
IR 17X22X13
IR 17X22X16
IR 17X22X23
IR 17X24X20
IR 20X24X16
IR 20X24X20
IR 20X25X17
IR 20X25X20,5
IR 20X25X20
IR 20X25X26,5
IR 20X25X30
IR 20X25X38,5
IR 20X28X20
IR 22X26X16
IR 22X26X20
IR 22X28X17
IR 22X28X20,5
IR 22X28X20
IR 22X28X30
IR 25X29X20
IR 25X29X30
IR 25X30X17
IR 25X30X20,5
IR 25X30X20
IR 25X30X26,5
IR 25X30X30
Diamètre intérieur
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Diamètre du chemin de roulement de la bague intérieure
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
19 mm
19 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
21 mm
21 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
29 mm
29 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Largeur
12 mm
16 mm
12 mm
16 mm
10,5 mm
12 mm
16 mm
10,5 mm
12,5 mm
12 mm
16 mm
12,5 mm
13 mm
16 mm
20 mm
12,5 mm
12 mm
16,5 mm
16 mm
22,5 mm
13 mm
16 mm
20 mm
22 mm
17 mm
16,5 mm
16 mm
16 mm
20 mm
13 mm
23 mm
16,5 mm
16 mm
20,5 mm
20 mm
16 mm
20 mm
13 mm
16 mm
23 mm
20 mm
16 mm
20 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
26,5 mm
30 mm
38,5 mm
20 mm
16 mm
20 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
26,5 mm
30 mm
Prix Code de unitaire € commande
5,01 C0008960
7,12 C0008961
7,37 C0008963
8,12 C0008967
5,90 C0008969
6,64 C0008971
7,14 C0008976
6,76 C0008978
6,14 C0008980
4,25 C0008986
7,20 C0008983
5,35 C0008987
7,18 C0008989
4,69 C0008991
7,53 C0008992
4,81 C0008996
6,94 C0008997
6,74 C0008998
6,87 C0009000
9,65 C0009002
7,80 C0009005
7,45 C0009009
6,67 C0009007
8,09 C0009011
8,24 C0009017
5,71 C0009018
5,32 C0009022
6,21 C0009023
7,81 C0009024
7,23 C0009028
10,48 C0009026
7,32 C0009030
7,74 C0009032
7,61 C0009035
8,57 C0009038
9,04 C0009040
7,93 C0009041
7,78 C0009044
8,66 C0009042
10,47 C0009046
12,19 C0009049
7,14 C0009052
8,04 C0009055
8,63 C0009059
8,83 C0009061
8,41 C0009063
11,93 C0009066
14,36 C0009070
13,57 C0009072
9,41 C0009074
8,25 C0009076
8,94 C0009078
8,43 C0009080
9,10 C0009082
10,53 C0009084
14,84 C0009086
9,80 C0009088
14,58 C0009091
6,77 C0009093
8,86 C0009095
9,49 C0009097
11,69 C0009100
15,69 C0009101
Référence Fabricant
IR 25X30X32
IR 25X30X38,5
IR 25X32X22
IR 28X32X17
IR 28X32X20
IR 28X32X30
IR 30X35X13
IR 30X35X16
IR 30X35X17
IR 30X35X20,5
IR 30X35X20
IR 30X35X26
IR 30X35X30
IR 30X37X18
IR 30X37X22
IR 32X37X20
IR 32X37X30
IR 32X40X20
IR 32X40X36
IR 33X37X13
IR 35X40X17
IR 35X40X20,5
IR 35X40X20
IR 35X40X30
IR 35X42X36
IR 35X43X22
IR 38X43X20
IR 38X43X30
IR 40X45X17
IR 40X45X20,5
IR 40X45X20
IR 40X45X30
IR 40X48X22
IR 40X48X40
IR 40X50X22
IR 42X47X20
IR 42X47X30
IR 45X50X25,5
IR 45X50X25
IR 45X50X35
IR 45X52X22
IR 45X52X40
IR 45X55X22
IR 50X55X25
IR 50X55X35
IR 50X58X22
IR 50X58X40
IR 50X60X25
IR 50X60X28
IR 55X60X25
IR 55X60X35
IR 55X63X25
IR 55X63X45
IR 55X65X28
IR 60X68X25
IR 60X68X35
IR 60X68X45
IR 60X70X25
IR 60X70X28
IR 65X72X25
IR 65X72X45
IR 65X73X25
IR 65X73X35
Diamètre intérieur
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
33 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
38 mm
38 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
Diamètre du chemin de roulement de la bague intérieure
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
40 mm
40 mm
37 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
42 mm
43 mm
43 mm
43 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
48 mm
48 mm
50 mm
47 mm
47 mm
50 mm
50 mm
50 mm
52 mm
52 mm
55 mm
55 mm
55 mm
58 mm
58 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
65 mm
68 mm
68 mm
68 mm
70 mm
70 mm
72 mm
72 mm
73 mm
73 mm
Largeur
32 mm
38,5 mm
22 mm
17 mm
20 mm
30 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
26 mm
30 mm
18 mm
22 mm
20 mm
30 mm
20 mm
36 mm
13 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
30 mm
36 mm
22 mm
20 mm
30 mm
17 mm
20,5 mm
20 mm
30 mm
22 mm
40 mm
22 mm
20 mm
30 mm
25,5 mm
25 mm
35 mm
22 mm
40 mm
22 mm
25 mm
35 mm
22 mm
40 mm
25 mm
28 mm
25 mm
35 mm
25 mm
45 mm
28 mm
25 mm
35 mm
45 mm
25 mm
28 mm
25 mm
45 mm
25 mm
35 mm
Prix unitaire €
15,81
15,43
11,91
10,00
9,19
14,44
8,65
10,61
10,09
10,13
10,64
13,65
15,73
14,23
15,58
11,46
16,14
11,47
18,89
***
12,33
11,47
12,14
18,66
22,99
16,53
14,42
18,61
12,02
13,91
15,51
17,82
14,36 1 27,13
15,66
14,75
19,38
15,54
17,41
21,23
15,74
27,70
19,29
19,24
24,29
19,38
26,61
18,08
23,72
19,63
23,99
18,33
38,15
26,69
26,18
26,22
40,75
33,21
33,28
28,61
44,64
32,52
41,22
www.brammer.biz
91
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
31172