Page 106 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 106

Butées à billes
NSK Butées à billes à simple effet
Ce type de roulement sert à soutenir les charges axiales uniquement, généralement avec un arbre vertical. • Cage acier
Supporte les charges axiales mais pas les charges radiales
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
Diamètre Prix
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Diamètre Prix
extérieur
24 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
32 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
47 mm
52 mm
60 mm
70 mm
52 mm
62 mm
68 mm
80 mm
60 mm
68 mm
78 mm
90 mm
65 mm
73 mm
85 mm
100 mm
70 mm
78 mm
95 mm
110 mm
78 mm
Hauteur totale
9 mm
11 mm
9 mm
11 mm
9 mm
12 mm
9 mm
12 mm
10 mm
14 mm
11 mm
15 mm
18 mm
24 mm
11 mm
16 mm
21 mm
28 mm
12 mm
18 mm
24 mm
32 mm
13 mm
19 mm
26 mm
36 mm
14 mm
20 mm
28 mm
39 mm
14 mm
22 mm
31 mm
43 mm
16 mm
unitaire €
11,99
12,73
12,03
12,14
10,12
12,09
12,03
16,35
12,55
12,64
13,21
17,84
21,36
43,32
14,36
17,32
24,28
43,91
14,37
20,18
33,95
55,32
15,88
27,65
35,80
68,63
19,88
26,35
41,44
85,55
21,63
29,31
55,06
106,23
24,41
extérieur
90 mm
105 mm
120 mm
85 mm
95 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
115 mm
140 mm
95 mm
105 mm
125 mm
150 mm
100 mm
110 mm
135 mm
160 mm
105 mm
115 mm
140 mm
170 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
120 mm
135 mm
155 mm
190 mm
135 mm
150 mm
170 mm
210 mm
Hauteur totale
unitaire €
38,76
69,02
166,50
27,00
41,63
86,28
309,84
29,16
47,71
113,12
366,37
31,32
53,77
133,32
478,70
36,16
61,48
170,48
568,98
39,61
68,95
188,00
699,88
44,79
89,04
214,18
905,48
53,17
100,71
240,12
1111,05
82,83
134,00
307,74
***
1
C0041768
C0041803
C0041769
C0041804
C0041770
C0023107
C0041771
C0041805
C0041772
C0041806
C0041773
C0041807
C0041837
C0041861
C0041774
C0041808
C0041838
C0041862
C0041775
C0041809
C0041839
C0041863
C0041776
C0041810
C0041840
C0041864
C0041777
C0041811
C0041841
C0041865
C0041778
C0041812
C0041842
C0041866
C0041779
51100
51200
51101
51201
51102
51202
51103
51203
51104
51204
51105
51205
51305
51405
51106
51206
51306
51406
51107
51207
51307
51407
51108
51208
51308
51408
51109
51209
51309
51409
51110
51210
51310
51410
51111
C0041813
C0041843
C0041867
C0041780
C0041814
C0041844
C0041868
C0041781
C0041815
C0041845
C0041869
C0041782
C0041816
C0041846
C0041870
C0041783
C0041817
C0041847
C0041871
C0041784
C0041818
C0041848
C0041872
C0041785
C0041819
C0041849
C0041873
C0041786
C0041820
C0041850
C0041874
C0041787
C0041821
C0041851
C0239677
51211
51311
51411
51112
51212
51312
51412
51113
51213
51313
51413
51114
51214
51314
51414
51115
51215
51315
51415
51116
51216
51316
51416
51117
51217
51317
51417
51118
51218
51318
51418
51120
51220
51320
51420
25 mm
35 mm
48 mm
17 mm
26 mm
35 mm
51 mm
18 mm
27 mm
36 mm
56 mm
18 mm
27 mm
40 mm
60 mm
19 mm
27 mm
44 mm
65 mm
19 mm
28 mm
44 mm
68 mm
19 mm
31 mm
49 mm
72 mm
22 mm
35 mm
50 mm
77 mm
25 mm
38 mm
55 mm
85 mm
Butée à billes SKF
• Supporte des charges axiales
• Ne supporte aucune charge radiale
• Sépable pour un montage facile
• Disponible pour des diamètres d’alésage de 3 mm à 670 mm
Code de Référence commande Fabricant
Hauteur Diamètre extérieur totale
Prix unitaire €
14,84
22,71
21,84
20,27
27,44
21,65
35,14
Code de Référence commande Fabricant
Hauteur Prix
Diamètre intérieur
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
Diamètre intérieur
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Diamètre extérieur totale
unitaire €
35,47
43,39
41,91
38,02
62,43
43,46
C0001955
C0001993
C0001994
C0001957
C0001995
C0001958
C0001996
51104
51204
51205
51106
51206
51107
51207
35 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
10 mm
14 mm
15 mm
11 mm
16 mm
12 mm
18 mm
C0001997
C0001999
C0001962
C0001963
C0002001
C0001964
51208
51210
51111
51112
51212
51113
68 mm
78 mm
78 mm
85 mm
95 mm
90 mm
19 mm
22 mm
16 mm
17 mm
26 mm
18 mm
94
www.brammer.biz
Roulements
30263
29542


































































































   104   105   106   107   108