Page 104 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 104
Bagues intérieures | Douilles à aiguilles
Code de commande
C0009103
C0009105
C0009107
C0009109
C0009111
C0009115
C0009117
C0009119
C0009122
C0009124
C0009126
C0009128
C0009130
C0009133
C0009135
Référence Fabricant
IR 65X75X28
IR 70X80X25
IR 70X80X30
IR 70X80X35
IR 70X80X54
IR 75X85X25
IR 75X85X30
IR 75X85X35
IR 75X85X54
IR 80X90X25
IR 80X90X30
IR 80X90X35
IR 80X90X54
IR 85X100X35
IR 85X100X63
Diamètre intérieur
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
Diamètre du chemin de roulement de la bague intérieure
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
Largeur
28 mm
25 mm
30 mm
35 mm
54 mm
25 mm
30 mm
35 mm
54 mm
25 mm
30 mm
35 mm
54 mm
35 mm
63 mm
Prix unitaire €
26,47
37,03
35,84
39,98
64,65
39,75
47,09
47,48
61,69
38,35
48,08
38,29
71,85
62,25
107,29
Code de commande
C0009137
C0009139
C0009140
C0009142
C0009144
C0009146
C0009148
C0009149
C0009151
C0009152
C0009153
C0008842
C0008844
C0008846
Référence Fabricant
IR 85X95X26
IR 85X95X36
IR 90X100X26
IR 90X100X30
IR 90X100X36
IR 90X105X35
IR 90X105X63
IR 95X105X26
IR 95X105X36
IR 95X110X35
IR 95X110X63
IR 100X110X30
IR 100X110X40
IR 100X115X40
Diamètre intérieur
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Diamètre du chemin de roulement de la bague intérieure
Largeur
26 mm
36 mm
26 mm
30 mm
36 mm
35 mm
63 mm
26 mm
36 mm
35 mm
63 mm
30 mm
40 mm
40 mm
Prix unitaire €
34,92
56,40
46,56
61,37
66,05
61,73
104,52
55,54
85,38
79,01
112,21
78,42
94,29
97,97
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
115 mm
Bagues intérieures IR..IS1
Usinage fin, avec trou de graissage, selon DIN 620.
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Diamètre du chemin de roulement de la bague intérieure
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Prix unitaire €
5,60
6,02
7,05
6,69
7,78
8,49
9,41
Prix unitaire €
25,64
38,25
30,40
38,45
63,34
Code de
commande Fabricant
Diamètre intérieur
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Diamètre du chemin de roulement de la bague intérieure
Prix unitaire €
14,70
13,15
19,11
24,79
17,18
21,27
Référence
C0062414
C0068286
C0008848
C0008865
C0008886
C0008921
C0008947
IR6X10X10-IS1
IR8X12X10-IS1
IR10X14X12-IS1
IR12X16X12-IS1
IR 15X20X12
IR20X25X16-IS1
IR25X30X16-IS1
Largeur
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
C0008993
C0009013
C0066012
C0009054
C0009057
C0009068
IR 30X38X20
IR35X42X20-IS1
IR40X50X20-IS1
IR45X55X20-IS1
IR50X55X20-IS1
IR50X60X20-IS1
38 mm
42 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
Largeur
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Roulements à aiguilles à auto-alignement RPNA
1
Sans bague intérieure.
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
28 mm
Diamètre extérieur
28 mm
32 mm
35 mm
42 mm
44 mm
Largeur bague extérieure (C)
Code de commande
C0010599
C0010600
C0010601
C0010602
Référence Fabricant
RPNA 30/47-XL
RPNA 35/52-XL
RPNA 40/55-XL
RPNA 45/62-XL
Diamètre intérieur
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Diamètre extérieur
47 mm
52 mm
55 mm
62 mm
Largeur bague extérieure (C)
Prix unitaire €
38,01
37,89
49,46
46,77
C0010594
C0010595
C0010596
C0010597
C0010598
RPNA 15/28-XL
RPNA 18/32-XL
RPNA 20/35-XL
RPNA 25/42-XL
RPNA 28/44-XL
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Roulements à aiguilles à auto-alignement PNA
Avec bague intérieure.
Code de
commande Fabricant
C3339709 PNA25/47-XL
C2668702 PNA30/52-XL
C4304336 PNA35/55-XL
C6159947 PNA40/62-XL
Prix unitaire €
43,04
54,19
56,08
***
Code de Référence commande Fabricant
Prix unitaire €
26,34
31,00
32,18
40,16
89,05
Référence
C6159945
C3907567
C3907568
C3339708
C6159946
PNA12/28-XL
PNA15/32-XL
PNA17/35-XL
PNA20/42-XL
Diamètre intérieur
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
32 mm
35 mm
42 mm
44 mm
Largeur
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Diamètre intérieur
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Diamètre extérieur
47 mm
52 mm
55 mm
62 mm
Largeur
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
0507802710000
92
www.brammer.biz
Roulements
31168 31167 31173