Page 107 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 107
Butées à billes | Rondelles plates
Roulements à billes à gorge profonde
Butées à billes 532, 533. Dimensions principales selon DIN 711/ISO 104, à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, dissociable.
Code de commande
C0020940 C0012795 C0018171 C0018172 C0018173 C0012807 C0018174 C0018179 C0012796 C0018180 C0012798 C0012808 C0018175 C0018192 C0018187 C0018181 C0012799 C0022256 C0012800 C0018182 C0018176 C0012809 C0012801 C0018183
Référence Diamètre Fabricant intérieur
53200 10 mm 53201 12 mm 53202 15 mm 53203 17 mm 53204 20 mm 53305 25 mm 53205 25 mm 53306 30 mm 53206 30 mm 53307 35 mm 53207 35 mm 53308 40 mm 53208 40 mm 53309 45 mm 53209 45 mm 53310 50 mm 53210 50 mm 53311 55 mm 53211 55 mm 53312 60 mm 53212 60 mm 53313 65 mm 53213 65 mm 53314 70 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0018177 C0018184 C0018188 C0012810 C0012802 C0012811 C0012803 C0018185 C0012804 C0018186 C0018178 C0012812 C0012805 C0071776 C0012806 C0018249 C0021712 C0080814 C0136903 C0071494 C0089334 C0880540 C2846716
Référence Fabricant
53214 53315 53215 53316 53216 53317 53217 53318 53218 53320 53220 53322-MP 53222 53324-MP 53224 53226 53228 53330-MP 53230-MP 53232-MP 53234-MP 53236-MP 53238-MP
Diamètre intérieur
70 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm 90 mm 90 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 120 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm 190 mm
Diamètre Prix
extérieur
26 mm 28 mm 32 mm 35 mm 40 mm 52 mm 47 mm 60 mm 52 mm 68 mm 62 mm 78 mm 68 mm 85 mm 73 mm 95 mm 78 mm 105 mm 90 mm 110 mm 95 mm 115 mm 100 mm 125 mm
Hauteur totale
11,4 mm 13,3 mm 13,2 mm 14,7 mm 19,8 mm 16,7 mm 22,6 mm 17,8 mm 25,6 mm 19,9 mm 28,5 mm 20,3 mm 30,1 mm 21,3 mm 34,3 mm 23,5 mm 39,3 mm 27,3 mm 38,3 mm 28 mm 39,4 mm 28,7 mm 44,2 mm
unitaire € *** *** *** 29,16 28,58 *** 31,12 47,48 33,55 60,34 45,25 67,22 39,72 80,72 55,84 105,86 55,10 152,43 75,69 160,11 96,06 208,01 88,18 241,35
extérieur
105 mm 135 mm 110 mm 140 mm 115 mm 150 mm 125 mm 155 mm 135 mm 170 mm 150 mm 190 mm 160 mm 210 mm 170 mm 190 mm 200 mm 250 mm 215 mm 225 mm 240 mm 250 mm 270 mm
Hauteur totale
28,8 mm 48,1 mm 28,3 mm 47,6 mm 29,5 mm 53,1 mm 33,1 mm 54,6 mm 38,5 mm 59,2 mm 40,9 mm 67,2 mm 40,2 mm 74,1 mm 40,8 mm 47,9 mm 48,6 mm 83,7 mm 53,3 mm 54,7 mm 58,7 mm 58,2 mm 65,7 mm
unitaire € 113,53 277,34 107,20 309,63 150,14 360,96 182,34 404,90 198,22 532,46 254,59 *** 328,69 *** 405,96 565,27 952,71 *** *** *** *** *** ***
Roulements
Rondelles d’appui de butées à billes
1
Code de commande
C0032243 C0014027 C0018076 C0018077 C0014028 C0018078 C0014029 C0014030 C0018080 C0018079 C0018081 C0018082 C0018083 C0014031
Référence Fabricant
U200 U201 U202 U203 U204 U205 U206 U207 U209 U208 U210 U211 U212 U213
Prix unitaire €
*** 13,01 13,89 15,37 25,64 16,99 26,53 22,57 25,72 24,29 27,95 39,06 49,64 46,57
Code de commande
C0018084 C0018206 C0014032 C0018085 C0018087 C0018088 C0018089 C0014035 C0018090 C0018091 C0018258 C0018092 C0018093 C0018094
Référence Fabricant
U214 U215 U216 U217 U305 U306 U307 U308 U309 U310 U311 U312 U313 U314
Prix unitaire €
41,11 43,49 54,01 64,49 21,26 20,88 26,84 47,36 38,32 41,36 57,15 58,20 69,47 78,65
www.brammer.biz
95
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
30960 97979