Page 1048 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1048

Pompes
APPLICATION
Segments:
Agroalimentaire, Boissons, Pharmacie, Usinage, Automobile, Mines, Chimie, Métaux, Papier, Oil&Gas, Production d’énergie, Froid, Electronique/ Microélectronique, Autres.
*(A.P. : Application Process en...)
PRODUIT                                DONNEES TECHNIQUES
10
SP
Pompe immergée (AISI 316, AISI 904 sur demande)
Oxiperm OCD/OCC/OCG Générateur de dioxyde de chlore
Selcoperm
Electrolyseur
Vaccuperm VGB/VGA/VGS Système de dosage de chlore gazeux
HydroProtect
Surpresseur compact / Système de désinfection par dioxyde de chlore
Contra
Pompe hygiénique mono ou multicellulaire
Durietta
Pompe hygiénique mono ou multicellulaire
Euro-HYGIA
Pompe hygiénique mono- cellulaire
F&B-HYGIA
Pompe hygiénique mono- cellulaire
NOVAlobe
Pompe hygiénique volumétrique à lobes
SIPLA
Pompe hygiénique auto- amorçante à canal latéral
MAXA, MAXANA
Pompes normalisées de process
Débit: max. 470 m3/h
Hauteur: max. 670 m
Température du liquide.: 0 °C à +60 °C Profondeur d’installation: max. 600 m
Capacité: 5 g/h-10,000 g/h Méthodes: Chlorite/acide ou chlorite/ Chlore gazeux
Production de chlore par électrolyse
(hypochlorite de sodium) directement sur site. Capacité: 125 g/h-2000 g/h (capacités supérieures sur demande). Les seuls éléments nécessaires sont de l’eau, du sel et de l’électricité.
Vaccuperm: Système sous vide Capacité: jusqu’à 200 kg/h
Débit : jusqu’à 50 m3/h
Capacité dioxyde de chlore: jusqu’à 10 g/h
Pression: jusqu’à 10 bar
Débit : max. 55 m3/h
Hauteur: max. 160 m Température du liquide: +95 °C (+150 °C sur demande)
Pression de service: max. 25 bar.
Débit : max. 6 m3/h
Hauteur: max. 75 m Température du liquide: +90 °C Pression de service: max. 8 bar
Débit : max. 110 m3/h
Hauteur: max. 75 m Température du liquide: +95 °C (+150 °C sur demande)
Pression de service: max. 25 bar
Débit : max. 110 m3/h Hauteur: max. 73 m Température du liquide: +95 °C Pression de service: max. 16 bar
Cylindrée : 0.06 - 1.29 l.
Pression max.: 16 bar
Viscosité: max. 1,000,000 cP Température du liquide: +95 °C Pression de service: jusqu’à 16 bar
Débit : max. 85 m3/h
Hauteur: max. 54 m
Température du liquide: +95 °C (+140 °C SIP)
Pression de service: max. 10 bar
Débit : max. 820 m3/h Hauteur: max. 97 m Température du liquide: +95 °C (+150 °C sur demande) Pression de service: max. 10 bar
* Ajout / Suppression de contenu: l’osmose inverse, la filtration (membrane et autres), par échange d’ions, ...
1036
www.brammer.biz
Processus
PROCESS SANITAIRE
DESINFECTION
FORAGE
Alimentation Chaudière Surpression
Chauffage
Froid et Climatisation
Lavage et Nettoyage (y compris NEP) A.P. Agroalimentaire
A.P. Boissons
A.P. Industries pharmaceutiques et cosmétiques Evaporation
Dosage chimique Coagulation/ Floculation Filtration, Osmose inverse, Echange d’ions Désinfection
Distribution
Adduction d’eau
Eaux usées
Autre


































































































   1046   1047   1048   1049   1050