Page 1047 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1047
Pompes
APPLICATION
Segments:
Agroalimentaire, Boissons, Pharmacie, Usinage, Automobile, Mines, Chimie, Métaux, Papier, Oil&Gas, Production d’énergie, Froid, Electronique/ Microélectronique, Autres.
*(A.P. : Application Process en...) PRODUIT
NK(E), NKG(E)
Pompes normalisées selon EN 733, ISO 2858 et ISO 5199 (Duplex, AISI 316)
HS
Pompe horizontale à plan de joint
MTR/MTH/SPK
Pompes multicellulaires à hydraulique plongeante
MTA/MTS
Pompes de lubrification/ refroidissement pour Machines-outils
MTB
Pompe centrifuge monocellulaire à roue semi ouverte
RC
Pompe à rotor noyé pour la circulation de réfrigérant
SURPRESSEUR
Systèmes de surpression
DDA
Pompes doseuse digitale à membrane
DDC
Pompes doseuse digitale à membrane
DDE
Pompes doseuse digitale à membrane
DME/DDI
Pompes doseuse digitale à membrane
DMX
Pompes doseuse électromécaniques à membrane
DONNEES TECHNIQUES
Débit: max. 1170 m3/h
Hauteur: max. 160 m
Température du liquide.: -25 °C à +140 °C Pression de service: max. 25 bar
Débit: 2500 m3/h
Hauteur: 148 m
Température du liquide: 0 °C à +100 °C Pression de service: max 16 bar
Débit, Q: max. 85 m3/h
Hauteur, H: max. 238 m
Température du liquide: -20 °C à + 90 °C Pression de service: max.25 bar
Débit: 850 l/min
Hauteur: 120 bar
Température du liquide: 0° à +80°C Pression de service: max. 130 bar
Débit: 90 m3/h
Hauteur: max. 47 m
Température du liquide: -10° à +90°C Pression de service: max. 16 bar
Débit, Q: max. 8.8 m3/h
Hauteur, H: max. 55 m
Température du liquide: -55 °C à + 40 °C Pression de service: max. 52 bar Réfrigérants: R744 (CO2), R717 (NH3), HFCs
Débit, Q: max. 2000 m3/h
Hauteur, H: max. 160 m
Température du liquide: -25 °C à +140 °C Pression de service: max. 16 bar
10
Processus
Débit, Q: max. 30 l/h
Pression, p: max. 16 bar
Rapport Plage de réglage: 1:3000 ou 1:1000 Température du liquide.: max. +45 °C
Débit, Q: max. 15 l/h
Pression, p: max. 10 bar
Rapport Plage de réglage: 1:1000 Température du liquide.: max. +45 °C
Débit, Q: max. 15 l/h
Pression, p: max. 10 bar
Rapport Plage de réglage: 1:1000 Température du liquide.: max. +45 °C
Débit, Q: max. 940 l/h
Pression, p: max. 18 bar Température du liquide: max. +50 °C
Débit, Q: max. 4000 l/h
(Pompe duplex: 2 x 2000 l/h) Pression, p: max. 10 bar Température du liquide: max. +50 °C
* Ajout / Suppression de contenu: l’osmose inverse, la filtration (membrane et autres), par échange d’ions, ...
www.brammer.biz
1035
TRAITEMENT CHIMIQUE ET TRAITEMENT DE L’EAU
SURPRESSION ET TRANSFERT
Alimentation Chaudière Surpression
Chauffage
Froid et Climatisation
Lavage et Nettoyage (y compris NEP) A.P. Agroalimentaire
A.P. Boissons
A.P. Industries pharmaceutiques et cosmétiques Evaporation
Dosage chimique Coagulation/ Floculation Filtration, Osmose inverse, Echange d’ions Désinfection
Distribution
Adduction d’eau
Eaux usées
Autre