Page 1049 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1049
Pompes
APPLICATION
Segments:
Agroalimentaire, Boissons, Pharmacie, Usinage, Automobile, Mines, Chimie, Métaux, Papier, Oil&Gas, Production d’énergie, Froid, Electronique/ Microélectronique, Autres.
*(A.P. : Application Process en...) PRODUIT
SE&SL-S-tube
Pompes submersibles pour environnement sévères
Polydos
Préparateur de polymère
Conex DIA-G/DIS-G
Détecteur de fuite de gaz
Conex DIA/DIS/DIP
Ampli-régulateur pour analyse et régulation en ligne
Grundfos Remote Management
GRUNDFOS
GO REMOTE Télécommande pour Apple et Android
CUE
Variateurs de fréquence pour pompes triphasées
MP 204, CU 300, CU 301
Unités de contrôle et surveillance
CONTROL MPC
Unités de contrôle et surveillance
CR MONITOR
Surveillance du rendement, des performances et de la cavitation
CIM/CIU
Passerelles de communication
DPI
Capteurs de pression différentielle pour fluides industriels
DONNES TECHNIQUES
Débit: max. 1080 m3/h Hauteur: max. 70 m
Passage libre: 50 mm to 160 mm GammepH:pH0à14 Refoulement.: DN 65 à DN 300
Solutions complètes sur mesure Capacité de préparation : max. 11,000 l/h Viscosité des solutions préparées : max. 2500 mPa s.
Surveille la concentration admissible de gaz dans l’air : chlore, dioxyde de chlore, ozone, ammoniaque, chlorure d’hydrogène
Paramètres mesurés : chlore, dioxyde de chlore, ozone, pH, potentiel Redox, péroxyde d’hydrogène, acide péracé- tique , fluor, conductivité
Grundfos Remote Management (GRM) est un système sécurisé, basé sur Inter- net pour surveiller et gérer les installa- tions de pompage.
Communication pompe : IR et radio
Ajustement des performances de la pompe à la demande réelle pour des économies d’énergie
10
Processus
Protection contre la marche à sec et une tem- pérature moteur trop élevée
Surveillance continue de la consommation électrique des pompes
Commande jusqu’à six pompes iden- tiques en parallèle • Moteurs 0.37 - 75 kW (sur demande jusqu’à 315 kW) • Classe de protection : IP54
Pompes supportées CR, CRI, CRN, CRN MAGdrive
Moteurs: 1.1 à 75 kW
Classe de protection : IP54
Permet la connexion de produits élec- troniques Grundfos aux réseaux stan- dard fieldbus
Plage de pression: 0-10 bar Alimentation: 12-30 VDC Signal de sortie: 4-20 mA Température.: -10 °C à +70 °C
* Ajout / Suppression de contenu: l’osmose inverse, la filtration (membrane et autres), par échange d’ions, ...
www.brammer.biz
1037
SURVEILLANCE / CONTROLE
EQUIPEMENT EAUX DOSAGE USEES
Alimentation Chaudière Surpression
Chauffage
Froid et Climatisation
Lavage et Nettoyage (y compris NEP) A.P. Agroalimentaire
A.P. Boissons
A.P. Industries pharmaceutiques et cosmétiques Evaporation
Dosage chimique Coagulation/ Floculation Filtration, Osmose inverse, Echange d’ions Disinfection
Distribution
Adduction d’eau
Eaux usées
Autre