Page 1046 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1046

Pompes
APPLICATION
Segments:
Agroalimentaire, Boissons, Pharmacie, Usinage, Automobile, Mines, Chimie, Métaux, Papier, Oil&Gas, Production d’énergie, Froid, Electronique/ Microélectronique, Autres.
BM
10
Pompe centrifuge in-line
BMS hs
Pompe de surpression
BMS hp
Pompe de surpression
BMS X/BMS T
Système de surpression
BMP
Pompe à piston
CM
Pompe centrifuge multicellulaire horizontale
CR
Pompe centrifuge multicellulaire verticale
CRE
Pompe centrifuge multicellulaire verticale électronique
CRT
Pompe centrifuge multicellulaire verticale en Titane
CRN
Pompe centrifuge multicellulaire verticale
CR Haute Pression
Pompe centrifuge multicellulaire verticale
NB(E), NBG(E)
Pompes normalisées -électroniques (Duplex, AISI 316 sur demande)
* Ajout / Suppression de contenu: l’osmose inverse, la filtration (membrane et autres), par échange d’ions, ...
1034
www.brammer.biz
*(A.P. : Application Process en...)
PRODUIT
DONNEES TECHNIQUES
Débit, Q: max. 260 m3/h
Hauteur, H: max. 430 m Température du liquide: 0 °C à +40 °C Pression de service: max. 80 bar
Débit: max. 120 m3/h
Température du liquide: 0 °C à +40 °C Pression de service: max. 82,7 bar
Débit: max. 300 m3/h
Hauteur: max. 1-9 bar
Température du liquide: 0 °C à +40 °C System pressure: max. 82,7 bar
BMS X production: 1500 m3/jour BMS T production: 1000 m3/jour
Débit, Q: max. 10.2 m3/h
Hauteur, H: max. 80 m
Température du liquide: 3 °C à +50 °C Pression de service: max. 80 bar
Débit: 0-25 m3/h nominal
Hauteur: 10 bar
Température du liquide: -30°C à +120°C Pression de service: max 10 bar
Débit, Q: max. 180 m3/h
Hauteur, H: max. 330m
Température du liquide: -40°C à +180°C Pression de service: max. 33 bar
Débit, Q: max. 180 m3/h
Hauteur, H: max. 250m
Température du liquide: -40°C à +180°C Pression de service: max. 33 bar
Débit, Q: max. 26 m3/h
Hauteur, H: max. 240 m
Température du liquide: -20°C à +120°C Pression de service: max. 25 bar
Débit: 180 m3/h
Hauteur: 490m
Température du liquide: -40° à +180°C Pression de service: 50 bar
Débit: 180 m3/h
Hauteur: 480m
Température du liquide: -30° à +120°C Pression de service: 50 bar
Débit: max. 1000 m3/h
Hauteur: max. 160 m
Température du liquide: -25 °C à +140 °C Pression de service: max. 25 bar
Processus
SURPRESSION ET TRANSFERT
Alimentation Chaudière Surpression
Chauffage
Froid et Climatisation
Lavage et Nettoyage (y compris NEP) A.P. Agroalimentaire
P.A. Beverage
A.P. Boissons
Evaporation
Dosage chimique Coagulation/ Floculation AFiltration, Osmose inverse, Echange d’ions Désinfection
Distribution Adduction d’eau Eaux usées Autre


































































































   1044   1045   1046   1047   1048