Page 1050 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1050

Pompes
SOLUTIONS SUR MESURE – AVEC DES CONSEILS D’EXPERT Le sur-mesure est standard!
Pour être sûr d’obtenir la solution qui convient à votre installation et votre process, expliquez-nous vos besoins. Nous allons concevoir la pompe CR qui leur correspond. Votre pompe sera peut-être la seule.
Haut rendement
Moteurs IE4
titane
Garniture en titane
Tout inox
Support, lanterne et brides en inox
CRI/CRN PJE
Raccords Victaulic
Options Moteur
Les moteurs de CR sont disponibles en différentes configurations pour s’adapter aux :
• Fréquencesettensions,indicesdeprotection
• Atmosphèreexplosible,environnementtrès
chaud, froid ou humide, différentes altitudes
• Caractéristiquesdufluidepompé:viscosité,
densité
Options de Garniture mécanique
Des fluides extrêmes demandent des mesures ex- trêmement bien conçues pour que:
• Les faces de frictions supportent les très hautes tem- pératures
• Les fluides agressifs, toxiques ou inflammables restent où vous le souhaitez
• Les garnitures mécaniques soient compatibles avec les fluides cristallisants, durcissants ou très abrasifs.
Options de pompe
La pompe CR peut être adaptée pour traiter les situations les plus difficiles :
• Installationhorizontalesilahauteurestlimitée
• BasNPSHsirisquedecavitation
• Trèshautespressions
• Traitementdesurfacespécial,certificats
spécifiques
10
Monophasé
Moteurs monophasés
Face de friction
De nom- breux matériaux disponibles
Haute pression
Pression jusqu’à 45 bar
CR
bride ovale
Taraudage interne (BSP)
Quatre pôles
Moteurs 4 pôles
Elastomère
Variétés de matériaux
Montage horizontal
Quand hauteur limitée
CR à bride
Brides DIN, JIS et ANSI
Anti déflagrant
Certifiés ATEX
Solution sans cartouche
Garniture selon EN12756
Certificats
De nom- breux certificats disponibles
CRI/CRN à bride
Brides DIN, JIS et ANSI
Options de raccordement
Votre pompe peut être équipée avec le type exact de raccord que vous souhaitez. Nous couvrons tous les standards et proposons des raccords spéciaux pour une compacité optimale, les hautes pressions ou autres besoins.
1038
www.brammer.biz
Processus


































































































   1048   1049   1050   1051   1052